カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,168)
- 自動車純正部品(2,666)
- メカニカル部品(2,568)
- ねじ・ボルト・釘(2,082)
- 制御機器(1,893)
- 農業機械(1,527)
- 作業服(1,408)
- 切削工具(1,226)
- バイク部品(1,133)
- トラック純正部品(1,074)
- 機構部品(862)
- 物流用品(861)
- 測定用品(832)
- 作業工具(793)
- パソコン/周辺機器(640)
- 科学研究・開発用品(523)
- バイク純正部品(497)
- 建築金物(454)
- 電気材料(396)
- 自動車補修部品(378)
- 配管・水廻り設備部材(320)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(319)
- オフィス家具(309)
- 建材・エクステリア(237)
- 空調・照明・電設資材(217)
- FA担当者のオススメ新商品(209)
- 卓上消耗品(190)
- 油圧機器・油圧ホース(180)
- 船舶用品・漁業資材(153)
- 医療(151)
- 自転車部品(142)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(141)
- トラック用品・パーツ(135)
- 家電(124)
- 事務用品(120)
- 安全保護具(109)
- 清掃用品(107)
- 研磨材(103)
- カー用品(94)
- 安全標識(86)
- 塗装・養生・内装用品(74)
- 厨房用品(70)
- 鈑金・塗装(68)
- 学童・教育用品(68)
- 店舗什器・備品(62)
- 電動工具(57)
- 溶接用品(48)
- 縫製用品(46)
- フォークリフト・産機・建機用品(45)
- 印刷用紙/インク/印刷機(41)
- 整備工具・収納(38)
- 空圧工具(35)
- 保管用品(31)
- 食品・飲料(30)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
- 介護用品(28)
- 防犯用品(27)
- 農業・園芸資材(27)
- バッテリー・電装(25)
- 梱包用品(22)
- 救急・衛生(21)
- マスク(21)
- 住設機器(20)
- 安全用品(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- ヘルスケア(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(18)
- 日用品(17)
- クリーンルーム用品(17)
- 塗料(16)
- 手袋(16)
- 測定関連サービス(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 接着剤・補修材(12)
- 農具(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 防災用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- タイヤ・足回り(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- テープ(5)
- 理美容(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 洗車・清掃(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 完成車(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(34)
- SMC(2,721)
- MAZDA(マツダ)(1,972)
- 大阪魂(1,737)
- BIGM(丸山製作所)(1,329)
- 日野自動車(1,056)
- ホンダ(873)
- サンエス(838)
- 三木プーリ(627)
- 三ツ星ベルト(575)
- 長野計器(543)
- KITO(キトー)(497)
- 新日軽(LIXIL)(442)
- アイトス(377)
- ノーブランド(330)
- SAMTEC(294)
- YAMAHA(ヤマハ)(232)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(212)
- 三菱マテリアル(207)
- 岩田製作所(199)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「s-08」の検索結果

進和 S-8Wビニール耳紐
進和化学工業(SHINWA)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷ヘルメットの19V型等に標準装着されているS-8W耳紐をビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から69日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
SEALUB S-8
NOKクリューバー¥61,980~税込¥68,178~1缶(750g)ほか当日出荷から63日以内出荷耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、 EPDMにも使用可能。用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ耐水・EPDM用使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
スリーエース Sー8(ソープ付・No.0)
CONDOR(山崎産業)¥279税込¥3071個当日出荷特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。そのまま使えば研磨、清掃、サビ落としができます。使いやすいカットタイプ。用途研磨・サビ落とし用トラスコ品番399-4201材質スチールを繊維状に加工質量(g)100種類スチールウール縦(mm)Φ40横(mm)70繰り返し・詰め替え対応
QIケーブル8S-8S
共立電子産業¥219税込¥2411本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-8S(ソケット)
テトカラーS 8×14.5 カット
八興¥489税込¥5381巻(1m)当日出荷高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6392材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
DIAヤスリ平S-8
呉英製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番852-9016形状平幅(mm)7粒度170厚さ(mm)1.5全長(mm)180質量(g)13ヤスリ部寸法(mm)60
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S
CKD(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種別樹脂製色白材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂
マスティS・8
ヤヨイ化学¥4,998税込¥5,4981個(2L)6日以内出荷塗布型の速乾性防カビ剤。 壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類施工面積20m2/2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
進和 S-8W耳紐
進和化学工業(SHINWA)¥209税込¥2301個翌々日出荷ヘルメット19V型等に標準装着されている耳紐。シールド付きタイプや、一部の帽体にはつけることができない。3タイプの長さに調節可能。用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型色グレー
チェーンアッセンブリー F/S-8A
RIDGID(日本エマソン)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷トラスコ品番788-2629適合機種31390チェーンアッセンブリー F/S-8A質量(kg)3品名チェーンアッセンブリー
DIAヤスリ半丸S-8
呉英製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番852-9015形状半丸幅(mm)6.8粒度170厚さ(mm)2.1全長(mm)180質量(g)12ヤスリ部寸法(mm)60
ダイヤモンドヤスリ S-8
ツボサン¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番852-8875材質炭素工具鋼形状ウス平(幅)6.5×(厚さ)0.8幅(mm)6.5粒度300厚さ(mm)0.8全長(mm)180タイプ8本組刃長(mm)50柄の形状丸
テトカラーS 8×14.5 100m
八興¥47,980税込¥52,7781巻(100m)翌々日出荷トラスコ品番814-6391材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)15色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から69日以内出荷規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
DIAMOND 丸穴Sポンチ8.0
DIAMOND¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3066材質鉄質量(g)37
NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター
WATSON¥78,799税込¥86,6791本4日以内出荷8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン仕様1~10μl用アズワン品番65-8770-41
NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター
WATSON¥78,799税込¥86,6791本4日以内出荷8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン仕様20~200μl用アズワン品番65-8770-43
マグ用ストローセット S-8
Richell(リッチェル)¥549税込¥6041個7日以内出荷アクリア スリムマグR・おでかけミルクボトルステップアップパーツ・2WAYステンレススリムマグ用のストローパーツです。幅(mm)0高さ(mm)0質量(g)20奥行(mm)0
バイオデリカ BC60S-8B クロ
cotta¥1,398税込¥1,5381枚(50枚)3日以内出荷ぎっしり小さくても実力派! 手のひらに思いやりサイズのランチBOXです! これまでの容器にくらべ、ぐっとコンパクトな見た目です。 扱いやすく、女性やシニアにぴったり! 底上げは最小限で、中身がしっかり入る深さ。 コンパクトでもボリュームあるメニューが可能です。材質バイオPPF寸法(mm)200×145×35容量目安ごはん量:160gレンジ可適合フタ12594
スイッチングパワーサプライ S8VK-S
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台ほか当日出荷世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
進和S-8W耳紐ビニール(フック無)
進和化学工業(SHINWA)¥629税込¥6921個翌々日出荷ヘルメットの19V型等に標準装着されているS-8W耳紐をビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型
フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ベーシック折畳S 8チェックレッド
フジホーム¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷材質シャフト:アルミ、グリップ:木製(楓材)、ストラップ:ポリプロピレン質量(g)約250幅(cm)【グリップ】12.5全長(cm)73~83(5段階調節/2.5ピッチ)
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,098税込¥7,8081個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。質量(kg)0.06タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])1900寸法L(mm)40寸法D(Φmm)18寸法l(mm)11寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)12
クロスリンクキャリア GSX-8S/8R
DAYTONA(デイトナ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。GIVIトップケースやタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。最大積載量(kg)5適合車種GSX-8S/8R
NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター
WATSON¥78,799税込¥86,6791本4日以内出荷8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン仕様10~100μl用アズワン品番65-8770-42
トランスファーペッテS-8
TGK(東京硝子器械)¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。チャンネル数8
...