カテゴリ

  • 制御機器(225)
  • 物流用品(214)
  • 切削工具(162)
  • 機構部品(118)
  • メカニカル部品(90)
  • 安全標識(83)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 作業工具(66)
  • 農業機械(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 自動車補修部品(48)
  • 測定用品(46)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 事務用品(44)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 研磨材(35)
  • 建築金物(33)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 作業服(29)
  • 電気材料(28)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 厨房用品(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 電動工具(18)
  • バイク部品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 自転車部品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 家電(11)
  • 医療(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 防災用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 手袋(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • カー用品(6)
  • 日用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 住設機器(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 塗料(4)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「s-101」の検索結果

関連キーワード
1,987件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旗丁番 S-101 MK(丸喜金属本社)

    旗丁番 S-101

    MK(丸喜金属本社)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    用途点検口、鋼製家具、収納扉材質ステンレス長さ(mm)76幅(mm)60寸法(mm)76×60タイプ両面皿仕上HLねじ穴数6
  • MC-S101用フィルター マスクフジコー

    MC-S101用フィルター

    マスクフジコー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブルーデオ S型(MC-S101)用の交換用プレフィルターです。
  • S101 スムースライド(標準タイプ) アトムリビンテック

    S101 スムースライド(標準タイプ)

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    スライド距離3/4の2段引きスライドレールです。 レールの着脱ができない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。 ※レール寸法はS102と同一です。
    仕様着脱不可仕上ユニクロ材質(ベアリング)材質(レール)
  • スライドレール S101 日本スライド工業

    スライドレール S101

    日本スライド工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数2材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • HP S101 スピーカーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP S101 スピーカーバー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    サウンドバースピーカー。HP S101 スピーカーバー。
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)評価基板

    マルツエレック
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)の評価基板 TB67S101Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧」50V、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 BiCDプロセスによるモノリシックIC PWM定電流駆動 / 2相、1-2相、W1-2相の励磁駆動に対応。 低オン抵抗(上下和 = 0.49 Ω(typ.)) の出力MOSFETを内蔵。 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)評価基板

    マルツエレック
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67S101AFNG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S101AFNGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流4.0Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFTG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFTG)評価基板

    マルツエレック
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータドライバIC(TB67S101AFTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67S101AFTG)は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバの評価ボードです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 BiCDプロセスによるモノリシックIC バイポーラ型ステッピングモータを1チップにて駆動可能。 PWM定電流駆動 / 2相、1-2相、W1-2相の励磁駆動に対応。 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力MOSFETを内蔵。 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能。
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    509税込560
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • S101 大人用防水シーツ 吸収速乾 ピップ

    S101 大人用防水シーツ 吸収速乾

    ピップ
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。高機能繊維使用ですばやく拡散・乾燥。ポリウレタンラミネートですぐれた防水性。抗菌防臭加工済。乾燥機使用可能。
  • キクロンプロ外食産業用スポンジ5P キクロン

    キクロンプロ外食産業用スポンジ5P

    キクロン(35件のレビュー)
    599税込659
    1袋(5個)
    当日出荷
    研磨材入りでガンコな汚れを落とします。 泡立ちの良い中間スポンジとハリの強い表面スポンジの二層構造で水キレと乾燥性に優れています。 ゴミの少ない簡易包装(5個パック)です。
    用途食器洗浄、水回りの洗浄に。材質不織布/ナイロン(研磨材入り)、スポンジ/ポリウレタン質量(g)50種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×36使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • 六角ソケット アソー

    六角ソケット

    アソー(46件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • スプロケット S-101 ISA

    スプロケット S-101

    ISA
    9,898税込10,888
    1枚
    32日以内出荷
    タイプリア主な適合車種【SUZUKI】RM125(1988~2006)、RM250(1988~2007)、RMX250R(1989~)、RMX250S(1992~1999)、RM-Z250(2007)、RM-Z450(2005、2006)、TS200R(1990~)、DJEBEL 250XC/GPS(1996~)、DR250R(1995~)、DR-Z400(2000~2003)、DR-Z400S 国内仕様(2000~2003)
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドアストッパー 光

    ドアストッパー

    (5件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    解放時の扉を一定の角に固定させます ドアストッパー、ドアの開放位置の保持 かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
    材質エラストマー樹脂タイプ差し込みタイプ
  • JSリール ハタヤリミテッド

    JSリール

    ハタヤリミテッド(31件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    小型リールの原型…多くの方に使われています。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)

    ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式)

    RYOBI(リョービ)(84件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
    用途室内用タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
  • テクノポーラスシート アズワン

    テクノポーラスシート

    アズワン
    45,980税込50,578
    1袋(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    均一・微細な連続気孔により、多量の水や汚れを吸い取ります。 緻密な柔軟性で、拭き取り対象物を傷つけず、自己発塵性もありません。 洗浄により再利用が可能です。 S-101ESD・S-101Cはクリーンパックされています。
    材質PU(ポリウレタン)製微細連続気孔スポンジ
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2
  • 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン

    業務用ステンクリーナー

    ビアンコジャパン(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300g)
    当日出荷
    研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
    用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDカード Gigastone

    SDカード

    Gigastone(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SDスピードクラスCLASS10
  • スピンドルオイル AZ(エーゼット)

    スピンドルオイル

    AZ(エーゼット)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(1L)
    当日出荷
    (無添加)高度精製油使用。
    用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。適合範囲スピンドル粘度ISO VG10
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPA

    スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ

    ELPA(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
    ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
  • 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ

    油性シリコンタフ

    ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)
    939税込1,033
    1缶(0.08L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
    用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • エンドレススタンプ数字 コクヨ

    エンドレススタンプ数字

    コクヨ(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
    材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム文字種別数字商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム)

    しっかりつくクッションゴム 丸形

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(88粒)
    当日出荷
    高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
    透明粘着剤アクリル系
  • プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業

    プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ

    タカチ電機工業(24件のレビュー)
    979税込1,077
    1台
    当日出荷
    低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    239税込263
    1組(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
  • ガス給湯器 配管カバー RH-S101W/61W(A)用他 リンナイ

    ガス給湯器 配管カバー RH-S101W/61W(A)用他

    リンナイ
    4,698税込5,168
    1台
    9日以内出荷
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    6,712税込7,383
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン

    業務用アルミクリーナー

    ビアンコジャパン(21件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(300g)
    当日出荷
    アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
    用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口)使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • デジタルクッキングスケール 1kg オーム電機

    デジタルクッキングスケール 1kg

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1gからすばやく量れる。最大計量 1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示。本体カラーはホワイト
    ホワイト材質(本体)ABS樹脂電源(V)DC3.0最小表示(g)1本体質量(g)約130(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22使用電池単4乾電池×2本(別売)オートパワーオフ約5分計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g計量範囲1~1000gひょう量単位g
  • POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー

    POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)

    ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
    469税込516
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • 伸縮柄 洗車柄付スポンジ ワコー

    伸縮柄 洗車柄付スポンジ

    ワコー(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。スポンジタイプ。 ヘッド部への取り付けはねじ込み式になります。
    用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 片丸キー セイキ製作所

    片丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    828税込911
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
関連キーワード
...