カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「s-1011a」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
  • E11ハロゲン代替スポット 11W 光商事

    E11ハロゲン代替スポット 11W

    光商事
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
    質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65エコロジー商品長寿命
  • ロータリースイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリースイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ) 半透明ノブによりポジショニングし易い。指先、ドライバによる設定が可能。 Oリング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です。 一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます。
    材質PBT、銅合金、金メッキ、シリコンゴム、POM、PAR温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)100回転トルク(mN・m[gfcm])13RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC300
  • インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - プッシュタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    プッシュタイプのインデックスプランジャ。 ピンはニッケルメッキ済み。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥940税込¥1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 補修レンズ エスワイエス

    補修レンズ

    エスワイエス
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    トラック用の補修テールレンズです。
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種PM-311・PMT-1362A・W-1700・W-1900・W-500D・W-600D・AW500D・AW600D・PM-1011・PM-1511・APM311・APMT1362A・W-1700D・W-1900D・W-560S・W-560PS・W-16・RE-155・SP-1800A・D-3001・D-3001S・D-3001RS・D-3002S・D-3002RS・PM-1010・PM-1510・PM-310・D-400S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×40×6質量(g/個)2入数2