カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv-14」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 二方空きOPPパン袋 よし与工房

    二方空きOPPパン袋

    よし与工房
    3,198税込3,518
    1パック(500枚)
    当日出荷
    二方が開いたバーガー袋形状のOPPパン袋です。
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミピンバイス SK(新潟精機)

    アルミピンバイス

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
  • 表示ステッカー ネグロス電工

    表示ステッカー

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1袋(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
    材質塩化ビニル取付方式シール/ステッカー
  • マグネット式のぞき見防止フィルタ14W ナカバヤシ

    マグネット式のぞき見防止フィルタ14W

    ナカバヤシ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
    付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス材質PET樹脂、鉄サイズ14インチワイド取付方式マグネット取付紫外線防御率(%)99タッチパネル方式対応ブルーライトカット率45%アスペクト比1899-12-30のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • ピンバイスセット GROZ

    ピンバイスセット

    GROZ
    3,698税込4,068
    1セット(4本)
    当日出荷
    それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
    用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3784セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本材質工具鋼適合サイズ(mm)0~4.5
  • ギターペイント12ml 12色 <14本(白3本)入り> 寺西化学

    ギターペイント12ml 12色 <14本(白3本)入り>

    寺西化学
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    「ギターペイント」がリニューアルして登場! 定番カラーの11色に加え、よく使う「しろ」は3本入り。 計12色、14本入りの新装版です。 美しい発色で混色しても濁りが少なく重色も自由。 厚く塗ると不透明調に、薄く塗ると透明調になるので、豊かな表現が楽しめます。 子供でも絞りやすいポリチューブ入り。 中身が見えるPPケースは丈夫で水濡れにも強いので安心です。
    白×3、レモン色×1、黄色×1、黄土色×1、茶色×1、朱色×1、赤×1、黄緑×1、緑×1、青×1、藍色×1、黒×1、合計14本
  • PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様 ナカバヤシ

    PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
    付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス適合機種汎用材質PET樹脂取付方式シール視野角60度光線透過率(%)0.69ブルーライトカット率0.45外光反射率(%)0.055のぞき見防止反射防止ブルーライトカットUV遮蔽率(%)0.99
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気
  • 30mmx2m平織ゴム(黒) エスコ

    30mmx2m平織ゴム(黒)

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)30厚さ(mm)2長さ(m)2
  • 30mmx10m平織ゴム(黒) エスコ

    30mmx10m平織ゴム(黒)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)30厚さ(mm)2長さ(m)10
  • カットグリップ チップ GPV イスカル

    カットグリップ チップ GPV

    イスカル
    72,980税込80,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    プーリー加工用V溝チップ、複数溝も一度に加工できます。
    用途プーリーV溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パソコンケース 13.3/14インチ PCバッグ スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃 エレコム

    パソコンケース 13.3/14インチ PCバッグ スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    パソコン本体に無駄なくフィット!伸縮性とクッション性を兼ね備えた撥水素材を採用した、インナースリーブです。ポケットを省いたシンプルかつスリムな設計で、かばんの中でも邪魔になりません。
    用途伸縮性とクッション性を兼ね備えた素材を採用し、端末本体に無駄なくフィットします。 。スリム&軽量設計で、持ち運びに便利です。 。ポケットを省いたシンプルな設計で、かばんの中でも邪魔になりません。 。ファスナーレスのスリップイン方式を採用し、端末を簡単に出し入れ可能です。 。収納した端末が不意に滑り落ちないよう、フタ構造を備えています。 。表生地表面に、撥水加工を施しています。 。※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。 。13.3/14インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。持ち物の管理に便利な、名前タグ付きです。材質ポリエステル、クロロプレンゴムブラック加工撥水加工(表生地)
  • 吐水口 KVK

    吐水口

    KVK
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • チップ GPV イスカル

    チップ GPV

    イスカル
    68,980税込75,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
  • バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 300pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 300pF 1袋 10個入

    BOURNS
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:10A●エネルギー:18J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:300pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7028-56
  • バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7025-25
  • ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    17日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)。ウレタンまたはナイロンチューブ用材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)7.1最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法E(mm)20.1寸法C(mm)17寸法d(Φmm)3.2使用流体空気、水(条件有)寸法P(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/4
  • トップパネル LION (ライオン事務器)

    トップパネル

    LION (ライオン事務器)
    38,980税込42,878
    1セット
    26日以内出荷
    デスクに取り付けるタイプのデスクトップパネルです。
    付属品取付金具付材質クロスタイプ:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト(シルバー)厚さ(mm)30
  • デスクトップパネル LION (ライオン事務器)

    デスクトップパネル

    LION (ライオン事務器)
    33,980税込37,378
    1台
    31日以内出荷
    YDHシリーズに使用できるデスクトップパネルです。
    付属品取付金具付種別フロント用(クロスタイプ)材質クロスタイプ:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト(シルバー)厚さ(mm)30高さ(mm)350
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • パネル LION (ライオン事務器)

    パネル

    LION (ライオン事務器)
    39,980税込43,978
    1台
    46日以内出荷
    厚さ(mm)29高さ(mm)330
  • トップパネル LION (ライオン事務器)

    トップパネル

    LION (ライオン事務器)
    35,980税込39,578
    1台
    46日以内出荷
    厚さ(mm)30高さ(mm)350
  • スポンジフィルター 日立

    スポンジフィルター

    日立(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
  • パネル LION (ライオン事務器)

    パネル

    LION (ライオン事務器)
    33,980税込37,378
    1台
    46日以内出荷
    仕様取付金具付厚さ(mm)30
  • パネル LION (ライオン事務器)

    パネル

    LION (ライオン事務器)
    41,980税込46,178
    1台
    46日以内出荷
    厚さ(mm)29高さ(mm)330
  • デジタル温度調節器(TTM000シリーズ) 東邦電子

    デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)

    東邦電子
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。 実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。
    消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)
  • フォグランプ (G1) MAZDA(マツダ)

    フォグランプ (G1)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • FOGLAMP-CB G14P-V7-220S MAZDA(マツダ)

    FOGLAMP-CB G14P-V7-220S

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • FOGLAMP-CB G14P-V7-220A MAZDA(マツダ)

    FOGLAMP-CB G14P-V7-220A

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • カバーフロントバンパー (1A) MAZDA(マツダ)

    カバーフロントバンパー (1A)

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業

    PV2R形単段ベーンポンプ

    油研工業
    74,980税込82,478
    1個ほか
    翌々日出荷から100日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ※キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタです。 ※40Aを50Aに変換するアダプタです。 ※差込式なので機器の保守点検に便利です。
    材質本体/ABS、ナット/PP、パッキン/CR寸法40×50
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
    材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
  • 背もたれ ハードタイプ ステンレス手すり用 TOTO

    背もたれ ハードタイプ ステンレス手すり用

    TOTO
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    材質背もたれ:FRP、フレーム・カバー:ステンレス(ヘアライン仕上げ)ハーベストブラウン(背もたれ)適合品番ネオレストA・Dタイプ、隠ぺい形フラッシュバルブ式便器[C14RS、C21N、CS140系、CS210CN、C550SU、C743PV系、C716]