カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 事務用品(1)

「s-117r」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COVER,R S*GY117R*  83520GBL770ZJ ホンダ

    COVER,R S*GY117R* 83520GBL770ZJ

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
  • デスクマット 再生コピーレス クラウン[事務用品]

    デスクマット 再生コピーレス

    クラウン[事務用品]
    6,498税込7,148
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
    表面処理ノングレア加工非転写:あり(裏面)入数1枚グリーン購入法適合マット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応
  • COVER,L S*GY117R*  83620GBL770ZJ ホンダ

    COVER,L S*GY117R* 83620GBL770ZJ

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
  • 微動回転スリムステージ Φ125(逆マイクロタイプ) 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ125(逆マイクロタイプ)

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.9種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
  • CPUモジュールSPH300 富士電機

    CPUモジュールSPH300

    富士電機(1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
    機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視消費電流(mA)内部(DC24V):200以下使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ1POU内の最大プログラム容量8192ステップ1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本テンポラリ領域8192ワードデータ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORDプログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)
  • ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル2枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • COVER S*R-117C-A*  83500KE2920ZC ホンダ

    COVER S*R-117C-A* 83500KE2920ZC

    ホンダ
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
  • チユーブ(レフトフオークアウタ) F.S.ブラ 44005-0117-18R Kawasaki

    チユーブ(レフトフオークアウタ) F.S.ブラ 44005-0117-18R

    Kawasaki
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLE250BHF
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    215税込237
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用
  • 先端交換式ヘッド VEE-03 (キー溝加工用) タンガロイ

    先端交換式ヘッド VEE-03 (キー溝加工用)

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    キー溝の前加工用
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VGC-02 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VGC-02

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VEE-03 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VEE-03

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    刃数3寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法FHA(°)38.0
  • RFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形 椿本チエイン

    RFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形

    椿本チエイン
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • RFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形 椿本チエイン

    RFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形

    椿本チエイン
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • カーボンパーツ VEU.005.S117N.K用ホルダーキット - BMW S 1000 R (ab 2017) ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ VEU.005.S117N.K用ホルダーキット - BMW S 1000 R (ab 2017)

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    9,798税込10,778
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 R (2017-2022)