カテゴリ

  • 農業機械(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 自動車補修部品(54)
  • バイク部品(47)
  • 自動車純正部品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(4)
  • カー用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-13z」の検索結果

関連キーワード
347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
14,980税込16,478
1箱(5kg×4箱)
当日出荷から4日以内出荷
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。被覆系高酸化チタン系
被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
17,980税込19,778
1箱(20kg)
翌々日出荷
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。 3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。 製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。
JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013該当(棒端)黄RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット エイト六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セットエイト
3,698税込4,068
1セット(13本)
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状六角サイズ規格インチ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-4641セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8質量(g)321
【DIYに最適!】軽量充電式レシプロソー 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式レシプロソー 10.8V コードレスタイプアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.4kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS13-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等に。切断能力(Φmm) 軟鉄線約25(板厚1)定格電圧(V)DC10.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ホワイト切断能力(mm)木材約55ストローク数(min-1)0~3000
スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイトスーパーボールポイント 六角棒スパナエイト
7,998税込8,798
1セット(13本組)
3日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格インチ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ケースエアークリーナー (RF) MAZDA(マツダ)ケースエアークリーナー (RF)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
スプリング (FFSS) MAZDA(マツダ)スプリング (FFSS)MAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
スクリュー (FFSS) MAZDA(マツダ)スクリュー (FFSS)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
フィルター カートリッジ (FF) MAZDA(マツダ)フィルター カートリッジ (FF)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
フィルター (FF) MAZDA(マツダ)フィルター (FF)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ケースエアークリーナー (F2) MAZDA(マツダ)ケースエアークリーナー (F2)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
スクリュー セット (FF) MAZDA(マツダ)スクリュー セット (FF)MAZDA(マツダ)
419税込461
1個
翌々日出荷
カバー (FFSS) MAZDA(マツダ)カバー (FFSS)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エアーフィルター Roadpartner(マツダ)エアーフィルターRoadpartner(マツダ)(30件のレビュー)
2,265税込2,492
1個
翌々日出荷
カバーエアークリーナー (RF) MAZDA(マツダ)カバーエアークリーナー (RF)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ミストポンプセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストポンプセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。
ミストセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
水道水の圧力を利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)100(小箱)質量(g)1500(小箱)奥行(mm)400(小箱)チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)6噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
ミストポンプセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストポンプセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
付属のポンプを利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。 ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)30(小箱)質量(g)5500(小箱)奥行(mm)400(小箱)電源(V)Ac100チューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 13 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 亜鉛コバルト仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9330アズワン品番65-7600-87
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13AMPHENOL
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 13 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 亜鉛コバルト仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9300アズワン品番65-7633-47
マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMCマニホールドレギュレータ用集中給気ブロックSMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
排気機構リリーフタイプIN配管位置(1) 下
S/P UD 05Z13-RC ナカノ NAKANOS/P UD 05Z13-RC ナカノNAKANO
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-05Z13
S/P UD 31Z13-FC ナカノ NAKANOS/P UD 31Z13-FC ナカノNAKANO
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54010-31Z13
S/P UD 04Z13-FC ナカノ NAKANOS/P UD 04Z13-FC ナカノNAKANO
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54010-04Z13
S/P UD 01Z13-RC ナカノ NAKANOS/P UD 01Z13-RC ナカノNAKANO
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-01Z13
S/P UD 04Z13-RC ナカノ NAKANOS/P UD 04Z13-RC ナカノNAKANO
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-04Z13
S/P UD 31Z13-F4 ナカノ NAKANOS/P UD 31Z13-F4 ナカノNAKANO
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54214-Z9201
S/P UD 04Z13-R4 ナカノ NAKANOS/P UD 04Z13-R4 ナカノNAKANO
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55124-NY119
S/P UD 01Z13-M2 ナカノ NAKANOS/P UD 01Z13-M2 ナカノNAKANO
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55212-Z9117
S/P UD 06Z13-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 06Z13-F2 ナカノNAKANO
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54112-NY09C
S/P UD 01Z13-M1 ナカノ NAKANOS/P UD 01Z13-M1 ナカノNAKANO
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55211-Z9216
S/P UD 04Z13-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 04Z13-F2 ナカノNAKANO
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54112-99108
S/P UD 31Z13-F1 ナカノ NAKANOS/P UD 31Z13-F1 ナカノNAKANO
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54211-Z9310
S/P UD 04Z13-R2 ナカノ NAKANOS/P UD 04Z13-R2 ナカノNAKANO
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55122-NY204
S/P UD 04Z13-R3 ナカノ NAKANOS/P UD 04Z13-R3 ナカノNAKANO
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55123-NY202
S/P UD 04Z13-R1 ナカノ NAKANOS/P UD 04Z13-R1 ナカノNAKANO
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55121-NY204
S/P UD 05Z13-R5 ナカノ NAKANOS/P UD 05Z13-R5 ナカノNAKANO
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55125-NY116
S/P UD 05Z13-R1 ナカノ NAKANOS/P UD 05Z13-R1 ナカノNAKANO
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55121-NY208
S/P UD 31Z13-F3 ナカノ NAKANOS/P UD 31Z13-F3 ナカノNAKANO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54213-Z9600
S/P UD 01Z13-M4 ナカノ NAKANOS/P UD 01Z13-M4 ナカノNAKANO
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55214-Z9208