カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p-1634」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)45幅(mm)45ピッチ(mm)2.5極数34シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル 34 極, P-1634A-C(50) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル 34 極, P-1634A-C(50)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数34材質(ハウジング)ABSRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • 長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    長方形コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • コレールフェアリーフローラ 多様ボウル(大) CORELLE(コレール)

    コレールフェアリーフローラ 多様ボウル(大)

    CORELLE(コレール)
    ¥8,098税込¥8,908
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    アメリカンモダンシックな雰囲気でテーブルに映えるフローラル柄。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
    材質全面積層強化ガラス直径(Φmm)160高さ(mm)75質量(g)269電子レンジ可食器洗浄機可食器の種類洋食器
  • サミコン1600シリーズ トップタッチ式ロックタイプ スッパープラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    サミコン1600シリーズ トップタッチ式ロックタイプ スッパープラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様トップタッチ式ロックタイプ ストッパーブラケット
  • DP平歯車(ピッチ:DP16) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP16)

    五藤歯車
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチDP16
  • クリップ ピストンピン 1P6-E1634-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クリップ ピストンピン 1P6-E1634-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)20ピッチ(mm)16
  • レバ-,プツシユ 18P-16342-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レバ-,プツシユ 18P-16342-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 高圧リレー用オプション 三菱電機

    高圧リレー用オプション

    三菱電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝入れモジュール 外径溝加工 G1634-P ワルター

    溝入れモジュール 外径溝加工 G1634-P

    ワルター
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★ARIUS(アリウス)。P-143。P-145。P-225。P-S500。YDP-142。YDP-143。YDP-144。YDP-145。YDP-162。YDP-163。YDP-164。YDP-165。YDP-S34。YDP-S35。YDP-S51。YDP-S52。YDP-S54。YDP-S55。YDP-V240。★AvantGrand(アバングランド)。F02。N1。N1X。N3X。NU1。NU1X。P-105。P-115。P-250。P-255。PF-500。PSR-1500。PSR-3000。PSR-E244。PSR-E333。PSR-E344。PSR-E353。PSR-E363。PSR-E373。PSR-E403。PSR-E413。PSR-E423。PSR-E433。PSR-E443。PSR-E453。PSR-E463。PSR-S500。PSR-S550。PSR-S650。PSR-S670。PSR-S700。PSR-S900。PSR-SX600。★Clavinova(クラビノーバ)。CLP-230。CLP-230PE。CLP-240。CLP-240PE。CLP-270。CLP-280。CLP-280PE。CLP-280PM。CLP-306。CLP-330。CLP-330PE。CLP-340。CLP-340PE。CLP-370。CLP-370PE。CLP-380。CLP-380PE。CLP-380PM。CLP-430。CLP-430PE。CLP-440。CLP-440PE。CLP-470。CLP-470PE。CLP-480。CLP-480PE。CLP-535。CLP-535PE。CLP-545。CLP-575。CLP-575PE。CLP-585。CLP-585PE。CLP-635。CLP-635PE。CLP-645。CLP-645PE。CLP-675。CLP-675PE。CLP-685。CLP-685PE。CLP-735。CLP-735PE。CLP-745。CLP-745PE。CLP-775。CLP-775PE。CLP-785。CLP-785PE。CLP-S306PE。CLP-S308PE。CLP-S406。CLP-S408。CLP-S408PE。CSP-150。CSP-150PE。CSP-170。CSP-170PE。CVP-204。CVP-206。CVP-303。CVP-305。CVP-307。CVP-309。CVP-309PE。CVP-309PM。CVP-401。CVP-401PE。CVP-403。CVP-403PE。CVP-405。CVP-405PE。CVP-405PM。CVP-407。CVP-409。CVP-409PE。CVP-409PM。CVP-501。CVP-503。CVP-505。CVP-505PE。CVP-509。CVP-509PE。CVP-509PM。CVP-601。CVP-605。CVP-605PE。CVP-609。CVP-609PE。CVP-609PM。CVP-701。CVP-701B。CVP-705。CVP-705B。CVP-705PE。CVP-709。CVP-709B。CVP-709PE。CVP-709PWH。CVP-805。CVP-809。CVP-905。CVP-909。SCLP-430B。SCLP-5350。SCLP-5450。SCLP-6350。SCLP-6450。SCLP-7350。SCLP-7450。★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)。b113DMC-TC3。b113PWH-TC3。b113TC3。b121TC3。C1X-TA2。C1X-TA3。C3X-TA2。C3X-TA3。EOS BX。MM6。MM8。MO6。MO8。MODX+。MODX。MODX6+。MODX7+。MODX8+。MONTAGE。MOTIF ES6。MOTIF ES7。MOTIF ES8。MOTIF XF6 WH。MOTIF XF6。MOTIF XF7 WH。MOTIF XF7。MOTIF XF8 WH。MOTIF XF8。MOTIF XS6。MOTIF XS7。MOTIF XS8。MOTIF6。MOTIF7。MOTIF8。MOTIF-RACK XS。MOTIF-RACK。MOTIF-RACKES。MOX6。MOX8。MOXF6。MOXF8。MU1000。MU2000。MU500。MX49 BK。MX49 BU。MX49 WH。MX49。MX61 BK。MX61 BU。MX61 WH。MX61。MX88。P-121。P-125。P-45。P-515。reface。S08。S70 XS。S90 ES。S90 XS。S90。SDX4000。VKB-100。YU11TA2。YU11TA3。YU33TA3。YUS1MhC-TA2。YUS1MHC-TA3。YUS1TA2。YUS1TA3。YUS1Wn-TA2。YUS1WN-TA3。YUS3MhC-TA2。YUS3MHC-TA3。YUS3TA2。YUS3TA3。YUS3Wn-TA2。YUS3WN-TA3。YUS5MhC-TA2。YUS5MHC-TA3。YUS5TA2。YUS5TA3。YUS5Wn-TA2。YUS5WN-TA3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 排気トップ ベンドトップΦ80防滴仕様 ノーリツ

    排気トップ ベンドトップΦ80防滴仕様

    ノーリツ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    長さ(mm)80内径(Φmm)80.5対応機種GTH-C(P/V)1660-1、GQ-C2034/1634WS-C/TB
  • スチール製ローラコンベヤR4214PD型1500LX R4214PDX1500Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4214PD型1500LX R4214PDX1500Lシリーズ

    マキテック
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用