カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-1634」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー

    POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)

    ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
    279税込307
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付

    日東工業(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
  • リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RASタイプ

    アサ電子工業(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
    材質PC+ABS樹脂ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • Sタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット

    日東工業(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
    材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • リジッドカップリング RSSタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RSSタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
    材質SUS種類リジッドタイプ
  • サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業

    STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型

    日東工業
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行160mm 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行160mm

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングホルダ パーツ NTツール

    フローティングホルダ パーツ

    NTツール
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から70日以内出荷
    メーカー商品コード1.85E+11カテゴリー専用機
  • ラバー ストップ (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ラバー ストップ (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーネ 軽快パンツ すっきり 第一衛材

    フリーネ 軽快パンツ すっきり

    第一衛材
    2,398税込2,638
    1パック(22枚)ほか
    5日以内出荷
    男女兼用大人用紙おむつ。安心安全の日本製ふんわりやわらか布感覚の肌触り。お腹まわりのフィット感がアップ!パンツの上げ下げラクラク!ふんわりフィットギャザー。高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます。全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的。消臭機能
    用途大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。種別パンツ吸収量排尿約2回分 (1回の排尿量150mlとして)吸収量(mL)目安:300
  • プツシユレバーアセンブリ 5PS-16340-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プツシユレバーアセンブリ 5PS-16340-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • プッシュレバーアセンブリ YAMAHA(ヤマハ)

    プッシュレバーアセンブリ

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ポケットマットレス tomozawa

    ポケットマットレス

    tomozawa
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
  • スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    4,098税込4,508
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション

    クサビロッククランパーストロング

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。
    トラスコ品番595-1856RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)2000適合プレート厚さ(mm)6~20
  • サーモスタットP/K 多摩興業

    サーモスタットP/K

    多摩興業(6件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • 配管カバー ノーリツ

    配管カバー

    ノーリツ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 据置台 ノーリツ

    据置台

    ノーリツ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-17シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-17シリーズ

    コノエ
    9,598税込10,558
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-17シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-17シリーズ

    コノエ
    9,198税込10,118
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • YHS-1634 ブレーキインナー YPK

    YHS-1634 ブレーキインナー

    YPK
    419税込461
    1個
    12日以内出荷
    ステンレスサイズ(mm)1700