カテゴリ

  • 農業機械(1,307)
  • メカニカル部品(1,066)
  • オフィス家具(873)
  • 制御機器(701)
  • バイク部品(522)
  • 切削工具(502)
  • 自動車純正部品(472)
  • 科学研究・開発用品(465)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(428)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(337)
  • 作業工具(317)
  • 物流用品(274)
  • 卓上消耗品(258)
  • バイク純正部品(248)
  • 機構部品(232)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(146)
  • 厨房用品(140)
  • 電動工具(130)
  • 建築金物(129)
  • 建材・エクステリア(124)
  • 医療(123)
  • 自動車補修部品(115)
  • 配管・水廻り設備部材(112)
  • 保管用品(107)
  • 作業服(100)
  • ねじ・ボルト・釘(98)
  • 測定用品(96)
  • 研磨材(86)
  • 塗装・養生・内装用品(79)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 安全標識(76)
  • 事務用品(74)
  • 電気材料(71)
  • 空調・電設資材(67)
  • トラック用品・パーツ(67)
  • 家電(65)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 店舗什器・備品(58)
  • トラック純正部品(55)
  • 縫製用品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 溶接用品(43)
  • 学童・教育用品(38)
  • 清掃用品(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 安全保護具(30)
  • 照明(28)
  • 農具(27)
  • 住設機器(26)
  • 介護用品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 自転車部品(23)
  • テープ(21)
  • 安全用品(18)
  • 防災用品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 梱包用品(15)
  • 手袋(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 空圧工具(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • カー用品(9)
  • 日用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 救急・衛生(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 塗料(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)

「s-18」の検索結果

関連キーワード
10,958件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト取付カナグS-18 カメダデンキダクト取付カナグS-18カメダデンキ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
スポンジ S-18(Φ1.8) フセ企画スポンジ S-18(Φ1.8)フセ企画
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)サイズ全長1m×径18×穴径11×2mm質量(g)11
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-18 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-18三好キカイ(旧:三好パイジョン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.41タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])880寸法L(mm)72寸法D(Φmm)37寸法l(mm)20寸法d(Φmm)18(H7)スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)98
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-18C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-18C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)72山数2寸法S(mm)1寸法D(Φmm)54寸法d(Φmm)36最高使用温度(℃)90
フロアーブライトS 18KG ABC商会フロアーブライトS 18KGABC商会
16,980税込18,678
1缶(18kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。 水性で安全に作業できます。
用途硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材。主な用途屋内床使用場所屋内危険物の類別非危険物特性艶出し
SS-18V S-18-T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA)SS-18V S-18-T-P-RA-TR進和化学工業(SHINWA)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防。衝撃吸収ライナー付。
用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)415タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約145検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3115、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3114内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム色(帽体)TRホワイト
MSP ITC-S 18-7.5 +50 MAZDA(マツダ)MSP ITC-S 18-7.5 +50MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
グラウンドSホース18×24 50mドラム巻 三洋化成グラウンドSホース18×24 50mドラム巻三洋化成
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)18使用流体水/食品/飲料材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)外径(Φmm)24長さ(m)50特性耐寒/耐圧/食衛適合最高使用圧力(MPa)(23℃)0.27仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3654使用温度範囲(℃)0~90適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース脆化温度(℃)-38
DIAMOND 丸穴Sポンチ18.0 DIAMONDDIAMOND 丸穴Sポンチ18.0DIAMOND
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3079材質質量(g)58
ビビ・S・18 パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・S・18パナソニック サイクルテック(Panasonic)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
小さくて扱いやすい、18型タイヤのコンパクトモデル。コンパクトで扱いやすく、駐輪も場所を取らない!タイヤサイズ18型、全長約1,490mmのコンパクト設計で駐輪時の出し入れがラクラクです。マンションのエレベーターに載せられるサイズなので、自室での保管にも最適です。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1490質量(kg)バッテリー:約2.1形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)925~975許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:303バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)20.8(バッテリーを含む)タイヤサイズ18×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)685~840適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1000施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):42(パワーモード使用時)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)106.8
日東 封缶用ビニールテープ No.23S 18mm×66m cotta日東 封缶用ビニールテープ No.23S 18mm×66mcotta
1,498税込1,648
1巻(1巻)
当日出荷
耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。 食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。 ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。 糊が染み出したりすることもありません。
基材半硬質塩化ビニルテープ厚さ(mm)0.1主な用途封緘用特性耐水、耐湿
Oリング S-18 BIGM(丸山製作所)Oリング S-18BIGM(丸山製作所)
135税込149
1個
7日以内出荷
図解NoGS101B ポンプ部部品 Oリング S-18_No.16
(247)シリンダーヘッドCP ナナメS-18 スバル(247)シリンダーヘッドCP ナナメS-18スバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
試験管立て ステンレス製 S-18×100 NEG(日電理化硝子)試験管立て ステンレス製 S-18×100NEG(日電理化硝子)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。 入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。 特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):100高さ(mm)105適合サイズ(Φmm)17~18縦(mm)230横(mm)235穴角20配列10×10棚高さ(mm)75
Oリング S-18 SG-720/MLG-40 日東工器Oリング S-18 SG-720/MLG-40日東工器
159税込175
1個
3日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18NOK
38税込42
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0514-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.5内径許容差(mm)±0.15
ボルト (9S18) MAZDA(マツダ)ボルト (9S18)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-30 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-30三木プーリ
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプS-GX型 S-18GX 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプS-GX型 S-18GX三好キカイ(旧:三好パイジョン)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプS-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)40寸法L1(mm)404(0/-F)寸法A(mm)18.7寸法F(mm)90(スライド量)寸法D(Φmm)37寸法E(mm)150寸法l(mm)20寸法L2(mm)6×35寸法L3(mm)170寸法d(Φmm)18(H7)寸法I(mm)36スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用)
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-18-50 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-18-50三木プーリ
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-80 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-80三木プーリ
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-50 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-50三木プーリ
8,206税込9,027
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-18-30 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-18-30三木プーリ
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-18-80 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-18-80三木プーリ
12,348税込13,583
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ホルダー パイプ (S18V) MAZDA(マツダ)ホルダー パイプ (S18V)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (S18V) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S18V)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (S18H) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S18H)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (S18E) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S18E)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (S18C) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S18C)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
タンク フューエル (S18V) MAZDA(マツダ)タンク フューエル (S18V)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (S18E) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S18E)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (S18V) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S18V)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (S18H) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S18H)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
S-18×7.5×27 兼用18""×7.5 ツボ万S-18×7.5×27 兼用18""×7.5ツボ万
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-51
CENTAUR エルゴパワー 11s(18~20) ブラック Campagnolo(カンパニョーロ)CENTAUR エルゴパワー 11s(18~20) ブラックCampagnolo(カンパニョーロ)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
パワーシフトエルゴパワー
適合11Sブラック
クランク H11 ウルトラトルク 11s(18~) Campagnolo(カンパニョーロ)クランク H11 ウルトラトルク 11s(18~)Campagnolo(カンパニョーロ)
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
ディスクブレーキ用クランクセットです。
CENTAUR リアメカ 11s(18~20) ブラック Campagnolo(カンパニョーロ)CENTAUR リアメカ 11s(18~20) ブラックCampagnolo(カンパニョーロ)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
再設計されたリアディレイラーの軌道角度(45度) ひとつのリアディレイラーで、すべてのスプロケットのコンビネーションに対応 ベアリングを備えたプーリー 歯先を長くしたアッパープーリー 歯先を丸めた下側プーリー グラスファイバーで強化された、超軽量テクノポリマー製アッパー&ローボディ アッパーボディの裏側に位置するリミットスクリュー MY2017以降のPOTENZAエルゴパワーと互換がありません。
ブラック前後区分リア用
ストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC S/18g ヒルクライムストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC S/18gヒルクライム
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷
<ワームセットのコンプリートモデルが登場>ワームとフックが最初からセットされ、パッケージから出してそのまますぐに使えるコンプリートセットになります。小沼正弥プロ監修のシーバスSPECです。
セット内容ジグヘッドx1個、ワームx2本サイズS質量(g)18
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S18 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S18NOK
169税込186
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0514-R0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)17.5内径許容差(mm)±0.24
ヤシノミ複合石けんS 18kg 八角BIB SARAYA(サラヤ)ヤシノミ複合石けんS 18kg 八角BIBSARAYA(サラヤ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ヤシ油を主原料とした食器用石鹸液アミン石鹸配合で手肌にやさしく、石けんカスが食器表面に付きにくい石けん。希釈倍率:250倍
仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水1Lに対し、4mL●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE・PA/キャップ:PE/箱(個箱・BIB):紙アズワン品番67-2518-03
関連キーワード
...