カテゴリ
- 農業機械(1,085)
- 制御機器(703)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(576)
- 安全標識(305)
- 物流用品(225)
- バイク部品(205)
- 測定用品(163)
- 機構部品(147)
- パソコン/周辺機器(140)
- 自動車補修部品(139)
- メカニカル部品(101)
- 作業服(97)
- 配管・水廻り設備部材(85)
- 空調・照明・電設資材(76)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- 家電(52)
- 事務用品(51)
- オフィス家具(46)
- 建材・エクステリア(45)
- 切削工具(44)
- 安全用品(28)
- 店舗什器・備品(25)
- 科学研究・開発用品(25)
- 研磨材(25)
- 電気材料(23)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- カー用品(18)
- 作業工具(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 医療(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 電動工具(12)
- 溶接用品(11)
- 建築金物(11)
- バッテリー・電装(11)
- 学童・教育用品(11)
- 自動車純正部品(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 整備工具・収納(9)
- 保管用品(8)
- 安全保護具(7)
- 縫製用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 清掃用品(6)
- 住設機器(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 空圧工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 梱包用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 手袋(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1,080)
- コガネイ(480)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(303)
- KITO(キトー)(197)
- IDEC(和泉電気)(184)
- omron(オムロン)(120)
- サンエス(96)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(58)
- CKD(52)
- SUS(エスユーエス)(47)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(42)
- 東和制電工業(TOWA)(41)
- YKK AP(38)
- コクヨ(37)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
- 三菱電機(32)
- リヒトラブ(32)
- ALBA(アルバ)(30)
- 協立エアテック(29)
- ブランドをもっと見る
「s-1a」の検索結果

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷小形トグルスイッチ(Sシリーズ)シリーズSパネル取付孔(Φmm)12.5パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。材質色調/PC定格電源電圧DC24V速度点滅(1Hz/2Hz/3Hz)、フラッシュ(1x/2x/3x)取付け方法直付け取付径(Φmm)42
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A
CROWN¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°
スナップリングプライヤー (先端固定型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
軽くてしなやかなステンレス シャワーホース 1.6メートル H-S1A
アラミック¥3,790税込¥4,1691個4日以内出荷キズ・汚れに強いステンレス製 シャワーホース。使いやすい、長さ1.6メートル。工具不要で取り付け可能。各メーカー対応のアダプター付きです。(一部のメーカーについては、別売りアダプタを購入する必要があります)材質塩化ビニル樹脂・SUS202・真鍮寸法(mm)26×26×1600
ボールタップセット
TOTO(43件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から31日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スパッタシート アルファー
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号ハトメ内径(mm)12
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から85日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
カメラセレクター
Beat-Sonic¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。適合車速パルス数(パルス):2、4、8、16質量(g)約55電源電圧(V)DC11~15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57消費電流(mA)50以下入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
持続性透明帯電防止ケース
アズワン¥2,650税込¥2,9151個当日出荷帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)材質ABS樹脂抵抗値(Ω)表面固有:4×1011
タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)タイプショルダーケース対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ特性ストラップ付
日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷から12日以内出荷反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
ワンタッチドアホンAC電源直結式セット
アイホン(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯セット内容親機、玄関子機材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型色親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)質量(g)親機:約450、 子機:約200消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給出力インピーダンス(Ω)子機:600電流(mA)子機:通電表示灯:1電源タイプ電源直結式適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler
三商¥1,998税込¥2,1981台当日出荷発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。 一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。 内部のステンレス容器は出入れが可能。 別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。材質(内部容器)ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×122×79
ワンタッチドアホン1・1セット
アイホン¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷セット内容玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥399~税込¥439~1個欠品中非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様銀操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプソケット(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥7,698税込¥8,4681袋(100個)当日出荷HWP-2-J-G、HWP-3-J-Gのジャンプソケット交換用として、ご用意しています。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部〔接触部〕:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部〔接触部を除く〕:ニッケルメッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□、2.54ピッチ挿抜力(g)70以上
...