カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-1fp」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角

    富士電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角

    富士電機
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
  • 終端キット 3M(スリーエム)

    終端キット

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用します。 漏水センサー(B-3P、S-1F、S-1FP)の終端に取り付けます。
    トラスコ品番795-9826適合機種検知器:WRNA/WRM8、センサー:B-3P/S-1F/S-1FP材質キャップ:白色塩化ビニル、リード線外被:透明塩化ビニル、リード線心線:ステンレス(SUS304)質量(g)8使用温度範囲(℃)-15~50抵抗(kΩ)(内蔵)820使用湿度範囲95%以下
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    71,980税込79,178
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
    電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可入力電圧AC100V/AC200V
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    67,980税込74,778
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
    電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可
  • ミニプロジェクター   FP-S1MK2 富士倉

    ミニプロジェクター FP-S1MK2

    富士倉
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    縦57.2mm×横55mm×奥行55mmの超小型プロジェクターです。ポケットにすっぽり入りますので持ち運びも簡単。2m離すと100インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。3脚が付いていますので設置も簡単。このサイズで100lmの照射輝度を持っているから明るい場所でも綺麗に映像が見れます。操作画面は日本語で表示されます。操作はマウス、リモコン、本体スイッチ、タッチパネルでもできます。
    仕様内蔵SP:8Ω、リモコン操作タッチパネル マウス寸法(mm)55×55×55質量(g)174電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)8.5バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比1000:1解像度854×480(FWVGA)互換性解像度:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)100バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 USB 最大64GB(FP-S1MKⅡ)フォーカスマニュアル方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)2580ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式パネル駆動方式DLP
  • プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
    対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
  • 交換用 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐 ミドリ安全

    交換用 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐

    ミドリ安全
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    汗を吸わないビニール製の耳アゴ紐です。
    トラスコ品番347-5289適合機種FP-2Q RA内装を搭載するヘルメット(SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、 SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様)
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,998税込4,398
    1箱
    翌々日出荷
    ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
    用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1箱
    当日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    14,413税込15,854
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
  • プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(コンクリート用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(200本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • 集塵フィルター シャープ

    集塵フィルター

    シャープ
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KI-750Y8-T/KI-750Y8-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-EX75-T/KI-EX75-W/KI-F75E3-T/KI-F75E3-W/KI-FX75-T/KI-FX75-W/KI-GX75-W/KI-H75YX-W/KI-HX75-W/KI-J75YX-W/KI-JX75-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-WF75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E4-W/KI-X75E5-W/KI-X75E6-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン交換目安約10年に1回
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,198税込9,018
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
    用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • プリンタオプション クレードルオプション B-FP2Dシリーズ/オプション 東芝テック

    プリンタオプション クレードルオプション B-FP2Dシリーズ/オプション

    東芝テック
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    【B-FP2Dシリーズ/オプション】クレードルオプション
    用途B-FP2Dシリーズ/オプション、クレードルオプション
  • PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入ミニハコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • 漏水検知器 汎用型 WR-NA 3M(スリーエム)

    漏水検知器 汎用型 WR-NA

    3M(スリーエム)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
    用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    15,980税込17,578
    1箱(400本×30巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
  • プラグイン型漏水検知器 3M(スリーエム)

    プラグイン型漏水検知器

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 集合盤内の設置に適したコンパクトタイプです。
    用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)、適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)、コンパクトタイプトラスコ品番796-0425適合機種センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS1Rセット内容終端キット:TR-1(付属)材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)180使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×90×90外部出力漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点)検知方式検知箇所:1ヶ所適合ソケット丸型(11ピン・型番:PF113A)
  • プレート (FP01) MAZDA(マツダ)

    プレート (FP01)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • ポストタイプ スチール製(FP-10S) サンキン

    ポストタイプ スチール製(FP-10S)

    サンキン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質スチール製質量(kg)11.5タイプ差込式寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850
  • ポストタイプ スチール製(FP-6S) サンキン

    ポストタイプ スチール製(FP-6S)

    サンキン
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質スチール製質量(kg)4.8タイプ差込式寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850
  • ポストタイプ スチール製(FP-8S) サンキン

    ポストタイプ スチール製(FP-8S)

    サンキン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質スチール製質量(kg)7.7タイプ差込式寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850
  • アンテナ4Cケーブル エスエスエーサービス

    アンテナ4Cケーブル

    エスエスエーサービス
    609税込670
    1個
    6日以内出荷
    地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。
    端子形状F型ネジ式(オス) - F型ネジ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • ニューマチック式レベルセンサー FP形 ノーケン

    ニューマチック式レベルセンサー FP形

    ノーケン
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    高粘度、高腐食液に強い。可動部の動きが小さく長寿命。安定した動作。
    用途粘着性・腐食性の高い液体に最適。構造IP23使用温度(℃)0~70使用範囲開放タンク(水深5m以下)適合電線径G3/4相当取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2測定流体液体耐衝撃(m/s2)100耐圧力(kPa)0~100
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp IG-NM1S 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp IG-NM1S 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SHARP。・イオン発生機。IG-NM1S。・電子ノート。WG-PN1。シグマ。SIGMA fp。SIGMA fp L。プリンストン。PHD-PS240GU。PHD-PS480GU。PHD-PS960GU。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。イヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット。nuratrue。JAYS t-Seven True Wireless。JAYS f-Five True Wireless。JAYS m-Five True Wireless。JAYS q-Seven Wireless。JAYS a-Seven Wireless。HDMIスルー対応 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。UP-GHDAVL。ワイヤレスプレゼンテーション「EZCast Pro Dongle2」。EZPRO-DONGLE2。aptX Low Latency(低遅延)対応 Bluetooth送受信ユニット。PTM-BTLLTR。トランセンド。ポータブルSSD。・ESD370C。・ESD350C。・ESD270C。TS250GESD270C。TS500GESD270C。TS1TESD270C。・ESD250C。・ESD240C。・ESD230C。ポータブルHDD。StoreJet 25C3S。カードリーダー。TS-RDE2。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY α6700 α9III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY α6700 α9III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。USB Type-C規格を搭載した機種。デジタルカメラ。α6700 (ILCE-6700)。α9 III (ILCE-9M3)。α9II (ILCE-9M2) アルファ9II。α7R (ILCE-7RM4) アルファ7R 。α7R (ILCE-7RM4A) アルファ7R 。α7R III (ILCE-7RM3) アルファ7R III。α7R III(ILCE-7RM3A) アルファ7R III。α7 III (ILCE-7M3) 7 III。α7S III (ILCE-7SM3)。α7C (ILCE-7C)。α7C II (ILCE-7CM2)。α7CR (ILCE-7CR)。α1 (ILCE-1)。プロフェッショナルカムコーダー。ILME-FX3。ILME-FX30B。デジタルカメラ VLOGCAM。VLOGCAM ZV-1F。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10 II。VLOGCAM ZV-E10M2。ポータブルデータトランスミッター。PDT-FP1。ワイヤレスマイクロホン。ECM-S1。ECM-W3。ECM-W3S。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,398税込2,638
    1パック(100個)
    4日以内出荷
    仕様0.3~1.25mm2
  • プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(200本×30巻)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • XJR400R/バンバン200/SV400S 右レバー ALBA(アルバ)

    XJR400R/バンバン200/SV400S 右レバー

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体シルバーメーカーYAMAHA適合車種XJR400R(01) /4HME、YZF-R7(00) /5FL1、YZF-R1(99-01) /4XV7-8/5JJ1-8/A-H、FZS1000フェーザー(00-01) /5LV1/8、XJR1300(00-03) /5EA9/5EAG/5EAP-Y/5UX3/4、FJR1300(01) /5JW1/3、バンバン200 (02) /RV200K2 NH41A、グラストラッカー (01) /TU250GK2 NJ47A、GSX-R400R (90-95) /L/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM/FN/FP GK76A、SV400S (99) /W/SW VK53A、SV400S (00) /SY/SK1 VK53A、GSX-R600 /K1 GN7BA、SV650 /、スカイウェイブ650 (02-04) /AN650 CP51A、GSX-R1000 (01-02) /K1 GT74A、GS1200SS (01-02) /ZK1/SSK2 GV78A、GSF1200 (00) /Y/SY GV75A、GSX1300Rハヤブサ (99-01) /RX/RY/RK1 GW71A、GSX1400 (01-02) /K1/K2 GY71A、ZX-6R (00) /ZX600J1、ZX-9R NINJA (00-01) /ZX900E1/E2、ZX-12R (00) /ZX1200A1、ZX-12R (01-02) /ZX1100D5/D6、ZRX1200 /左右区別適合排気量(cc)400
  • BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,698税込5,168
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(太め)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1箱(200本×20巻)
    9日以内出荷
    材質ステンレス鋼線長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3連結方式プラシート胴部形状リングネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
  • GSX-R400R /SV400S 等 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    GSX-R400R /SV400S 等 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)
    4,298税込4,728
    1セット
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左右1本づつ計2本入りシルバーメーカーSUZUKI適合車種GSX-R400R (90-95) /L/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM/FN/FP GK76A、SV400S (99) /W/SW VK53A、SV400S (00) /SY/SK1 VK53A左右区別左右セット適合排気量(cc)400
  • F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75