カテゴリ

  • オフィス家具(15)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-1pe」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷から5日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ぴったりグローブ 帝人フロンティア(NI帝人)ぴったりグローブ帝人フロンティア(NI帝人)(13件のレビュー)
349税込384
1箱(100枚)
当日出荷
指の絞り効果で手にぴったりフィットし、ずれにくく作業性に優れています。 外側エンボス加工により滑り止め効果があります。 油や薬品に強いポリエチレン製手袋です。 薄くて指先の感覚が生かせ、業務用から家庭用まで幅広くご使用いただけます。 食品衛生法に適合しています。
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.027入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)100機能耐油・耐薬品全長(cm)28.0±0.5手の平幅(cm)13粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用空気清浄機フィルター ELPA汎用空気清浄機フィルターELPA(3件のレビュー)
2,752税込3,027
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
Portable SSD T7 Shield[ブラック]1TB 日本サムスンPortable SSD T7 Shield[ブラック]1TB日本サムスン
36,980税込40,678
1個
当日出荷
耐久性とセキュリティ機能を備えたSamsung Portable SSD T7は、最大転送速度1050MB/sと堅牢なデータ保護機能を備え、大容量ファイルの保存及び転送を簡単に行えます。
ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ※USB 3.0/2.0互換容量(TB)1
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
保管庫 浅型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 浅型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
12日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体シリーズ保管庫浅型材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装設置形態上置きシリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約40
保管庫 浅型 引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 浅型 引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
43,980税込48,378
1台
12日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。ベースをセットした保管庫です。
用途書類の保管シリーズ保管庫浅型設置形態下置き・ベースセットナチュラルグレー材質(本体)スチール棚段数3段材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装シリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約40
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A)3コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ上置き(配送・組立サービス付き) コクヨA4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ上置き(配送・組立サービス付き)コクヨ
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダライトアングルスルーホール 1列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダライトアングルスルーホール 1列型JAE(日本航空電子工業)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングポイントドリルPE-60° PE-SVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。 位置決め、面取り同時複合加工が可能です。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。
保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)コクヨ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理設置形態上置きナチュラルグレーシリンダー均等耐荷重(kg/段)約40
A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨA4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
ベースをセットした保管庫。保管庫とベースの上下連結の作業が付帯しており、納品時に作業致します。
用途書類の保管シリーズA4対応保管庫設置形態下置き・ベースセット材質引き手/樹脂成型品(ABS)ナチュラルグレー材質(本体)スチールタイプ引き違い戸タイプ材質(棚板)スチール材質(扉)スチール耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/392(約40)材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1シリンダー錠グリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317サービス分類組立・設置・取付
ポイントドリルPE-60° PE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-60° PE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
エアシリンダ スイッチ ParkerTAIYOエアシリンダ スイッチParkerTAIYO
3,398税込3,738
1個
当日出荷から82日以内出荷
種別シリンダ用磁気近接スイッチ形式標準形エアシリンダ仕様機種別各種スイッチ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
保管庫 深型 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 深型 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ベースをセットした保管庫です。連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理種類引違い設置形態下置き・ベースセット仕様上下連結機能、背面化粧付属品鍵(2個)ナチュラルグレー高さ(mm)940材質(本体)スチール奥行(mm)515シリーズ保管庫深型棚段数2段材質(棚板)スチール保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年生産国日本材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1シリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約50サービス分類組立・設置・取付
保管庫 深型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 深型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)コクヨ
49,980税込54,978
1台
12日以内出荷
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。上下連結金具がセットされています。
用途書類整理種類引違い設置形態上置きナチュラルグレー高さ(mm)880材質(本体)スチール奥行(mm)515棚段数2材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装シリンダー錠グリーン購入法適合
ポリエチ廃液回収キット コクゴポリエチ廃液回収キットコクゴ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)
折り戸用ガイド (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)折り戸用ガイド (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,498税込2,748
1セット(2個)
5日以内出荷
M6規格、折り戸の先端ガイドピン
用途折り戸用材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)質量(g)10.0(5.0/1ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントドリル PE YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリル PEYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なポイントドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
ピグ76Lコンテナ入りスピルキット ピグピグ76Lコンテナ入りスピルキットピグ
49,980税込54,978
1箱
6日以内出荷
油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ(R)吸収材が、耐久性の高いポリエチレン製の容器に入っています。 半回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。 容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に適合しています。
対応オイル、水、溶剤セット内容ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)4本、ピグ(R)マット(MAT203A)15枚、ピグ(R)ピロー(PIL201)2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)5枚、保管容器(PAK708)1個寸法(mm)上部:573×底部451×高さ486質量(kg)約12.4/※RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約44.4繰り返し・詰め替え対応
保管庫 浅型 ガラス引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 浅型 ガラス引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管種類引違い設置形態下置き・ベースセットナチュラルグレー材質(本体)スチール奥行(mm)400シリーズ保管庫浅型棚段数3材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS、ガラス材質(塗装)焼付塗装シリンダー錠グリーン購入法適合
A4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ上置き(配送・組立サービス付き) コクヨA4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ上置き(配送・組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理ナチュラルグレー棚段数2段設置形態上置きシリンダー均等耐荷重(kg/段)約40
保管庫 深型 ガラス引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 深型 ガラス引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
54,980税込60,478
1台
12日以内出荷から32日以内出荷
ベースをセットした保管庫です。連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理種類引違い設置形態下置き・ベースセット仕様上下連結機能、背面化粧ナチュラルグレー高さ(mm)940材質(本体)スチール奥行(mm)515シリーズ保管庫深型棚段数2段棚板耐荷重(kg)約50kg材質(棚板)スチール保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年生産国日本材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1シリンダーグリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450×20均等耐荷重(kg/段)約50サービス分類組立・設置・取付
保管庫 深型 ガラス引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 深型 ガラス引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
12日以内出荷から32日以内出荷
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。上下連結金具がセットされています。
用途書類整理種類引違い設置形態上置きナチュラルグレー高さ(mm)880材質(本体)スチール奥行(mm)515棚段数2材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS、ガラス材質(塗装)焼付塗装シリンダー錠グリーン購入法適合
液クロ廃液回収タンク コクゴ液クロ廃液回収タンクコクゴ
8,850税込9,735
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
折り戸用ガイド (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)折り戸用ガイド (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,698税込2,968
1セット(2個)
5日以内出荷
M8規格、折り戸の先端ガイドピン
用途折り戸用材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)質量(g)17.4(8.7/1ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応
液クロ廃液回収タンク コクゴ液クロ廃液回収タンクコクゴ
1,170税込1,287
1本
5日以内出荷
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
建設機械用ミッションフィルター KSフィルター建設機械用ミッションフィルターKSフィルター
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
関連資料適合表
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung SSD 980 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung SSD 980 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】SSD・Samsung SSD 980MZ-V8V250B/ECMZ-V8V250B/ITMZ-V8V500B/ECMZ-V8V500B/ITMZ-V8V1T0B/ECMZ-V8V1T0B/IT・Portable SSD T5 EVOMU-PH2T0S-IT/ECMU-PH2T0S-ITMU-PH2T0S-TV/ITMU-PH4T0S-IT/ECMU-PH4T0S-ITMU-PH4T0S-TV/ITMU-PH8T0S-IT/ECMU-PH8T0S-ITMU-PH8T0S-TV/IT・Portable SSD T9MU-PG1T0B-ITMU-PG1T0B-IT/ECMU-PG2T0B-ITMU-PG2T0B-IT/ECMU-PG4T0B-ITMU-PG4T0B-IT/EC・Portable SSD T7 ShieldMU-PE1T0R-TV/ITMU-PE1T0S-TV/ITMU-PE2T0S-TV/ITMU-PE4T0S-TV/ITMU-PE1T0R-ITMU-PE1T0S-ITMU-PE1T0R-IT/ECMU-PE1T0S-IT/ECMU-PE2T0S-ITMU-PE2T0S-IT/ECMU-PE4T0S-ITMU-PE4T0S-IT/ECすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス