カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,872)
  • メカニカル部品(2,506)
  • 制御機器(1,214)
  • 切削工具(554)
  • 測定用品(487)
  • 科学研究・開発用品(438)
  • バイク純正部品(354)
  • 農業機械(279)
  • 配管・水廻り設備部材(264)
  • 物流用品(255)
  • 機構部品(235)
  • バイク部品(230)
  • 作業工具(228)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(217)
  • 建築金物(215)
  • 自動車純正部品(188)
  • 油圧機器・油圧ホース(155)
  • 電気材料(117)
  • トラック用品・パーツ(112)
  • 空調・電設資材(104)
  • 自動車補修部品(99)
  • パソコン/周辺機器(95)
  • 家電(92)
  • 船舶用品・漁業資材(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(80)
  • カー用品(57)
  • 安全標識(55)
  • トラック純正部品(54)
  • 電動工具(54)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(51)
  • 事務用品(51)
  • 作業服(49)
  • 建材・エクステリア(48)
  • 研磨材(48)
  • 安全用品(46)
  • 縫製用品(45)
  • 防災用品(43)
  • 医療(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(43)
  • 学童・教育用品(42)
  • 溶接用品(41)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 保管用品(39)
  • 厨房用品(36)
  • バッテリー・電装(36)
  • オフィス家具(35)
  • 梱包用品(34)
  • 卓上消耗品(33)
  • 接着剤・補修材(32)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 測定関連サービス(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 照明(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 自転車部品(25)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 清掃用品(24)
  • 救急・衛生(22)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • 塗料(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 手袋(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 介護用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 食品・飲料(15)
  • 農具(15)
  • 空圧工具(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 防犯用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • テープ(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 安全保護具(7)
  • 日用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • マスク(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「s-200」の検索結果

関連キーワード
12,981件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートップ S-200 熱研化学工業ヒートップ S-200熱研化学工業
9,998税込10,998
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。特性耐熱タイプスタンダード耐熱温度(℃)200まで主な用途希釈剤ヒートップS シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内
S-200  プライマー 熱研化学工業S-200 プライマー熱研化学工業
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。特性耐熱タイプスタンダード耐熱温度(℃)200まで主な用途希釈剤ヒートップS シンナー乾燥塗膜20μm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛)5~10、(吹付け)5~20危険物の性状非水溶性塗装間隔(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内塗付量(kg/m2)(刷毛)0.15、(吹付け)0.2
S-200A用ピストンカッタ- マクセルイズミS-200A用ピストンカッタ-マクセルイズミ
8,198税込9,018
1個(1個)
3日以内出荷
S-200用 キャスター セキスイS-200用 キャスターセキスイ
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キムワイプS-200専用ディスペンサー 日本製紙クレシアキムワイプS-200専用ディスペンサー日本製紙クレシア
4,798税込5,278
1台
当日出荷
壁面や機器に取り付けに。 取り付け用の両面接着テープとマグネット付き。 定位置管理に。
材質塩化ビニル樹脂適合キムワイプS-200(62011)、キムワイプS-200mini(62015)シリーズキムワイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×126×98
S-200 タイルメントS-200タイルメント
23,980税込26,378
1箱(333mL×20本)
3日以内出荷
浴室タイル、石材、人口大理石などの目地シールに適しています。
主成分変成シリコーン系外観ライトグレー、ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化時間2~7時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
事務用はさみ(特大) S-200 ALLEX事務用はさみ(特大) S-200ALLEX
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。●刃厚3.0mmの力強いはさみです。
用途●事務用繰り返し・詰め替え対応
セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から6日以内出荷
S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
用途鉄筋入りコンクリートの切断に。タイプ乾式適合材コンクリート
導電性両面シートテープ 9711S-200 3M(スリーエム)導電性両面シートテープ 9711S-2003M(スリーエム)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5431材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.2サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5.7
ヘルメシールNO.S-200 日本ヘルメチックスヘルメシールNO.S-200日本ヘルメチックス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(500g)
7日以内出荷
一般配管用・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です。
赤茶色トラスコ品番122-6592容器仕様ハケ付缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
キムワイプ(S-200) ナリカキムワイプ(S-200)ナリカ
240税込264
1個(200枚)
6日以内出荷
低発塵タイプ
シートサイズ(mm)120×215数量(個)1
エリエールソフトワイパーS200 エリエールエリエールソフトワイパーS200エリエール(1件のレビュー)
199税込219
1パック(200枚)ほか
当日出荷
凸凹の面や細やかな拭き取りがしやすく、ケバや紙粉を残しません。
用途精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。 研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。ホワイトシートサイズ(mm)195×125材質パルプRoHS指令(10物質対応)対応
BRR.2S.200.PZVG LEMOBRR.2S.200.PZVGLEMO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マスM-UT右 125×100S-200 前澤化成工業マスM-UT右 125×100S-200前澤化成工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:125内径(mm)200関連資料(0.06MB)
マスM-UT兼 125×100S-200 前澤化成工業マスM-UT兼 125×100S-200前澤化成工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:125内径(mm)200関連資料(0.06MB)
事務用はさみ(特大)左手用 Sー200L ALLEX事務用はさみ(特大)左手用 Sー200LALLEX
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ALLEXを代表するオールステンレスシリーズの左手用です。刃厚3.0mmの力強いはさみです。
用途事務用、左手用トラスコ品番315-5853材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)200刃長(mm)95刃厚(mm)3
スティンミルク S-200 クリーンケミカルスティンミルク S-200クリーンケミカル
65,980税込72,578
1本
6日以内出荷
●可溶濃縮型潤滑防錆剤
使用方法精製水(軟化水)または水で200倍で希釈した溶液に、充分洗浄しすすぎをした器具類を完全に浸漬(10秒~30秒程度)し、乾燥させて下さい。布等で拭き取りするのではなく、自然乾燥または乾燥機などをご使用下さい。希釈液を常温でご使用の場合は衛生上1日1回、液交換を行って下さい。主成分ポリグリセリン脂肪酸エステル(食品添加物)、ソルビタン脂肪酸エステル(食品添加物)外観淡黄色透明液体
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル アサダパイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタルアサダ
7,298税込8,028
1箱(5本)
当日出荷から翌日出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。適合機種165S・200SP
積水 S型コンテナ S-200 キャスター付(自在2ケ固定2ケ) 青 セキスイ積水 S型コンテナ S-200 キャスター付(自在2ケ固定2ケ) 青セキスイ
77,980税込85,778
1個
翌日出荷
耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
材質PPキャスターあり適合(カード差し)A85トラスコ品番240-2238質量(kg)21.97ブルー外寸法・幅(mm)820外寸法・高さ(mm)685外寸法・奥行(mm)595有効内寸法・奥行(mm)516有効内寸法・高さ(mm)490有効内寸法・幅(mm)741
アークシール S-200 ホワイト 333ml タイルメントアークシール S-200 ホワイト 333mlタイルメント
11,980税込13,178
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5937容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ストレートフィーダ NTK-10S 200V yamato(ヤマト)ストレートフィーダ NTK-10S 200Vyamato(ヤマト)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
質量(kg)7.5電源(V)200定格電流(A)0.3
アークシール S-200 グレー 333ml タイルメントアークシール S-200 グレー 333mlタイルメント
11,980税込13,178
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-7412容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
CHASING M2/M2S 200Whバッテリー Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2/M2S 200WhバッテリーChasing-Innovation Technology
77,980税込85,778
1個
当日出荷
セット内容CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー × 1、CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー専用取り付けカバー × 1長さ(mm)223.5質量(kg)1.9対応機種CHASING M2、CHASING M2 Sバッテリー容量(mAh)9360直径(mm)120稼働時間(時間)3
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル アサダパイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタルアサダ
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。トラスコ品番243-8959適合機種165S・200SP材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)320幅(mm)20厚さ(mm)1.5サイズ320×8山種類バイメタル山数8能力(A)~200
S-200WA ソーラーパネル MUST TOOLS-200WA ソーラーパネルMUST TOOL
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ソーラーパネル、展開サイズ2290X520mm、折畳時630X520mm 最大出力200W、アンダーソンコネクターケーブル3m 39.5V 1口
用途PB-1500R用ソーラーパネル
ハト注意看板ステッカー HTS-W02S_200x400 グリーンクロスハト注意看板ステッカー HTS-W02S_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1高さ(mm)200取付方式ステッカー表示内容エサやり禁止!!
ハト注意看板ステッカー HTS-W03S_200x400 グリーンクロスハト注意看板ステッカー HTS-W03S_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1高さ(mm)200取付方式ステッカー表示内容頭上注意 フンにご注意ください
AF-S 200-500 VR 三脚座 Nikon(ニコン)AF-S 200-500 VR 三脚座Nikon(ニコン)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
AF-S 200-500 VR 三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
ハト注意看板ステッカー HTS-W01S_200x400 グリーンクロスハト注意看板ステッカー HTS-W01S_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1高さ(mm)200取付方式ステッカー表示内容ハトにエサをあたえないでください
駐輪禁止看板ステッカー NPS-W03S_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板ステッカー NPS-W03S_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1取付ステッカー高さ(mm)200表示内容駐輪ご遠慮ください
駐輪禁止看板ステッカー NPS-W01S_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板ステッカー NPS-W01S_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1取付ステッカー高さ(mm)200表示内容駐輪禁止
駐輪禁止看板ステッカー NPS-W02S_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板ステッカー NPS-W02S_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1取付ステッカー高さ(mm)200表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
ニトリルグローブ3B(ブルー) FR-5661(S)200マイイリ ファーストレイトニトリルグローブ3B(ブルー) FR-5661(S)200マイイリファーストレイト
3,498税込3,848
1箱
3日以内出荷
薄手で柔らかいパウダー無しニトリル手袋。指先~掌までエンボス加工を施しています。
S200Aピストンカッター 泉精器製作所S200Aピストンカッター泉精器製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
トラスコ品番565-6865
ダクトタイプ1S 200H/D65用 SUS(エスユーエス)ダクトタイプ1S 200H/D65用SUS(エスユーエス)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
プラテクター S200 乳白色 サンコー(三甲)プラテクター S200 乳白色サンコー(三甲)
899税込989
1個
当日出荷
種別SKPTS200WHNA材質PP乳白色外寸(mm)198×198×55圧縮荷重(kN[kgf])7.65(781)
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PQ4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PQ4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,524税込8,276
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD30Φd120Φd220寸法A20寸法B21寸法C20締付ねじ2-M5寸法L61
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PG4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PG4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD22Φd112Φd212寸法A14寸法B14寸法C14締付ねじ2-M4寸法L42
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PF4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PF4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD15Φd110Φd210寸法A13寸法B11寸法C13締付ねじ2-M4寸法L37
ダクトタイプ1S 200H/H120~200用 SUS(エスユーエス)ダクトタイプ1S 200H/H120~200用SUS(エスユーエス)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
...