カテゴリ
- メカニカル部品(759)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(531)
- 農業機械(426)
- バイク純正部品(321)
- オフィス家具(243)
- 制御機器(216)
- 科学研究・開発用品(141)
- 船舶用品・漁業資材(109)
- 測定用品(95)
- パソコン/周辺機器(66)
- 切削工具(59)
- 安全標識(54)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- バイク部品(46)
- 自動車補修部品(39)
- 油圧機器・油圧ホース(38)
- 機構部品(30)
- 印刷用紙/インク/印刷機(30)
- 建築金物(28)
- 研磨材(28)
- 作業服(27)
- 空調・照明・電設資材(23)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 自動車純正部品(20)
- 店舗什器・備品(16)
- カー用品(16)
- 物流用品(15)
- 学童・教育用品(14)
- 接着剤・補修材(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- マスク(12)
- 作業工具(12)
- 電気材料(10)
- 医療(10)
- 事務用品(10)
- 電動工具(9)
- 家電(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- バッテリー・電装(7)
- トラック純正部品(7)
- 縫製用品(7)
- 安全用品(6)
- 防犯用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自転車部品(6)
- 空圧工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 溶接用品(5)
- 防災用品(5)
- ヘルスケア(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 清掃用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 塗料(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- テープ(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(618)
- 伊東電機(524)
- BIGM(丸山製作所)(397)
- ホンダ(325)
- オカムラ(岡村製作所)(216)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(53)
- omron(オムロン)(49)
- SHIMANO(シマノ)(44)
- マキテック(40)
- テクノフレックス(32)
- 堀内機械(31)
- メディアカバーマーケット(30)
- アズワン(24)
- ノーブランド(23)
- Canon(21)
- FUNAHASHI(21)
- 廣杉計器(21)
- コガネイ(20)
- コノエ(20)
- ブランドをもっと見る
「s-2000」の検索結果

エレップツール S-2000 10本入り
日東電工(旧:Permacel)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体トラスコ品番816-0216繰り返し・詰め替え対応
ANピン ANP-49S 2000本
タイルメント¥85,980税込¥94,5781本3日以内出荷寸法L(mm)49トラスコ品番850-8067セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ANピン ANP-17S 2000本
タイルメント¥68,980税込¥75,8781本3日以内出荷寸法L(mm)17トラスコ品番850-8064セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ANピン ANP-24S 2000本
タイルメント¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷寸法L(mm)24トラスコ品番850-8066セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ANピン ANP-22S 2000本
タイルメント¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷寸法L(mm)22トラスコ品番850-8065セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ダイヤマウントS2000型
ニッタ化工品¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。 コンパクト設計で狭い空間に対応します。用途クレーン、ホイスト、立体駐車場形状角形接続方式丸穴適合用途防振
エビ印 スーパー砥石 台付 S2000
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷中仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
スケールストッパー(スケールナシ)
東栄工業(16件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
伸縮継ぎ柄
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
バンフレスクラム
バンドー化学¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4
オーム電機(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(5本)当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
真空断熱ハードワークジャグ
THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷現場へ持ち運びしやすい大容量2L。 軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。 ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。 持ち運びに便利な2ウェイストラップ付き。 7cmの広口で大きな氷も入れやすい。 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。 衝撃に強いソコ。 スポーツドリンクOK。容量(L)2仕様保冷専用、丸洗いOK質量(kg)0.9エコマーク認定認定口径(Φmm)74本体質量(kg)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×300保温効力(℃)-保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプエコマーク認定番号10 146 009
ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス鋼製のドアチェーンです。付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき種類その他チェーン長(mm)150
オートスプレーガーデン
E-Value¥939税込¥1,0331個当日出荷レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。蓄圧式なのでレバーを押すだけで連続噴霧ができます。ノズル操作により、霧状・ジェット噴射の切替ができます。用途植物の水やり・薬品の散布など。仕様目盛付材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(L)2
...