カテゴリ
- 制御機器(193)
- 電気材料(126)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(84)
- 機構部品(73)
- バイク部品(65)
- メカニカル部品(39)
- 切削工具(30)
- 測定用品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 農業機械(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 物流用品(12)
- 防犯用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 清掃用品(7)
- 梱包用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 作業工具(6)
- 家電(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(439)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(90)
- リオン(20)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- LASCAR(12)
- SPEEDRA(SSK)(11)
- GBRacing (ジービーレーシング)(11)
- BODIS (ボディス)(11)
- コンドーテック(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- SUNSTAR(サンスター)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- 三菱(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- SIEMENS(6)
- NSK(日本精工)(4)
- テラル(4)
- 松永製作所(4)
- EBM PAPST(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-2014」の検索結果

抗菌OPPシート
服部(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊(1000枚)当日出荷から7日以内出荷シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。材質OPP厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥2,074税込¥2,2811本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
バリギレ S14シリーズ (中厚向き)
モトユキ(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(5枚)当日出荷14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
#2000 ブルーシート コンパクト
ユタカメイク(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷から4日以内出荷材質ポリエチレン(ハトメ/プラスチック)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約0.18色ブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)打込本数タテ10本×ヨコ10本材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)約90RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルセーバーソーブレード
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681袋(10本)当日出荷折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。用途パイプ類、鋼材等の切断作業。刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数14シャンク形状スタンダード
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ
シグマ光機¥899税込¥9891個当日出荷から12日以内出荷ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
2枚刃エンドミル AES
ATOM(サイトウ製作所)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。材質超微粒子合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
#2000迷彩シート
ユタカメイク¥8,898税込¥9,7881枚3日以内出荷から5日以内出荷厚み約0.15mmの薄手シート。用途短期使用タイプ。レジャーシート、カモフラージュ用として。材質PE材質(ハトメ)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥97,980~税込¥107,778~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
ユニオンツール¥1,901~税込¥2,091~1本当日出荷から9日以内出荷高精度深リブ加工用ロングネックスクエア用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
エポック精密小径スクエアエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から6日以内出荷用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015
超硬ドリルショート刃長
協和精工¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)50柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
キャップスクリュー
ニューストロング販売¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷SCM材を使用しています。SCM材使用しています。クランプの押さえボルトです。用途クランプ時に使用します。セット内容単品材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カラー - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷デジタルポジションインジケータ用カラー。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥9,298税込¥10,2281本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
ロープシーブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から7日以内出荷クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
Mr.ストックマン ダンディ ND-2014
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷から10日以内出荷高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面または側面2段標準装備。基礎ブロックは付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置高さ(mm)2110棚背面棚タイプ有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1113×1850
トルクス交換ブレード
ワルター¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷ワルター工具のアクセサリー部品です。用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。仕様トルクス交換ブレード/切削加工のアクセサリー部品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
...