カテゴリ

  • バイク部品(65)
  • 農業機械(59)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 切削工具(17)
  • 制御機器(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • カー用品(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-2021」の検索結果

256件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硫化物イオン電極 S-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    硫化物イオン電極 S-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • USB3.0 スリム4ポート ハブ Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ対応 互換品 反射防止 保護フィルム セット メディアカバーマーケット

    USB3.0 スリム4ポート ハブ Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ対応 互換品 反射防止 保護フィルム セット

    メディアカバーマーケット
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    ◆USB3.0 スリム4ポート ハブの特徴。 ノートPCのUSBポート1つで、4ポートまで接続可能となります。マウスや外付けHDD、USBメモリーやスマートフォン、プリンターなど、さまざまな周辺機器をUSBで接続する事が多く、不足しがちなUSBポートの問題を解決してくれます。 USB3.0ポートは最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送することができます。USB2.0/1.1と互換性があり、従来のUSB2.0/1.1デバイスにも対応しています。 耐久性抜群・コンパクトサイズのハブは持ち運びに最適。厚みがわずか1cmの超薄型なのでバッグに入れてもかさばらず、ご自宅ではもちろん、会社や学校、出張先などでも便利にお使いいただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●直付けケーブル長さ:125mm適合機種Lenovo ThinkPad P14s 2021年版寸法(mm)横106×縦30×厚さ10色ブラック入数1セット
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkPad P14s 2021年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkPad P14s 2021年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)

    小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 抗菌OPPシート 服部

    抗菌OPPシート

    服部(17件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1冊(1000枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
    用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。材質OPP厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120
  • UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル C-CES

    ユニオンツール(5件のレビュー)
    ¥2,074税込¥2,281
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングパワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    ストロングパワークリーン

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個(20L)
    当日出荷
    ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。 空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。 目的に応じて使用でき、大変お得。
    用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。仕様(引火点・発火点)なし成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水液色赤色希釈倍率(4~6倍)各種工作機械、工具、エンジン(10倍)事務機器、台所、換気扇100倍)床、電気製品pH値13以上(20℃)液性アルカリ性密度1.0(20℃)燃焼性なし
  • ストロングパワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    ストロングパワークリーン

    鈴木油脂工業(SYK)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。 スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。 ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。 汚れに応じて水で希釈して使用してください。
    用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。トラスコ品番136-0087材質アルカリ剤、溶剤色赤色容量(L)4希釈倍率原液~水で100倍希釈液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 富士電機

    三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    種類継電器
  • 超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • スライドスイッチ  8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 8SSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
  • エンドミル 超硬S ボールE BES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE BES

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ6 ミニター

    ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ6

    ミニター
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス軸径(Φmm)3質量(g)16刃径(Φmm)6対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 本霞(玉白鋼)本出刃庖丁 正本

    本霞(玉白鋼)本出刃庖丁

    正本
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    ここにプロの誇りがある料理道を極めるプロに贈る。
    材質玉白鋼
  • 顕微鏡ズーム式 TRUSCO

    顕微鏡ズーム式

    TRUSCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    半導体・電子部品・精密部品の拡大観察、検査に。
    仕様スタンド方式:ラック&ピニオンアイシェードトラスコ品番250-9920質量(kg)6.0倍率7~45× 14~90×作動距離(mm)108照明装置落射6V・15W(ハロゲン)、透過5W(サーク)焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWHF10×(22mm)WF20×(11.5mm)対物レンズ0.7~4.5×(1:6.5)作業距離(mm)108mm
  • コンツァカップ(部修用ツール) TECH

    コンツァカップ(部修用ツール)

    TECH
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)40
  • エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 HES

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • 2枚刃エンドミル AES ATOM(サイトウ製作所)

    2枚刃エンドミル AES

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。
    材質超微粒子合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • マイタギヤ モジュール1 S45C 協育歯車

    マイタギヤ モジュール1 S45C

    協育歯車
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質S45C減速比1モジュール1
  • ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付 SK(新潟精機)

    ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付

    SK(新潟精機)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷
    用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です種別顕微鏡型式ズーム式質量(kg)約6.0高さ(mm)445倍率(倍)7~45・14~90総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる)作動距離(mm)108照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用スタンドラック&ピニオン方式ステージプレートΦ95すりガラスベース部(mm)L240×W180×H64眼幅調整範囲(mm)55~75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
  • 電撃殺虫器 インセクトキール

    電撃殺虫器

    インセクトキール
    ¥139,880税込¥153,868
    1個
    3日以内出荷
    有効面積200~300平米
    用途コンビニ・スーパー・厨房など仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)13.1材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360有効面積(m2)200~300入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz)使用場所屋外軒下用使用ランプFL20SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)4000取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz)入力電力(W)55/45(50/60Hz)
  • アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)

    アイカフレキ(エンボス)

    AICA(アイカ工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3
  • テーパーエンドミル ATES ATOM(サイトウ製作所)

    テーパーエンドミル ATES

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
  • 超硬ドリルショート刃長 協和精工

    超硬ドリルショート刃長

    協和精工
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    翌々日出荷
    先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)50柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(12個)
    翌日出荷から22日以内出荷
    超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
  • 2枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所)

    2枚刃ボールエンドミル ABES

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
  • CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング)

    CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
    材質(保持器)樹脂シール両側シール
  • テーパーボールエンドミル ATBES ATOM(サイトウ製作所)

    テーパーボールエンドミル ATBES

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌々日出荷
    最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
  • エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 OCES2

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 毛氈風フエルト ワタナベ工業

    毛氈風フエルト

    ワタナベ工業
    ¥83,980税込¥92,378
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    従来の毛氈が持つ風合い、質感を再現したもので、あらゆるシーンで使用できます。
    用途お茶席・舞台・廊下・装飾や社寺などの常備品として。適合防炎適合品材質ポリエステル100%長さ(m)30防炎性能試験番号EO-060284
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    刃数2
  • 電撃殺虫器 インセクトキール NSS20210 インセクトキール

    電撃殺虫器 インセクトキール NSS20210

    インセクトキール
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    食品工場・市場・店舗・レストランなど。INDOOR。取付有効面積:100~150m2に1台。使用ランプ:FL20SBL(2本)。取付高さ:床面上1.8m以上。仕様:本体鋼板・虫受皿付・保護ガード付・引きひもスイッチ付・吊り下げチェーン・ヒル釘付
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    ストレートシャンクタイプ。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
  • スプルーブッシュSSS CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    スプルーブッシュSSS

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    4日以内出荷
    材質S45C硬度R面高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia スイッチングダイオード nexperia

    Nexperia スイッチングダイオード

    nexperia
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(200個)
    7日以内出荷
  • 空調付きベスト 2021S (日本製生地) +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    空調付きベスト 2021S (日本製生地) +大容量バッテリーセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
    用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質綿混混率(%)ポリエステル90、綿10機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
  • マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    材質S45C減速比1モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き戸用エアダンパー 受座 LAMP(スガツネ工業)

    引き戸用エアダンパー 受座

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥51税込¥56
    1個
    4日以内出荷
    後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
    仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃材質ポリアミド色グレー質量(g)2