曜日別特売

アルファ ポリッシュミルVタイプ

アルファ ポリッシュミルVタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミルVタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

ストレートシャンクタイプ。
研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。
再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!
加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。
インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。

用途
平面切削
側面切削
溝切削
彫込み加工
R加工
バーチカル加工
仕上
荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
切込み角度(°)
90
最大切込み量ap(mm)
3
外径公差
0-0.2
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
寸法D1(mm)
寸法LH(mm)
寸法LS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81229481ASPVS2017R-22100(LF)14.53070
¥50,400
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81229508ASPVS2021R-33110(LF)183080
¥57,750
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81229517ASPVS2026R-44120(LF)234080
¥68,250
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする