カテゴリ

  • 農業機械(308)
  • 制御機器(101)
  • メカニカル部品(73)
  • 切削工具(37)
  • 機構部品(36)
  • バイク部品(26)
  • 建築金物(17)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 清掃用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 電動工具(7)
  • 家電(5)
  • 住設機器(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-22m」の検索結果

関連キーワード
746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ
  • クリッカート ノック式水性カラーペン ゼブラ

    クリッカート ノック式水性カラーペン

    ゼブラ(2件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。 簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。
    全長(mm)149.7質量(g)8.1タイプノック最大径(Φmm)10.4線幅(mm)0.6インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)

    ハイロック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    1,398税込1,538
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • M22-D-S+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-S+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 偏芯コネクタ(VE管用) 未来工業

    偏芯コネクタ(VE管用)

    未来工業
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    高耐候性。耐衝撃性HI。ボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。
    適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
  • フェルールセット ハイロック

    フェルールセット

    ハイロック
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • ニードルスケーラー ストレート 不二空機

    ニードルスケーラー ストレート

    不二空機(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
    ストローク(mm)7全長(mm)325質量(kg)1.9空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    70,980税込78,078
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット セキスイ

    HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
  • 角仕切皿 三信化工

    角仕切皿

    三信化工
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    材質メラミン形状角皿電子レンジ×食器洗浄機
  • ケイフレックス用両サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用両サドル

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • IS-22 衝撃吸収インソール ケイワーク

    IS-22 衝撃吸収インソール

    ケイワーク
    999税込1,099
    1足
    6日以内出荷
    衝撃吸収タイプのインソールになります。 低反発ウレタンが足、膝の負担を軽減します。
    素材ポリエステル,綿,低反発ウレタン
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
    用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
  • GDR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GDR リトラクタブル回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • コネクタ45 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ45

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • 曲りブッシング 古河電工(古河電気工業)

    曲りブッシング

    古河電工(古河電気工業)
    2,498税込2,748
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
  • 深皿 三信化工

    深皿

    三信化工
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • ストレートシャンクホルダ(自動盤用) NTKカッティングツールズ

    ストレートシャンクホルダ(自動盤用)

    NTKカッティングツールズ
    68,980税込75,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 曲りコネクタ 古河電工(古河電気工業)

    曲りコネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    鉄筋を避けて配管するのに便利。 壁配管に最適。
    規格JIS C 8412
  • リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    リトラクタブル回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
    材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5ねじ規格並目寸法M(mm)M6寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5
  • RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーション

    RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • NPS22-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS22-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)8定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GDP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • 歯ブラシ除菌器 2本タイプ Fluke Forest(フルークフォレスト)

    歯ブラシ除菌器 2本タイプ

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    2連タイプの歯ブラシ除菌ホルダー。毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌ホルダーです。歯ブラシを2本収納できるので家族の歯ブラシを衛生的に管理。 アタッチメントを変えれば、シェーバー1本が収納可能です。 専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに3.7v500mAhのバッテリーを内蔵しています。※お使いのモニター、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
    付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz, etc.質量(g)65外形寸法(mm)64×64×35バッテリーリチウムバッテリー3.7V 500mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
  • 4K8K対応2CFB同軸ケーブル イチネンTASCO

    4K8K対応2CFB同軸ケーブル

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様2C
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現イエロー芯数1ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オス
  • シリコーンホースセット(鉛入ストーン) ダイトウブク

    シリコーンホースセット(鉛入ストーン)

    ダイトウブク
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    ホース長さ(cm)60
  • ストーンホースセット ダイトウブク

    ストーンホースセット

    ダイトウブク
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    ホース長さ(cm)60
  • ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレス回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
    材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303寸法e(mm)2.5ねじ規格並目
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: LC/LC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現イエローコネクタ形状LC-LC芯数1ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード変換タイプオス-オス
  • 鉛入ストーンホースセット ダイトウブク

    鉛入ストーンホースセット

    ダイトウブク
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    ホース長さ(cm)60
  • デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器) MG(旧エム・システム技研)

    デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器)

    MG(旧エム・システム技研)
    80,980税込89,078
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。 。実量表示・設定可能。 。ヒステリシス幅変更可能。 。オンディレータイマ。 。上限、下限設定可能。 。前面キーにより設定可能。 。設定値をソフトキーによりロック可能。 。警報時接点オンまたはオフが選択可能。 。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 。接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。 。DINレール密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 。シーケンス制御用アナログ値警報接点。 。機器の異常警報用取付壁またはDINレール取付質量(g)500使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度設定精度(動作点精度):±(0.1% of FS+1digit) 表示精度:±(0.1% of FS+1digit)接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行132×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ XS 富士元工業

    チップ XS

    富士元工業
    18,980税込20,878
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬M20種使用コーナー数4エッジ形状ホーニングエッジ
  • Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ

    EATON(イートン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22S作動【押しボタン】モーメンタリ各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • マルチマスター スプラインシャフト対応ヘッド MM SS イスカル

    マルチマスター スプラインシャフト対応ヘッド MM SS

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    スプラインシャフト対応ヘッドです。
    用途フライス加工用。材種IC908
  • Eaton ポテンショメータ M22S 黒 EATON(イートン)

    Eaton ポテンショメータ M22S 黒

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC / EN60947. UL、CSA. ポテンショメータ. パネル取り付け 回転式つまみで値を設定 IP66規格準拠 レンジ選択材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22Sボタン形状【プッシュ】丸型ボタン色【プッシュ】黒保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)

    M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...