曜日別特売

デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器)

デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)

実量表示・設定可能

ヒステリシス幅変更可能

オンディレータイマ

上限、下限設定可能

前面キーにより設定可能

設定値をソフトキーによりロック可能

警報時接点オンまたはオフが選択可能

外気が侵入しない密閉形リレーを採用

接点は200V AC系と100V DC系で使用可能

DINレール密着取付可能

用途
アプリケーション例

アナンシエータ(集合形警報装置)入力用

シーケンス制御用アナログ値警報接点

機器の異常警報用
精度
設定精度(動作点精度):±(0.1% of FS+1digit)
表示精度:±(0.1% of FS+1digit)
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
500
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行132×高さ80
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
入力信号
供給電源
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713151AS4V-Z12-R3.5W以下入力範囲 0~50mA DC(入力抵抗 100Ω)
標準設定値:4~20mA DC
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4点警報リレーa接点
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713476AS4V-S12-R3.5W以下入力範囲 -1~+1V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
標準設定値:-1~+1V DC
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4点警報リレーa接点
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713659AS4V-Z15-R/UL3.5W以下入力範囲 0~50mA DC(入力抵抗 100Ω)
標準設定値:4~20mA DC
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)2点警報リレーc接点
¥70,400
¥69,980
¥76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713799AS4V-S22-M26VA以下入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
標準設定値:-10~+10V DC
100~240V AC、50~60Hz
(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
4点警報リレーa接点
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717658AS4V-S22-P3.5W以下入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
標準設定値:-10~+10V DC
110V DC(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)4点警報リレーa接点
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718297AS4V-Z15-R3.5W以下入力範囲 0~50mA DC(入力抵抗 100Ω)
標準設定値:4~20mA DC
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)2点警報リレーc接点
¥70,400
¥69,980
¥76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719381AS4V-S23-R3.5W以下入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
標準設定値:-10~+10V DC
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4点警報リレーb接点
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719932AS4V-Z15-P3.5W以下入力範囲 0~50mA DC(入力抵抗 100Ω)
標準設定値:4~20mA DC
110V DC(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)2点警報リレーc接点
¥70,400
¥69,980
¥76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721176AS4V-S15-R3.5W以下入力範囲 -1~+1V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
標準設定値:-1~+1V DC
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)2点警報リレーc接点
¥70,400
¥69,980
¥76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721456AS4V-Z12-M2/UL6VA以下入力範囲 0~50mA DC(入力抵抗 100Ω)
標準設定値:4~20mA DC
100~240V AC、50~60Hz
(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
4点警報リレーa接点
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721718AS4V-Z12-P3.5W以下入力範囲 0~50mA DC(入力抵抗 100Ω)
標準設定値:4~20mA DC
110V DC(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)4点警報リレーa接点
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722077AS4V-S25-P3.5W以下入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
標準設定値:-10~+10V DC
110V DC(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)2点警報リレーc接点
¥70,400
¥69,980
¥76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723258AS4V-S22-R3.5W以下入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
標準設定値:-10~+10V DC
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4点警報リレーa接点
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724256AS4V-S23-M26VA以下入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
標準設定値:-10~+10V DC
100~240V AC、50~60Hz
(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
4点警報リレーb接点
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724430AS4V-S25A-M26VA以下入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
標準設定値:-10~+10V DC
100~240V AC、50~60Hz
(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
2点警報リレーc接点(微少電流対応)
(CE適合なし。付加コード(規格適合)は「/UL」選択不可。)
¥70,400
¥69,980
¥76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724457AS4V-Z13-M26VA以下入力範囲 0~50mA DC(入力抵抗 100Ω)
標準設定値:4~20mA DC
100~240V AC、50~60Hz
(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
4点警報リレーb接点
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする