カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

オーディオナビゲーション取付キット
エーモン(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から6日以内出荷市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
電源
TDKラムダ¥9,498~税込¥10,448~1台ほか当日出荷から92日以内出荷DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370
ガンクッション
kizakura(キザクラ)¥699税込¥7691袋(2個×1袋)5日以内出荷用途潮受けがよくなり、ウエイトの交換もワンタッチでできるすぐれもの。クッション素材だからウキを傷めない。全層ファン待望の必須アイテムだ!セット内容オレンジ・イエロー各1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら