カテゴリ

  • 制御機器(151)
  • 農業機械(120)
  • バイク部品(93)
  • 自動車純正部品(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 学童・教育用品(25)
  • 測定用品(24)
  • 切削工具(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バッテリー・電装(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • カー用品(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-24r」の検索結果

683件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラPROテープ 白ラベル(赤文字) キングジム

    テプラPROテープ 白ラベル(赤文字)

    キングジム(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    テープ文字色テープ地色
  • ブラケット ハーネス (S24R) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ハーネス (S24R)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (S24R) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (S24R)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー クロス (S24R) MAZDA(マツダ)

    メンバー クロス (S24R)

    MAZDA(マツダ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (S24R) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (S24R)

    MAZDA(マツダ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
  • ホース (S24R) MAZDA(マツダ)

    ホース (S24R)

    MAZDA(マツダ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • シリンダータンデムマスター (S24R) MAZDA(マツダ)

    シリンダータンデムマスター (S24R)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (S24R) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (S24R)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • サンバイザー(R) (S24R) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (S24R)

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • マットフロントフロアー (S24R) MAZDA(マツダ)

    マットフロントフロアー (S24R)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • カップラ RIKEN(理研機器)

    カップラ

    RIKEN(理研機器)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 前蓋用ステー S-24 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-24 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    材質鋼(SPCC)材質(ベース)質量(g)21仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])326[33.3]開き方下開きステー種類その他ステー
  • 温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器TCN4シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
    制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)表示方式4digit 7セグメントLED使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UL調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
  • 超小型電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型電球回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
  • スチール製タスキステー TRUSCO

    スチール製タスキステー

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取付が簡単な構造です。
    用途機器の筐体。 家具等。
  • 紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)

    紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機

    YAMAZEN(山善)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
    用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)0.5吸込仕事率(W)40質量(kg)1.6付属品隙間ノズル、フロアノズル、スティック消費電力(W)240集塵方式サイクロン式電源タイプコード式
  • 落下防止ソケット KOSEI

    落下防止ソケット

    KOSEI
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。 オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。 ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。 必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。 内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。
    用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃)全長(mm)105タイプ12角口径軸(mm)6.35
  • ステンレス製ルーバー 日東工業

    ステンレス製ルーバー

    日東工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TC シリーズ (1段表示)

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー LS 低圧用 両面ナットタイプ カメダデンキ

    スペーサー LS 低圧用 両面ナットタイプ

    カメダデンキ
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
    材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結防水ソケット 未来工業

    連結防水ソケット

    未来工業
    64,980税込71,478
    1個
    翌日出荷
    ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
    コード全長(m)50
  • 細胞培養プレート ケニス

    細胞培養プレート

    ケニス
    28,980税込31,878
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
    材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
  • LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 コンパクト設計で省スペース。
    奥行(mm)45制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能通信機能RS485(Modbus RTU方式)取得規格CE、UL、RoHS供給電圧(V)AC100~240
  • 温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 2段表示型

    AUTONICS(オートニクス)
    10,999税込12,099
    1個
    当日出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
    制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御表示方式7セグメント(赤色、緑色)、LED方式制御出力リレー出力(250VAC~3A、30VDC=3A、1a)+SSRP出力(12VDC=±2V、≦20mA)入力/出力警報1/2出力表示桁数4絶縁抵抗(MΩ)≧100(500VDC=megger)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60(氷結又は結露しないこと)リセット手動:0.0~100%サンプリング周期100ms耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ (パルス幅1μs)±2kV R相、S相警報出力250VAC~1aA1a許容電圧範囲電源電圧の90~110%制御周期0.5~120sec比例帯(P)0.1~999.9℃/°F積分時間(I)0~9999sec微分時間(D)0~9999sec締結タイプボルト締結使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(氷結又は結露しないこと)停電補償約10年 (不揮発性半導体メモリ方式)耐振動(Hz)5~55複振幅0.75 mmX、Y、Z各方向2時間機械的寿命(万回)≧500電気的寿命(万回)OUT1/2:≧20(負荷抵抗:250VAC~3A)、AL1/2:≧30(負荷抵抗:250VAC~1A)
  • 高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    高機能デジタル温度調節器TKシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
    仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • (28800)BATTERY S46B24R トヨタ

    (28800)BATTERY S46B24R

    トヨタ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • 積層チューブ専用継手 八興

    積層チューブ専用継手

    八興
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • 超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ シュナイダーエレクトリック

    超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • ソリッド形針状ころ軸受 NKS形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 NKS形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • 柔軟フッ素ホース専用継手 三商

    柔軟フッ素ホース専用継手

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体:SUS316L、ナット:SUS304
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗/直流変換器 渡辺電機工業

    抵抗/直流変換器

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • ラバー ミッション マウンティング (S2) MAZDA(マツダ)

    ラバー ミッション マウンティング (S2)

    MAZDA(マツダ)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
  • プレート シール (S2) MAZDA(マツダ)

    プレート シール (S2)

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット ミッション マウント (S2) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ミッション マウント (S2)

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • ピストンプライマリー (S2) MAZDA(マツダ)

    ピストンプライマリー (S2)

    MAZDA(マツダ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • ステッキ (プッシュボタン) アルミケイン クリスタル産業

    ステッキ (プッシュボタン) アルミケイン

    クリスタル産業
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    プッシュボタンで簡単に長さ調節ができます。
    長さ(mm)735~985材質アルミ質量(g)340パイプ径(Φmm)19
  • ピストン フローティング (S2) MAZDA(マツダ)

    ピストン フローティング (S2)

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
...