カテゴリ

  • 物流用品(193)
  • 制御機器(90)
  • 農業機械(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 自動車純正部品(25)
  • 切削工具(25)
  • 作業工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 家電(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 作業服(14)
  • 溶接用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 保管用品(8)
  • 測定用品(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • バイク部品(6)
  • 医療(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-24l」の検索結果

707件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット (6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ディープソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    1,698税込1,868
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • 前蓋用ステー S-24 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-24 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    材質鋼(SPCC)質量(g)21仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])326[33.3]開き方下開きステー種類その他ステー
  • 電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモーキング消煙 CONDOR(山崎産業)

    スモーキング消煙

    CONDOR(山崎産業)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
    材質ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付幅(mm)203寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120質量(kg)5.4高さ(mm)640奥行(mm)203容量(L)(灰皿ボトル)2
  • スチール製タスキステー TRUSCO

    スチール製タスキステー

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取付が簡単な構造です。
    用途機器の筐体。 家具等。
  • (28800)BATTERY S46B24L トヨタ

    (28800)BATTERY S46B24L

    トヨタ
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • (28800)BATTERY S46A24L トヨタ

    (28800)BATTERY S46A24L

    トヨタ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
  • 光接続箱 日東工業

    光接続箱

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • ボールプランジャー(ステン軽荷重用) MIYOSHI(小西製作所)

    ボールプランジャー(ステン軽荷重用)

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
  • 抵抗/直流変換器 渡辺電機工業

    抵抗/直流変換器

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • S L-24樹脂 18L つやげん

    S L-24樹脂 18L

    つやげん
    17,980税込19,778
    1缶
    7日以内出荷
    。光沢重視。高濃度樹脂ワックス。不揮発分26%。化学床材用。高濃度、超高光沢。塗りやすく作業性が高いです。定期清掃、ハウスクリーニングにお勧め。
    仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-04繰り返し・詰め替え対応
  • LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24エコロジー商品省エネ
  • スリムペダルボックス アズワン

    スリムペダルボックス

    アズワン
    10,300税込11,330
    1個
    翌々日出荷
  • スモーキング消煙共通灰皿ボトル 山崎産業

    スモーキング消煙共通灰皿ボトル

    山崎産業
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売) 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
    材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ベリティスウォール リフォーム用シート Panasonic(パナソニック)

    ベリティスウォール リフォーム用シート

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1巻
    4日以内出荷
    いろいろな部材に上貼りできる仕上げ材です。接着剤付きベリティス柄化粧シートです。シート裏面(粘着層)には、空気抜きを容易にする溝加工を施しております。
  • 絶対値演算器 渡辺電機工業

    絶対値演算器

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-24 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-24

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶対値演算器 渡辺電機工業

    絶対値演算器

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光めがね 二眼式 RS-24LU リケン

    遮光めがね 二眼式 RS-24LU

    リケン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
    用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可幅(mm)148高さ(mm)56レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ライトブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL4 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL4

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL4 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#4)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8276材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL5 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL5

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#5 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#5)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9784材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL3 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL3

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#3 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#3)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8296材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL2 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL2

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#2 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8280材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 替レンズ SPL1.7 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 替レンズ SPL1.7

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.7 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.7)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9780材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.2 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.2

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.2 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9781材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.4 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.4

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.4 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.4)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8288材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラー(L)ドアー (S24F) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (S24F)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(L)ドアー (S24A) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (S24A)

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (S24B) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (S24B)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (S24A) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (S24A)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ボデー(L)フロントドアー (S24A) MAZDA(マツダ)

    ボデー(L)フロントドアー (S24A)

    MAZDA(マツダ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
...