カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,287)
- 自動車純正部品(1,558)
- 制御機器(1,493)
- 農業機械(1,277)
- メカニカル部品(508)
- 安全標識(306)
- 測定用品(244)
- 物流用品(215)
- 学童・教育用品(205)
- バイク部品(192)
- パソコン/周辺機器(177)
- 電気材料(173)
- バイク純正部品(172)
- 油圧機器・油圧ホース(153)
- 自動車補修部品(128)
- 配管・水廻り設備部材(112)
- 事務用品(104)
- FA担当者のオススメ新商品(96)
- オフィス家具(85)
- 空調・照明・電設資材(78)
- 切削工具(76)
- 科学研究・開発用品(71)
- 家電(70)
- 船舶用品・漁業資材(48)
- 店舗什器・備品(47)
- 建築金物(46)
- 機構部品(45)
- 作業工具(38)
- カー用品(32)
- 研磨材(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- 医療(25)
- 住設機器(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 電動工具(24)
- 空圧工具(22)
- 厨房用品(19)
- 安全用品(19)
- 保管用品(18)
- トラック純正部品(18)
- 測定関連サービス(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 建材・エクステリア(14)
- バッテリー・電装(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 溶接用品(12)
- 清掃用品(12)
- 整備工具・収納(12)
- 安全保護具(10)
- 縫製用品(10)
- 作業服(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 卓上消耗品(8)
- 防犯用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 農業・園芸資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 日用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- マスク(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(6,960)
- BIGM(丸山製作所)(1,269)
- ホンダ(840)
- MAZDA(マツダ)(693)
- コガネイ(549)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(297)
- マルヤス電業(195)
- SAMTEC(195)
- 近藤製作所(165)
- KITO(キトー)(162)
- IDEC(和泉電気)(140)
- New-Era(ニューエラー)(137)
- omron(オムロン)(133)
- RS PRO(119)
- 長野計器(95)
- ニッサン(89)
- YAMAHA(ヤマハ)(81)
- CKD(71)
- リヒトラブ(64)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「s-2a」の検索結果

コレダーライン S-2A
タキヤ¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から5日以内出荷住宅やマンション、オフィスや店舗などに最適な推奨荷重15kgの軽量物用先付専用のピクチャーレールです。ネジでの直付け、専用ブラケットの取付け等多様な施工が可能です。 天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。12.5mmボードに対応します。シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付、ブラケット用、専用ボルト用
コレダーライン S-2A ストップ
タキヤ¥339~税込¥373~1個4日以内出荷から6日以内出荷レール端部の化粧材として使用します。シリーズコレダーライン材質アルミ寸法H(mm)17寸法W(mm)23仕上アルマイト
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
自動手指消毒器アルボースS-2A
アルボース¥109,800税込¥120,7801台当日出荷片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。仕様アルコール手指消毒剤専用トラスコ品番406-7703幅(mm)250質量(kg)4.7高さ(mm)280奥行(mm)190電源(V)100消費電力(W)28噴射量(mL/回)2繰り返し・詰め替え対応
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
IVL-STR-I-S2-AD S2-20A専用アダプター【片側のみ】
I-VALUE¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷スチームトラップ:IVL-STR-I-S2の後継を20Aに変換する専用アダプタです。スチームトラップ「IVL-STR-I-S2」の口径を20Aに変換する専用アダプタです材質黄銅呼び径(B)R1/2×Rc3/4呼び径(A)20×15
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から31日以内出荷形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ボールタップセット
TOTO(41件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
エプロン(ステンレス製)
ヤボシ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷SUS304ステンレス製で木製ドアに使用(挟み込み施工)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途吊車と扉とをつな ぐ金具で、主に木製扉に使用します(挟み込み施工)。材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ミライセル エアダスターPro 強力エアダスターPRO
ミライセル(11件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷地球に優しいノンフロン MiraisellエアダスターPro 逆さにしても冷却液がでない。 温暖化係数が低く環境に優しいノンフロンタイプ。 グリーン購入法適合タイププッシュ式仕様逆さ使用可原材料(DME+CO2)グリーン購入法適合逆さ噴射○
ロール紙/スタンダード普通紙2
Canon(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用普通紙。入数2本/箱長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64
ステンレス製フロート式レベルスイッチ
木村製作所(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
S2フラットファイル A4タテ 10冊パック
コクヨ(10件のレビュー)¥659税込¥7251パック(10冊)当日出荷フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイルです。A4長辺とじ10冊パックです。グリーン購入法適合サイズA4-S材質色板紙幅(mm)307高さ(mm)231タイプタテ奥行(mm)18収納枚数150枚/冊穴間隔(mm)80
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
L Series(LEJSH40S2A)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。色ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
S2フラットファイル A5-E 青
コクヨ(2件のレビュー)¥279税込¥3071パック(3冊)当日出荷書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル3冊パックです。色青サイズA5-E質量(g)94収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×11×296グリーン購入法適合
スパッタシート アルファー
TRUSCO(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から85日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい仕様最大転送速度:-色ホワイトキャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。材質色調/PC定格電源電圧DC24V速度点滅(1Hz/2Hz/3Hz)、フラッシュ(1x/2x/3x)取付け方法直付け取付径(Φmm)42
...