カテゴリ

  • バイク部品(44)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 安全保護具(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 農業機械(11)
  • オフィス家具(10)
  • 電気材料(8)
  • 制御機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 機構部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-2bk」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスミラー 角型 信栄物産

    ステンレスミラー 角型

    信栄物産(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
    用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。付属品壁・ポール用金具仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない取付可能対象ポール、壁面型式角型タイプカラー枠の色材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8
  • スマホ タブレット落下防止リング iRing Slide AAUXX

    スマホ タブレット落下防止リング iRing Slide

    AAUXX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リングに指を通すだけで安定したグリップ感。画面の操作範囲も広がります。 持ちやすい角度、閲覧しやすい角度、リングを調整してお好みの角度で使えます。 吸着力が弱くなっても、水洗いで、吸着力が復活 iRingをスライドしてワイヤレス充電が可能
    厚さ(mm)9.5寸法(mm)28×86質量(g)15
  • プランタースタンド 2個入 TRUSCO

    プランタースタンド 2個入

    TRUSCO
    669税込736
    1組(2個)
    当日出荷
    プランターの下にセットして使用します。底面の通気性を高め草花を守ります。ナメクジなどの不快虫の発生を抑えます。排水性・遮熱性が更にアップします。
    トラスコ品番364-3472材質スチール(ポリプロピレンコーティング)幅(mm)160高さ(mm)35奥行(mm)85取付可能幅(mm)145
  • キートップシール ビット・トレード・ワン

    キートップシール

    ビット・トレード・ワン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    強固な保護コーティングを施した、二層構造による高粘着力のエンボス仕様転写シールです。 ブラシで擦っても剥がれず、水や熱、溶剤への耐性も備えた高い耐久性能が特徴です。 通常キーボードに採用されている109キーを大幅に超えた420種の印字を収録しました。
    シール420種入数1枚
  • メッシュケース マルチ サンワサプライ

    メッシュケース マルチ

    サンワサプライ
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    軽くて中身が見えるハリのあるメッシュ生地を採用しています。内側に小物ポケット付きです。生活小物や文具、IT小物の収納に便利です。
  • LEDヘッドライト EOS セカンド プリンストン

    LEDヘッドライト EOS セカンド

    プリンストン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
    仕様UL規格適合品幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)105奥行(mm)44電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D電源タイプ電池式明るさ(Lm)1052018年トラスコ掲載ページ7 1085電球の種類LED最大点灯時間121
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
    ブラック
  • ゲーミングチェア S2シリーズ 高撥水メッシュファブリック VESTEX(ヴェステックス)

    ゲーミングチェア S2シリーズ 高撥水メッシュファブリック

    VESTEX(ヴェステックス)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    日本人の体形に寄り添うサイズ設計。家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。。日本人向け低座面仕様。S2シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。。高撥水メッシュファブリック。汚れや水分を吸収しにくい高撥水メッシュファブリックを使用。通気性の良いメッシュ素材は蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。。ポケットコイル入りモールドウレタン。約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。。前傾モード付リクライニング機能。ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能。。腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート。柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。。大型3Dワイドアームレスト。丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。。背もたれ収納ポケット付き。腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。。CLASS 4シリンダー。認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。。キャスター・キャスターベース。強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg
    材質ファブリック(フットベース:スチール)幅(mm)720高さ(mm)1205~1275奥行(mm)720耐荷重(kg)約120キャスターあり材質(キャスター)6cmウレタン樹脂製キャスター肘掛3Dアーム(上下昇降、前後スライド、左右首振り)機能座面:15度ロッキング(ゆりかご)機能適応身長(cm)155~180シリンダーCLASS4 ガスシリンダー座高(mm)425~505リクライニング背面:135度ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし
  • ドリンクミストSS ブラック 大作商事

    ドリンクミストSS ブラック

    大作商事
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    気化熱効果で体表面を速効冷却する、ミスト機能付きドリンクボトルです。炎天下での作業、スポーツ、レジャー、ウォーキング、ジョギング等に活躍します。好きな飲み物を飲みながらミストを顔や体に吹きかけ、気化熱で快適クールダウンします。ミスト約100回分容量の、ミスト専用タンクを搭載しています。ロードバイクのスクイズボトルとしても使用可能です。氷を入れてヒンヤリミストにできます。
    用途冷却ミスト機能付ドリンクボトル。材質ドリンクタンク:ステンレス鋼 / ボトルキャップ:PC / ミストタンク:PC / ミストストロー:PE / Oリング:シリコン / 飲み口:PC / 底部:ラバーブラック容量(mL)585容量【ミストタンク】約100回分質量(g)約355寸法(cm)8.5×Φ7×29.5
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
    ブラック質量(g)約925バックルワンタッチバックル胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1500補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付適応ウエスト(cm)91~108(着衣時)
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
    ブラック質量(g)約855バックルスライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1400補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)700材質(胴ベルト)ナイロンベルト、アルミ製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付適応ウエスト(cm)102~118(着衣時)
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
    仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):720~880mmブラック質量(g)約745補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1100補助ベルト(mm)100×600
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    用途作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
    ブラック質量(g)約845バックルスライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1200補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720材質(胴ベルト)ナイロンベルト、アルミ製スライドバックル付材質(補助ベルト)ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
    材質(胴ベルト)ナイロンベルト
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具。軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト。腰への負担を軽減、長時間でも安心。メッシュ素材の採用で通気性抜群!。アルミスライドバックル
    ウエスト(cm)82~98胴ベルト(mm)1200補助ベルト(mm)W170
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
    仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):1020~1180mmブラック質量(g)約865補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)(カーブ形状):ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1400補助ベルト(mm)100×750
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具。軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト。腰への負担を軽減、長時間でも安心。着脱簡単、ワンタッチバックル
    ウエスト(cm)91~108胴ベルト(mm)1150補助ベルト(mm)W170
  • USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック OWLTECH(オウルテック)

    USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
    ブラック規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A本体質量(g)約7.1コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10(理論値)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
  • USB充電器 キューブ型 2ポート 20W出力 京ハヤ

    USB充電器 キューブ型 2ポート 20W出力

    京ハヤ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    USB充電器 キューブ型 2ポート 20W出力。USB PD/QC急速充電と同時充電が可能な2ポート合計最大20W出力で、コロンとしたサイコロのようなコンパクトなキューブ型のUSB充電器です。安心のロングセラーシリーズ。ロングセラーアイテム「キューブシリーズ」の2ポート20W出力モデルのUSB充電器です。最大20W出力の2ポートUSB充電器。iPhone 13 / 12 シリーズを高速充電するのに最適な最大20W出力で、USB CポートとUSB Aポートの2ポート搭載の急速USB充電器です。小型・軽量タイプ。高出力の20Wながら1辺がったったの35mmで、重さも約42gと小型・軽量設計のUSB充電器です。Power DeliveryとQuick Chargeに両対応。アップル製品 iPhone 13 12 シリーズ等の高速充電とAndroid製品のQC急速充電のどちらにも対応したUSB充電器です。Power Deliveryとは。パワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとは。クイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。同時充電可能。USB CポートとUSB Aポートで2台同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。安心の保護回路搭載。過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。海外旅行にも最適。100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。※使用する国によって別途変換プラグが必要になる場合があります。スイングプラグ採用。小型サイズながら使わないときはコンパクトにたためる90度スイングプラグを採用していますので保管の際かさばらず、持ち運びの際は他のものを傷つける心配もありません。トラッキング防止プラグ搭載。トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。信頼と安心の自社認定工場生産品。日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカーによる1年間の長期保証。メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
    仕様ポート形状:USB Type-C x1ポート / USB Type-A x1ポート材質(外装)難燃性PVC質量(g)約42ポート数2ポート出力【Type-C】PD 20W DC5V/3A 9V/2.22A 12V1.67A/QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【Type-A】QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35入力AC100V-240V(50/60Hz)0.5Aプラグトラッキング防止対策プラグ保証期間1年保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE
  • 全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ

    TRUSCO
    279税込307
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ルフトハーフェン用の交換パーツです。
  • SE2L形セーフティレーザスキャナ用金具 IDEC(和泉電気)

    SE2L形セーフティレーザスキャナ用金具

    IDEC(和泉電気)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
  • RS用パネル 神保電器

    RS用パネル

    神保電器
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ブラック
  • NPS-2-BK-T4 ITT CANNON

    NPS-2-BK-T4

    ITT CANNON
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】 ホームテイスト

    日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】

    ホームテイスト
    8,698税込9,568
    1台
    5日以内出荷
    日本製ドッグステップ2段タイプ(1段あたりの高さ17cm) トイプードルなどのやや大きめの小型~大型犬にオススメのサイズです。
    用途お手入れしやすく、高級感のあるPVCレザー つまづきにくい角を丸めたデザインです♪材質「ドッグステップ」2段 クッション材:ウレタン 生地:合成皮革(ポリエステル100%)質量(kg)約4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.5×81×34
  • つっぱりハンガーラック 2段 幅120cm ホームテイスト

    つっぱりハンガーラック 2段 幅120cm

    ホームテイスト
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    床と天井があれば、お部屋のどこでも使う事が出来る、おしゃれなつっぱりハンガーラック!質感にこだわったデザインで、ざらりとした質感が高級感を演出します。
    用途事務所、休憩室、待合室のちょっとした収納、飾り棚、突っ張り収納として。材質パイプ:塗装ステンレス鋼管、B部:亜鉛合金、ネジ類:スチール、バネ:ステンレス、フック:AES、Oリング:ゴム(NBR)質量(kg)3.9内容1セット寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70~120×205~275×9
  • F.V40-43 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ)

    F.V40-43 Sハンドル Finoノブ

    LIVRE(リブレ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が40mm、 外側セッティングにすると43mmと3mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
    用途カスタムパーツ
  • F.V50-55 Sハンドル フォルテノブ LIVRE(リブレ)

    F.V50-55 Sハンドル フォルテノブ

    LIVRE(リブレ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が50mm、外側セッティングにすると55mmと5mmの範囲内で、好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
    用途カスタムパーツ
  • ユニオン37-43 LIVRE(リブレ)

    ユニオン37-43

    LIVRE(リブレ)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    LIVREが誇る2つの可変システムを融合 F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。 さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。 LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。 これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。
    用途カスタムパーツ
  • ユニオン52-58 LIVRE(リブレ)

    ユニオン52-58

    LIVRE(リブレ)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    LIVREが誇る2つの可変システムを融合 F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。 さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。 LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。 これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。
    用途カスタムパーツ
  • F.V35-38 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ)

    F.V35-38 Sハンドル Finoノブ

    LIVRE(リブレ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が35mm、 外側セッティングにすると38mmと3mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
    用途カスタムパーツ
  • F.V45-50 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ)

    F.V45-50 Sハンドル Finoノブ

    LIVRE(リブレ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が45mm、 外側セッティングにすると50mmと5mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
    用途カスタムパーツ
  • ユニオン45-51 LIVRE(リブレ)

    ユニオン45-51

    LIVRE(リブレ)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    LIVREが誇る2つの可変システムを融合 F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。 さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。 LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。 これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。
    用途カスタムパーツ
  • 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ)

    換気口セット アレルフィルター付 Φ100

    NASTA(ナスタ)
    6,398税込7,038
    1セット
    10日以内出荷から24日以内出荷
    屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
    付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様アレルフィルター付材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
  • 換気口セット エアトレⅡ 活性炭フィルター・アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ)

    換気口セット エアトレⅡ 活性炭フィルター・アレルフィルター付 Φ100

    NASTA(ナスタ)
    7,698税込8,468
    1セット
    10日以内出荷から24日以内出荷
    グッドデザイン選定製品。機能に優れた換気口セットです。強風や雨の吹き込みを抑えながら、必要換気量を確保する屋外換気口と花粉除去用フィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減する屋内換気口とのセット。(社内試験)(風・雨に対する吹き込み防止構造)
    付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付(屋内換気口)材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
  • SMARTCOBY SLIMII Pro 8K ブラック CIO

    SMARTCOBY SLIMII Pro 8K ブラック

    CIO
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    約11mmの薄型×マグネット吸着で持ち歩き最適化。シンプルで美しいアルミ合金ボディ。ベストバランスを追求。単ポート最大30W出力。スマホを傷から守る。完全パススルー充電機能搭載。イヤホンやスマートウォッチにも対応。一目で分かる残量管理
    付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)仕様サイクル回数:約300回 ※フル充電※放電の繰り返しにおける目安。寸法(mm)約102 × 70 × 11質量(g)161ポート数USB-C×2出力USB-C1/C2 Output: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A / PPS 5-11V=3A (Max 33W)、USB-C1+C2 Output: Total Max 15W適合規格急速充電:PD3.0対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。入力USB-C1/C2 Input: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (Max 20W)充電時間(分)約120(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)8000
  • ヘッドセット ゼロスタック TG32 TANGE SEIKI

    ヘッドセット ゼロスタック TG32

    TANGE SEIKI
    7,598税込8,358
    1個
    12日以内出荷
    ブラックサイズ1ITA
  • ヘッドセット ゼロスタック TG36 TANGE SEIKI

    ヘッドセット ゼロスタック TG36

    TANGE SEIKI
    7,598税込8,358
    1個
    12日以内出荷
    ブラックサイズ1-1/8
  • ITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ ケーブルマウント プラグ ITT CANNON

    ITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ ケーブルマウント プラグ

    ITT CANNON
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam PowerlockRoHS指令(10物質対応)対応