曜日別特売

SMARTCOBY SLIMII Pro 8K ブラック

SMARTCOBY SLIMII Pro 8K ブラック - CIOSMARTCOBY SLIMII Pro 8K ブラック - CIOSMARTCOBY SLIMII Pro 8K ブラック - CIOSMARTCOBY SLIMII Pro 8K ブラック - CIOSMARTCOBY SLIMII Pro 8K ブラック - CIOSMARTCOBY SLIMII Pro 8K ブラック - CIOSMARTCOBY SLIMII Pro 8K ブラック - CIOSMARTCOBY SLIMII Pro 8K ブラック - CIO

約11mmの薄型×マグネット吸着で持ち歩き最適化
シンプルで美しいアルミ合金ボディ
ベストバランスを追求
単ポート最大30W出力
スマホを傷から守る
完全パススルー充電機能搭載
イヤホンやスマートウォッチにも対応
一目で分かる残量管理

付属品
取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)
仕様
サイクル回数:約300回 ※フル充電※放電の繰り返しにおける目安。
寸法(mm)
約102 × 70 × 11
質量(g)
161
ポート数
USB-C×2
出力
USB-C1/C2 Output: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A / PPS 5-11V=3A (Max 33W)、USB-C1+C2 Output: Total Max 15W
適合規格
急速充電:PD3.0
対応機種
iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。
入力
USB-C1/C2 Input: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (Max 20W)
充電時間(分)
約120(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。
バッテリー容量(mAh)
8000
内容量
1個
注意
※マグネット内蔵のため、クレジットカード
※ICカード等を近づけたり挟んだりしないでください。
※本製品は熱を発する装置から離して使用してください。
※直射日光のあたる場所や車中など、高温の場所に放置しないでください。発熱、発火の原因となります。
※熱がこもりやすい環境(布団やバッグ内など)で使用しないでください。
※本製品は防水構造ではありません、水などの液体がかからない場所での使用・保存をしてください。
※一定の温度になると充電が停止するため、しばらく冷やしてから再度使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76118169CIO-MB30W2C-8K-S2-BK
¥7,202
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする