カテゴリ

  • 測定用品(1,905)
  • 制御機器(407)
  • 農業機械(256)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
  • オフィス家具(162)
  • 自動車補修部品(78)
  • バイク部品(77)
  • メカニカル部品(70)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • 切削工具(54)
  • 家電(38)
  • カー用品(31)
  • 機構部品(26)
  • 作業工具(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 整備工具・収納(18)
  • 電気材料(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 建築金物(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 研磨材(9)
  • 電動工具(9)
  • 自転車部品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 物流用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 日用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • マスク(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 事務用品(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「s-2d」の検索結果

3,677件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型

    住友電工ハードメタル
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
    用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
    用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • ピペットスタンド ケニス

    ピペットスタンド

    ケニス(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ピペットの一時置きとして便利な水平置きのピペットスタンドです。 傾斜がついており、クリーンベンチ等のせまいスペースでの作業性に優れています。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)110×100×110架数2主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、エッペンドルフピペット、ITピペット
  • オンセミ, 整流ダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    2,698税込2,968
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    539税込593
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フラワースタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS)

    フラワースタンプ台

    新朝日コーポレーション(SACOS)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フタを見ればインキの色がひと目でわかるフラワーバリエーションと、鮮やかな発色で綺麗なスタンプが人気の秘密です。 インキに含まれる吸水成分により、空気中の水分を吸収して盤面は適度な潤いを保ちます。 盤面は布張り構造で再生樹脂を使用。ゆるみや型くずれを防いでいます。 ゴム印との適正が良く盤面を傷めない。
    インク水性染料インキ適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙繰り返し・詰め替え対応
  • 仕切レール レクト30用 重量級ステンレス アジャストランナー ハイロジック

    仕切レール レクト30用 重量級ステンレス アジャストランナー

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)30材質ステンレス/樹脂アズワン品番64-9705-31高さ調整範囲(mm)15
  • サーフェス・マウントリレー G6S Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウントリレー G6S

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
    用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
  • イーエスタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS)

    イーエスタンプ台

    新朝日コーポレーション(SACOS)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極細表面布と速乾タイプ顔料インキで、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 印影が素早く乾き、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。 フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。 容器には再生樹脂を使用しています。 トレーシングペーパーには消ゴムで消去可能。
    インク油性染料インキ適合上質紙、PPC用紙、薄葉紙、和紙、トレッシングペーパー、木・布・皮革エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 219繰り返し・詰め替え対応
  • (150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック LAMP(スガツネ工業)

    (150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。
    用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1305材質本体:亜鉛合金、キー:鋼シルバー色タイプキーの抜差し:2か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:100
  • ダイヤルインジケーターセット ParkTool(パークツール)

    ダイヤルインジケーターセット

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    TS-2/TS-2.2に取り付け可能なダイヤルゲージとブラケットのセット。 縦、横の振れを0.01mm単位の数値で確認することが可能。 ダイヤルゲージの先端は自転車ホイール用にそれぞれ特殊形状となっています。
    適合(振取台)TS-2/TS-2.2
  • AM用2分配器 日本アンテナ

    AM用2分配器

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番167-2680
  • PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応 Pixio

    PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応

    Pixio
    18,164税込19,980
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)1~15(1本につき/1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100取付可能厚(mm)10~45対応インチサイズ17~35インチ設置形態2台調節方式ガススプリング角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
  • マークバンド ニックス

    マークバンド

    ニックス
    1,398税込1,538
    1袋(300個)
    3日以内出荷から65日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン
  • セーフティプラグボックス(ケーブル5m) SUS(エスユーエス)

    セーフティプラグボックス(ケーブル5m)

    SUS(エスユーエス)
    10,659税込11,725
    1個
    当日出荷
  • アルミステップ台 アルミス

    アルミステップ台

    アルミス(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    段差解消に最適! ベランダや玄関先にお使いただけます。 アルミ製でさびにくく、雨風に強く耐久性が高いです。 フラワースタンドとしてもご使用いただけます。
    材質アルミ合金質量(kg)約5
  • US2シリーズ スピードコントローラー オリエンタルモーター

    US2シリーズ スピードコントローラー

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • ダンロップ ぬくさに首ったけ ベンチコート クマガイ電工

    ダンロップ ぬくさに首ったけ ベンチコート

    クマガイ電工
    31,900税込35,090
    1着
    翌々日出荷
    首後部と背中から腰までのヒーター配線。全身ぽっかぽか
    用途野外活動(仕事やスポーツ観戦など)に重宝。ブラックウオッチ混率(%)表生地:ポルエステル100(撥水加工)、裏生地:ポリエステル100(帯電防止)、中綿:ポリエステル100、ヒーター:炭素繊維付属品バッテリー、充電アダプター種別ベンチコートバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V/2600mAh)バッテリー容量(Ah)2.6温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • 有線イヤホン JIB ホワイト Skullcandy

    有線イヤホン JIB ホワイト

    Skullcandy
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ノイズを軽減するフィット マイク内蔵 通話、音楽、音量コントロール
    仕様THD:<0.1% (1mW/500Hz)セット内容Jib イヤホン、イヤージェル(S,M)、ユーザーガイドホワイトタイプインナーイヤー接続3.5mm AUXケーブルプラグ3.5mmステレオミニプラグ保証期間2年再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)83(1mW/500Hz)インピーダンス(Ω)17ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型
  • サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP52B形

    富士電機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP32P形

    富士電機(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ KOA

    KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ

    KOA
    6,598税込7,258
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるレーザーセンサーのワイヤレスマウスです。
    定格電圧(V)【本体】1.5コネクタ形状USB-A(オス)対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能1600カウント通信方式GFSK方式連続動作時間約308時間連続待機時間約500日ホイール数1個読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP51B形

    富士電機
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • コンテナ台車 サカエ

    コンテナ台車

    サカエ(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    三方コボレ止め構造の為、台車へのコンテナ搭載が容易にできます。 搭載後、コンテナが脱落しないようにストッパー金具で固定する事ができます。
    材質スチールキャスターゴム車(オール自在)キャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーン外寸法・高さ(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP53B形

    富士電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

    OSG(オーエスジー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • Taiwan Semiconductor 整流ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流ダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 超小型カップリング(ノンスピルタイプ) アズワン

    超小型カップリング(ノンスピルタイプ)

    アズワン
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。 場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
    材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    1,198税込1,318特価
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • SUNLU FilaDryer S2 フィラメント乾燥機 SUNLU

    SUNLU FilaDryer S2 フィラメント乾燥機

    SUNLU
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    防湿と造形品質を向上させる高性能フィラメントドライヤー
  • スライドスイッチ ASシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ ASシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    529税込582
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
    使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC48V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N
  • 背中で受ける棚柱セット 棚柱ブラケット(左右セット) ウッドワン

    背中で受ける棚柱セット 棚柱ブラケット(左右セット)

    ウッドワン
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキットプロテクタ CP31P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP31P形

    富士電機
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ 第一機材

    ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ

    第一機材
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。 角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。 開閉操作時に専用工具は不要です。 いたずら防止用のストッパーが付いております。 排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。
    用途バルコニー用寸法75仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装
  • フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(金属)

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    形状トリプルバンジョー接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空使用真空圧力(kPa)-100
...