カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,661)
  • 農業機械(1,408)
  • 測定用品(529)
  • 自動車補修部品(476)
  • 制御機器(317)
  • 自動車純正部品(160)
  • バイク部品(153)
  • 油圧機器・油圧ホース(122)
  • メカニカル部品(103)
  • バイク純正部品(83)
  • 安全靴・作業靴(74)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 安全保護具(62)
  • 家電(60)
  • 電気材料(45)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 切削工具(38)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • オフィス家具(34)
  • 事務用品(33)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 作業工具(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 機構部品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 物流用品(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 溶接用品(13)
  • カー用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 防犯用品(10)
  • 作業服(10)
  • 建築金物(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 電動工具(8)
  • 住設機器(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 研磨材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「s-2f」の検索結果

7,877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S2F NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    S2F

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
  • マットリヤーフロアー (S2F2) MAZDA(マツダ)

    マットリヤーフロアー (S2F2)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • マットリヤーフロアー (S2F4) MAZDA(マツダ)

    マットリヤーフロアー (S2F4)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • マットリヤーフロアー (S2F3) MAZDA(マツダ)

    マットリヤーフロアー (S2F3)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ

    自動溶接遮光面 感光度・時間調整付

    モノタロウ(91件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
    用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2販売区分業務用
  • S2チューブF両開きA4 コクヨ

    S2チューブF両開きA4

    コクヨ
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    サイズA4ピッチ(mm)【とじ穴間隔】80穴数2開閉両開きグリーン購入法適合
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • プラグ付きアンテナ線 オーム電機

    プラグ付きアンテナ線

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
    適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から105日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • チェーンスタンド2段フック ミツギロン

    チェーンスタンド2段フック

    ミツギロン(4件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。
    用途進入防止や区画整理などに。使用場所屋外使用可種類両側フック満水時質量(kg)3.3満砂時質量(kg)4.8高さ(mm)850台の直径(Φmm)255ホワイト材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE仕様注水式質量(g)500質量(kg/本)(チェーンスタンド単体)0.515フック2段材質(ポール)PE
  • デラックス白無地箱 HEIKO

    デラックス白無地箱

    HEIKO
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンカチ用 組立式 10枚入り 中枠付き
    白無地タイプフタ:カード紙+プレスコート(裏白)310g/m2、身:コートボール(裏ネズ)310g/m2
  • ダイヤラッパー ツボ万

    ダイヤラッパー

    ツボ万
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど
    粒度#400全長(mm)218ダイヤ寸法(mm)11×50適合材超硬刃物などRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC3方ルアーストップコック アイシス

    PC3方ルアーストップコック

    アイシス
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
  • サーフェス・マウントリレー G6S Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウントリレー G6S

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
    用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
  • エステルトラックシート TRUSCO

    エステルトラックシート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    プロ仕様の厚手生地を使用しています。耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
    用途荷物輸送、野積カバー。セット内容ゴムバンド(15mm×5m)引張強度縦2410N/5センチ、横1970N/5センチ2018年トラスコ掲載ページ6 1632
  • リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)

    リング[保守用部品]

    IDEC(和泉電気)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • マークバンド ニックス

    マークバンド

    ニックス
    1,398税込1,538
    1袋(300個)
    3日以内出荷から65日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン
  • 複車プレス(ステンレス製) ヤボシ

    複車プレス(ステンレス製)

    ヤボシ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
    シールシールド形
  • ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ) IKO(日本トムソン)

    ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
    形状円筒外輪シールシールド形
  • エスロン VUツギテ DS(ソケット) 250 セキスイ

    エスロン VUツギテ DS(ソケット) 250

    セキスイ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6672材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し不可型) 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し不可型)

    谷沢製作所
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付
    ブラック質量(g)430タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1000
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)

    SMC(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
  • PTエルボ 90°タイプ 千代田通商

    PTエルボ 90°タイプ

    千代田通商(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    形状PTエルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • S2チューブF両開きA4-S・50・4P コクヨ

    S2チューブF両開きA4-S・50・4P

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(4個)
    当日出荷
    サイズA4タイプタテ型開閉両開きグリーン購入法適合
  • パレット S2-810F 青 サンコー(三甲)

    パレット S2-810F 青

    サンコー(三甲)
    34,980税込38,478
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKS2810FBL材質低発泡PP外寸(mm)1000×800×145
  • 簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン

    簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ

    アズワン
    114,000税込125,400
    1個
    当日出荷
    取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
    付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ仕様フレキシブルワイヤー付き中型タイプ寸法(mm)(モーターユニット)120×90×120質量(kg)6.0、リモコン部/0.4ワイヤー長(mm)(フレキシブル)1500モーター出力(W)40アズワン品番1-4194-43回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
  • ルアーストップコック アイシス

    ルアーストップコック

    アイシス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
    タイプストッパーなし
  • PTチーズSUS304 千代田通商

    PTチーズSUS304

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • プラグ付きアンテナ線 オーム電機

    プラグ付きアンテナ線

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
  • 複車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ

    複車ベアリング入(ステンレス製)

    ヤボシ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS440C(焼入り))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 超重量作業台 Wタイプ サカエ

    超重量作業台 Wタイプ

    サカエ
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
  • ラベル タイヤ (S0F2) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (S0F2)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • マットフロアー (S1F2) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (S1F2)

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (S1F2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (S1F2)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (S1F2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S1F2)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (S1F2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (S1F2)

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (S0F2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (S0F2)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (S1F2) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (S1F2)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
...
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
"s-2f" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷