カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • 機構部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 農業機械(3)
  • 安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-302t」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
トグルスイッチS302-T BIGM(丸山製作所)トグルスイッチS302-TBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
備考2007年1月~規格ニツカイS302-T部品名称トグルスイツチS302-T関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.87MB)図解NoMS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)静音ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)可変ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。 ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能 大型ツマミで使いやすい! ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6材質(つまみ)PC
ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
より対線コードタイプ 耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番470-0430適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ適合被削材種非鉄金属
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN京セラ
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN05M
旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN京セラ
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN25M材質(本体)KBN25M
55°菱形 ポジチップ KBN010 京セラ55°菱形 ポジチップ KBN010京セラ
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高密着層を有する新開発のPVDコーティング MEGACOAT TOUGHを採用、膜剥離を抑制し、長寿命・安定加工を実現します。
用途高硬度材加工用。材種KBN010
旋削用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)旋削用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM30S ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WSM30Sワルター
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ旋削用チップ KBN525 CBN京セラ
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN525材質(本体)KBN525
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30S ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30Sワルター
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20Sワルター
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20Sワルター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10S ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10Sワルター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トラスコ品番608-7527穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20Sワルター
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10S ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10Sワルター
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM10S ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WSM10Sワルター
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。
タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW京セラ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプポジティブ
なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKIなかちゃんフォーク(軽作業用)NAKATAKI
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115関連資料(0.08MB)
旋削用チップ KBN35M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN35M コーティングCBN京セラ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質KBN35M材質(本体)KBN35M
クラッチディスク アトラス 91- アイシン精機クラッチディスク アトラス 91-アイシン精機
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番30100-S9420・30100-05T19・1-97083-723・30100-05T02・30100-VB204・30100-05T00・1-97083-723-0・30100-C8060・30100-05T20・C0100-0T302・30100-C8001・30100-S9419・30100-WJ108・30100-41T60・30100-0T000・30100-41J61・30100-05T09・30100-VB218・30100-05T03・30100-41T61・30100-41J62・3
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付大型オープンエアー型/グレー YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付大型オープンエアー型/グレーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピースストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
グレー
薄型スパナ 栃木屋薄型スパナ栃木屋
229税込252
1個
7日以内出荷
ボルト型、カスク型の各種キャスター取付用スパナです。
材質RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.051mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.025mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ