カテゴリ
- 切削工具(27)
- 機構部品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 建築金物(4)
- 農業機械(3)
- 安全用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(12)
- ワルター(11)
- 京セラ(7)
- ケナメタル(4)
- NASTA(ナスタ)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NAKATAKI(3)
- KSフィルター(2)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 栃木屋(1)
- アイシン精機(1)
- イトーキ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-302t」の検索結果

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
トグルスイッチS302-T
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷備考2007年1月~規格ニツカイS302-T部品名称トグルスイツチS302-T図解NoMS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷より対線コードタイプ 耳かけ付き大型オープンエアー型トラスコ品番470-0430適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から9日以内出荷機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10S
ワルター¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷トラスコ品番608-7527穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
55°菱形 ポジチップ KBN010
京セラ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から4日以内出荷高密着層を有する新開発のPVDコーティング MEGACOAT TOUGHを採用、膜剥離を抑制し、長寿命・安定加工を実現します。用途高硬度材加工用。材種KBN010
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプポジティブ
チップ PVDコーティング
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)3日以内出荷低抵抗で良好な切れ味_x000D_。ヘリカル切れ刃構造で低抵抗を実現_x000D_。滑らかな加工壁面_x000D_。多段切込み時の段差が小さく、滑らかな加工壁面_x000D_。充実のレパートリー_x000D_。次世代ミーリング用PVDコーティングPR18シリーズ
クラッチディスク アトラス 91-
アイシン精機¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷主な適合純正品番30100-S9420・30100-05T19・1-97083-723・30100-05T02・30100-VB204・30100-05T00・1-97083-723-0・30100-C8060・30100-05T20・C0100-0T302・30100-C8001・30100-S9419・30100-WJ108・30100-41T60・30100-0T000・30100-41J61・30100-05T09・30100-VB218・30100-05T03・30100-41T61・30100-41J62・3適合メーカーISUZU、NISSAN
幅狭バケット(平爪タイプ)
NAKATAKI¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
幅狭バケット(爪タイプ)
NAKATAKI¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム色ブラック
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付大型オープンエアー型/グレー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線色グレー
RS PRO スチールシム
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.051mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
RS PRO スチールシム
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.025mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ