チップ PVDコーティング

チップ PVDコーティング - 京セラチップ PVDコーティング - 京セラチップ PVDコーティング - 京セラチップ PVDコーティング - 京セラ

低抵抗で良好な切れ味
ヘリカル切れ刃構造で低抵抗を実現
滑らかな加工壁面
多段切込み時の段差が小さく、滑らかな加工壁面
充実のレパートリー
次世代ミーリング用PVDコーティングPR18シリーズ

材質
DLC
形状
インサート[記号]/平行四辺形頂角[B]
勝手
右 /記号[R]
コーティング
PVDコーティング
材種
PM335S
頂角(°)
EPSR/82
内容量
1セット(10個)
全27種類を絞り込む
ブレーカ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
短辺(mm)
長辺(mm)
ブレーカ
ピン径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04706437BDMT110304ER-JS PM335SWT/0.0022W1/6.3L/11JSD1/2.8
¥18,300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706446BDMT170412ER-JT PM335SWT/0.0082W1/9.6L/17JTD1/4.4
¥22,700
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706507BDMT110302ER-JS PM335SWT/0.0018W1/6.3L/11JSD1/2.8
¥18,300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706532BDMT170420ER-JT PM335SWT/0.0068W1/9.6L/17JTD1/4.4
¥22,700
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706586BDMT170404ER-JS PM335SWT/0.0069W1/9.6L/17JSD1/4.4
¥22,700
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706656BDMT11T316ER-JT PM335SWT/0.0027W1/6.7L/11JTD1/2.8
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706690BDMT11T331ER-JT PM335SWT/0.0026W1/6.7L/11JTD1/2.8
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706708BDMT11T304ER-JS PM335SWT/0.0027W1/6.7L/11JSD1/2.8
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706726BDMT11T304ER-JT PM335SWT/0.0041W1/6.7L/11JTD1/2.8
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706760BDMT11T312ER-JT PM335SWT/0.0026W1/6.7L/11JTD1/2.8
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706909BDMT11T302ER-JS PM335SWT/0.0018W1/6.7L/11JSD1/2.8
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706979BDMT170408ER-JS PM335SWT/0.0069W1/9.6L/17JSD1/4.4
¥22,700
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706997BDMT11T302ER-JT PM335SWT/0.0019W1/6.7L/11JTD1/2.8
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707040BDMT110304ER-JT PM335SWT/0.0022W1/6.3L/11JTD1/2.8
¥18,300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707058BDMT110308ER-JT PM335SWT/0.0021W1/6.3L/11JTD1/2.8
¥18,300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707207BDMT170404ER-JT PM335SWT/0.0097W1/9.6L/17JTD1/4.4
¥22,700
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707286BDMT11T320ER-JT PM335SWT/0.0026W1/6.7L/11JTD1/2.8
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707311BDMT170440ER-JT PM335SWT/0.0065W1/9.6L/17JTD1/4.4
¥22,700
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707372BDMT110302ER-JT PM335SWT/0.0018W1/6.3L/11JTD1/2.8
¥18,300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707469BDMT110308ER-JS PM335SWT/0.0022W1/6.3L/11JSD1/2.8
¥18,300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707496BDMT170408ER-JT PM335SWT/0.0097W1/9.6L/17JTD1/4.4
¥22,700
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707512BDMT170431ER-JT PM335SWT/0.0045W1/9.6L/17JTD1/4.4
¥22,700
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707706BDMT170416ER-JT PM335SWT/0.0097W1/9.6L/17JTD1/4.4
¥22,700
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707776BDMT11T308ER-JT PM335SWT/0.003W1/6.7L/11JTD1/2.8
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707846BDMT11T324ER-JT PM335SWT/0.0028W1/6.7L/11JTD1/2.8
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707898BDMT170424ER-JT PM335SWT/0.0068W1/9.6L/17JTD1/4.4
¥22,700
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707932BDMT11T308ER-JS PM335SWT/0.0027W1/6.7L/11JSD1/2.8
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする