カテゴリ
- トラック純正部品(190)
- 農業機械(97)
- 制御機器(73)
- 自動車純正部品(72)
- 切削工具(61)
- メカニカル部品(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 自動車補修部品(29)
- 物流用品(21)
- 科学研究・開発用品(20)
- 電動工具(19)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 家電(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 学童・教育用品(8)
- 電気材料(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- バイク部品(5)
- 安全用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定用品(4)
- 医療(4)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日野自動車(190)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- MAZDA(マツダ)(65)
- IKO(日本トムソン)(37)
- 扶桑精機(32)
- 大阪ジャッキ製作所(27)
- SMC(17)
- omron(オムロン)(14)
- 富士電機(11)
- TPP(11)
- ParkerTAIYO(10)
- 近藤製作所(10)
- サンドビック(9)
- ワルター(9)
- KITO(キトー)(7)
- 日動工業(7)
- NAKATAKI(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- アルインコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-30e」の検索結果

テルモシリンジ 針無
TERMO(テルモ)(52件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181箱(50本)当日出荷から翌日出荷どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(1件のレビュー)¥57税込¥631個当日出荷から7日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
導電性折りたたみコンテナ
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481個当日出荷静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。 フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。用途電子部品などの保管・輸送に。適合フタ/CR-D2F-EA(別売)材質導電性ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)532特性導電性外寸法・奥行(mm)368スタッキング可フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)494
JIS協約形モータブレーカ
日立産機システム¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から103日以内出荷幅(mm)75厚さ(mm)96質量(kg)0.37定格絶縁電圧(V)500縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC200/400V)5/1.5極数(P)3
フレキシブルスタンド FS-30E
ヤガミ¥14,999税込¥16,4991個翌々日出荷トラスコ品番811-6712材質(フレキシブルパイプ)鉄製クロムメッキ、(自在ばさみ)アルミダイキャスト性質量(kg)2.7材質(台)鋳鉄最大挟み幅(mm)約40台の直径(Φmm)180パイプ長(mm)約300(フレキシブル)
シッポフック
マジッククロス8¥479税込¥5271セット翌々日出荷クギがクロスしてがっちり固定! ! コインでかんたん取り付け! ! 抜き跡が目立たない! ! 石こうボード専用フック アニマルシッポフック用途壁面専用、額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物材質フック:ステンレス(ポリエステル樹脂塗装)、キャップ:ABS樹脂、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス寸法(mm)(取付ピース)Φ8XH5.9、(クギ)Φ1.0X20色シルバー
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
マノスターゲージ
山本電機製作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
クリーンハット 10枚入 YSシリーズ
トーダイ¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)5日以内出荷から6日以内出荷素材は食物繊維で自然に帰る「エコ商品」です、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ナイスマイティステップドリル
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(2枚刃)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781本当日出荷独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着が減少しました。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部には、ドライバービットを付属しております。軸折れ時は、市販ドライバービットにワンタッチで交換出来ます。プロ仕様(電設、設備用)でサイズ設定しています。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティングシャンクサイズ(mm)6.35六角軸(ドライバービット)シャンク径(mm)6.35
テルモシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)5日以内出荷から7日以内出荷用途・容量に応じて選べる使いやすいデザインのシリンジ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
一次遅れ変換器
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
E30Sシリーズ フローリング
東洋テックス¥12,680~税込¥13,948~1ケース(6枚)当日出荷から4日以内出荷銘木の美しさを追求。5樹種から選べる、銘木を愛する人のためのシリーズ。幅広い1本溝仕上げでお部屋を広々とした空間に演出します。用途捨貼り工法、根太貼り工法可能長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
...