カテゴリ
- 農業機械(95)
- 切削工具(60)
- 制御機器(53)
- 自動車補修部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 家電(8)
- 電動工具(7)
- メカニカル部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 電気材料(5)
- 安全用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- 物流用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(94)
- 扶桑精機(32)
- 富士電機(11)
- ParkerTAIYO(10)
- ワルター(10)
- omron(オムロン)(9)
- サンドビック(9)
- 日動工業(6)
- 河村電器産業(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- アルインコ(5)
- ミヤコ自動車(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- KSフィルター(4)
- 象印マホービン(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-30e」の検索結果

導電性折りたたみコンテナ
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481個当日出荷静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。 フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。用途電子部品などの保管・輸送に。適合フタ/CR-D2F-EA(別売)材質導電性ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)532特性導電性外寸法・奥行(mm)368スタッキング可フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)494
JIS協約形モータブレーカ
日立産機システム¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から103日以内出荷幅(mm)75厚さ(mm)96質量(kg)0.37定格絶縁電圧(V)500縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC200/400V)5/1.5極数(P)3
シッポフック
マジッククロス8¥479税込¥5271セット翌々日出荷クギがクロスしてがっちり固定! ! コインでかんたん取り付け! ! 抜き跡が目立たない! ! 石こうボード専用フック アニマルシッポフック用途壁面専用、額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物材質フック:ステンレス(ポリエステル樹脂塗装)、キャップ:ABS樹脂、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス寸法(mm)(取付ピース)Φ8XH5.9、(クギ)Φ1.0X20色シルバー
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
マノスターゲージ
山本電機製作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
ナイスマイティステップドリル
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(2枚刃)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781本当日出荷独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着が減少しました。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部には、ドライバービットを付属しております。軸折れ時は、市販ドライバービットにワンタッチで交換出来ます。プロ仕様(電設、設備用)でサイズ設定しています。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティングシャンクサイズ(mm)6.35六角軸(ドライバービット)シャンク径(mm)6.35
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
一次遅れ変換器
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥53,630~税込¥58,993~1台11日以内出荷から101日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
S-LIVE30e(Blue) True Wireless Earbuds 完全ワイヤレスイヤフォン 高品位マイク、低遅延モード搭載 (WEB専用モデル)
SOUL(ソウル)¥3,698税込¥4,0681台8日以内出荷10mmドライバー、高品位マイク搭載 テレワークに最適な完全ワイヤレスイヤホンです。
ACプロペラファン MRSシリーズ
オリエンタルモーター¥54,980~税込¥60,478~1台24日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)6.7サイズ□300 mm-155 mm厚シリーズMRSシリーズ形態接続:リード線付加機能なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,890~税込¥4,279~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。![3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S30 [2.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355665-260114-02.jpg)
3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S30 [2.0m]
フジパーツ¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様【ステレオミニ延長ケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1色黒長さ(m)3
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
GIVI (ジビ) バイク用 後付けランプキット(LED) E30TN専用 S30R
GIVI(ジビ)¥4,698税込¥5,1681セット4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。E30TN(68412)専用の後付けランプキット。
排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用
YAMAZEN(山善)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S30(軟質銅管製30cm)
扶桑精機¥8,698税込¥9,5681個当日出荷マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5166材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)125適合流体液体




























![3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S30 [2.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355665-260114-02.jpg)