カテゴリ

  • 物流用品(1,794)
  • 農業機械(421)
  • 制御機器(109)
  • 切削工具(76)
  • 作業工具(67)
  • メカニカル部品(60)
  • 自動車補修部品(43)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 測定用品(37)
  • 家電(33)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 電動工具(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 建築金物(16)
  • 安全用品(13)
  • 電気材料(11)
  • カー用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 事務用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 日用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 研磨材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-30s」の検索結果

関連キーワード
2,971件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LT425PカベロックトラスS(30S 大阪魂

    LT425PカベロックトラスS(30S

    大阪魂
    4,860税込5,346
    1個
    翌々日出荷
    付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25材質ナイロン6+ガラス繊維入
  • スポイト瓶 シリコンゴム仕様 マルエム[理化学・容器]

    スポイト瓶 シリコンゴム仕様

    マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品キャップ材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
  • ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S30S ニッセイ

    ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S30S

    ニッセイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンデーリール ハタヤリミテッド

    サンデーリール

    ハタヤリミテッド
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
    種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    559税込615
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S30(軟質銅管製30cm) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S30(軟質銅管製30cm)

    扶桑精機
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5166材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)125適合流体液体
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 小型脱水機ドライサイクロン エムテートリマツ

    小型脱水機ドライサイクロン

    エムテートリマツ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
    質量(kg)8電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600コード長さ(cm)150ドラム容量(L)約20脱水容量(kg)約3
  • マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S30 S30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S30 S30cm付

    扶桑精機
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5113セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)425
  • クリッピー S シルバー 文房堂

    クリッピー S シルバー

    文房堂(2件のレビュー)
    259税込285
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • 配線止め具 TRUSCO

    配線止め具

    TRUSCO(4件のレビュー)
    319税込351
    1セット(10個)
    当日出荷
    あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
  • 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO

    刷毛E-GRIP交換用毛先

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
    全長(mm)-毛丈(mm)45玉厚(mm)11
  • マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S30 S30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S30 S30cm付

    扶桑精機
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-7751セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ2軸用質量(g)750管種軟質銅管
  • マジックカットe-ミスト3軸アトマイザEM3-AT-S30 S30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト3軸アトマイザEM3-AT-S30 S30cm付

    扶桑精機
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-8855セット内容3軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ3軸用質量(kg)1管種軟質銅管
  • マジックカットe-ミスト4軸アトマイザEM4-AT-S30 S30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト4軸アトマイザEM4-AT-S30 S30cm付

    扶桑精機
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-9959セット内容4軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ4軸用質量(kg)2管種軟質銅管
  • ショートドリル鉄工用 iHelp

    ショートドリル鉄工用

    iHelp(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
    用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
  • シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイス 収納式ドリルセット TRUSCO

    ピンバイス 収納式ドリルセット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)全長(mm)102摘要片頭式材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ10主な用途穴あけ作業
  • プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車) AIOULE(ふじわら)

    プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車)

    AIOULE(ふじわら)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    後入れでワイヤ・ロープが入ります。
  • L型ホローレンチ スタビーショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ スタビーショート

    ミトロイ(水戸工機)
    569税込626
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。
    寸法B(mm)10寸法T(mm)5
  • 産業用有圧換気扇・固定式ガラリ 三菱電機

    産業用有圧換気扇・固定式ガラリ

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • S型バレル 岩下

    S型バレル

    岩下
    6,498税込7,148
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
    用途吐出する材料を入れる容器として。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1123
  • 薄口インパクトレンチソケット ショート SSPOWER

    薄口インパクトレンチソケット ショート

    SSPOWER
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
  • ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ノートパソコンスタンド(折畳式) キングジム

    ノートパソコンスタンド(折畳式)

    キングジム
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    折りたたむと超コンパクト。約190gで軽量&手のひらサイズ!持ち運びが簡単で外出先でも使いやすい。こだわりの仕様。6段階の高さ調整、保護パッド付き、収納ポーチ付き
    セット内容本体、収納ポーチ、取扱説明書材質アルミニウム、TPU、シリコーン質量(g)190耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開時】180×248×119【折畳時】44×127×21適合サイズ11~15.6インチノートパソコン・タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力トランシーバー(混信回避機能) SRS30シリーズ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー(混信回避機能) SRS30シリーズ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    混信回避機能ヤエスコネクト搭載(混信があっても自動で回避)です。ワンクリックハンズフリー機能です。エリアリサーチ機能(あらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択)です。クラス最高の防塵・防水性能(IP68)です。単3アルカリ乾電池1本で約16時間運用ができる省電力設計です。
    用途構内連絡に。幅(mm)47ブラック高さ(mm)80奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布シートAGJ-S ベルスター研磨材工業

    布シートAGJ-S

    ベルスター研磨材工業
    5,798税込6,378
    1冊(50枚)
    翌々日出荷
  • シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ

    岩田製作所
    879税込967
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストル型鋸 アルス

    ピストル型鋸

    アルス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
    用途生木の剪定に表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 詰替えインク サンワサプライ

    詰替えインク

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    キヤノン用つめかえインクです。初めての人の工具付きセットです。
    適合機種メーカーCanon
  • ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30S型 ダイケン

    ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30S型

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。 ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。
    用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
  • SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    792税込871
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ

    岩田製作所
    849税込934
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームギヤ 青木精密工業

    ウォームギヤ

    青木精密工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • HS DAMPER RG(レーシングギア)

    HS DAMPER

    RG(レーシングギア)
    92,980税込102,278
    1セット
    翌々日出荷
    街乗りとスポーツ走行の両立。ハイバリューダンパーキット。単筒式・複筒式の二つのショック構造から車両特性に合わせ、最適なショック構造を採用。幅広いセッティング可能の減衰力15段調整式、もちろん全車種全長調整タイプとし必要なストローク確保。手頃な価格設定でありながら、初回購入時はスプリングレート選択可能
    保証期間ご購入から1年以内、且つ2万km未満(メーカー保証規定に基づき対応)
関連キーワード
...