カテゴリ
- 自動車純正部品(23)
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(23)
- コクヨ(2)
- サカエ(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- テンパール工業(2)
- アズワン(1)
- シンコー(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ハリケーン(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 大同DMソリューション(1)
- KSフィルター(1)
- 日野自動車(1)
- アイ・エル・シー(1)
- プロフェイス(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-3606」の検索結果

オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ステンレスラック スノコ棚3段仕様(SUS430)
シンコー¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430段数3パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター)
サカエ¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)導電性ゴム車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)
サカエ¥75,980~税込¥83,578~1台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスシェルフW60×D60
プロフェイス¥73,980税込¥81,3781台6日以内出荷耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス304製【SUS304/18-8】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。用途ダイキャストコーナー:メーカーでは棚板四隅にアルミダイキャストコーナー部品を採用しております。アルミダイキャスト+粉体塗装は強度に優れ錆にも強いのが特徴です。自社で金型から製造しており、オリジナル構造で意匠登録を出願しております。幅(cm)61.5奥行き(cm)61.5
保管庫深型用棚板 棚受け付き
コクヨ¥7,398税込¥8,1381枚7日以内出荷から12日以内出荷保管庫深型用追加棚板です。色ナチュラルグレー高さ(mm)20材質(本体)スチール材質(塗装)焼付塗装商品タイプ棚板
ステンレスシェルフ60×60cm GSSシリーズ
アイ・エル・シー¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
保管庫 深型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥93,980税込¥103,3781台12日以内出荷連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き600mmの深型タイプ。用途書類の保管幅(mm)880外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×600×1790奥行(mm)600高さ(mm)1790棚段数5棚板耐荷重(kg)50適合(棚)A-S3606F1Nその他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D530(mm)、錠・ラッチ付き(ベース取付不可)質量(kg)60.8色ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体種類両開き間口(mm)880シリーズ保管庫深型内寸奥行(mm)570内寸幅(mm)805材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABSベース取付不可内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×570×1640材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き専用鍵シリンダー錠グリーン購入法適合適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L6(床固定)均等耐荷重(kg/段)50サービス分類組立・設置・取付内寸高さ(mm)1640
ステンレスシェルフ ASGSSシリーズ
アズワン¥73,980税込¥81,3781セット9日以内出荷コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に材質棚板/SUS304ステンレス、コーナー部/アルミダイキャスト(紛体塗装)、ポール/SUS304ステンレス、キャップ/ナイロン、アジャスター/SUS304ステンレス、テーパースリーブ/ABS樹脂ピッチ(mm)(ポール)25.4ポール径(Φmm)25.4
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付
テンパール工業¥26,980税込¥29,6781面当日出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無
テンパール工業(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤深さ(mm)75機能横一列タイプ縦(mm)250主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
軽合金加工工具セット
リューター(日本精密機械工作)¥67,980税込¥74,7781セット(40本)3日以内出荷リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351、C6001、C6002、G5002、G5003、G5004、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、S2001、S2002、S2003、S2004、S2521、S2522、B7322、B7326、B7331、B7341、B8320、B8330、B8360、F3204、F3206、F3406、F3408、F3606、F3608、F3806、F3808(各1本)、TS-02軸径(Φmm)3セット数40本入