カテゴリ
- 農業機械(897)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(457)
- 制御機器(104)
- メカニカル部品(84)
- バイク部品(74)
- 測定用品(58)
- 自動車補修部品(58)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- パソコン/周辺機器(44)
- 作業服(40)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- 事務用品(29)
- 家電(27)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 切削工具(21)
- 安全用品(17)
- 鈑金・塗装(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- オフィス家具(6)
- 建築金物(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 保管用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 作業工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 溶接用品(4)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- 厨房用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 防犯用品(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(897)
- コガネイ(430)
- THK(47)
- 扶桑精機(46)
- 東和制電工業(TOWA)(42)
- 空調服(34)
- イムラ(23)
- 三ツ星ベルト(22)
- omron(オムロン)(18)
- CKD(18)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- VISHAY(14)
- insta360(13)
- 富士電機(12)
- PROST's(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- UNION(ユニオン産業)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-3k」の検索結果

S-3K関東式メンソケット
阪口製作所(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥99,980~税込¥109,978~1セット翌々日出荷から7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式JIS Rcネジ込耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式JIS Rcネジ込耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
デジタルスケール
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに秤量(kg)3最小表示(g)0.1仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3
ばら印ハンディスティックシュガー
DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)(6件のレビュー)¥999税込¥1,0791箱(3g×300本)当日出荷グラニュ糖を少量ずつ個装した、くせのないすっきりした甘さのお砂糖。 結晶が上白糖よりやや大きくさらさらした高純度のお砂糖です。 すっきりした甘さで素材の風味を活かすことができます。用途お菓子や香りを楽しむコーヒー、紅茶はもちろんのことお料理にも軽量なしで使えます。
デジタルスケール(3kg)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。ひょう量(kg)3ひょう量(g)1最小表示(g)1トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176電源単4形乾電池×2個本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状角
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
酸素調整器(関東式)
阪口製作所(21件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165使用ガス酸素一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
ステンクシ目鏝 3mm目 (角目)
宮谷製作所(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:3
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥21,980税込¥24,1781個当日出荷小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ用途マーキング・線引き・給油などに使用。水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。トラスコ品番464-7718質量(g)260口ノズル径(mm)0.4パターン開き(mm)Φ40 (吹付距離 300mm)吹付パターン細丸吹用空気消費量(L/min)17 (0.29MPa)粒径(μm)11 (吹付距離 200mm)噴出量(mL/min)0~30 (重力落差 1m)液入口G1/8エア入口G1/8
ステンレスカバー付カムロック
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロードビュミラー:ビック金具(自動車用補助ミラー部品)
信栄物産¥929税込¥1,0221個3日以内出荷から4日以内出荷オートアクセサリー(カーミラー)と組み合わせてお使いいただけるオプションのビッグ金具です。種類オプション部材材質(ミラー)ガラス
コーンサイン 普通反射タイプ
仙台銘板(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷から8日以内出荷わかりやすく、大きな表示文字。 安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。 カラーコーンにワンタッチで装着できます。 反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。仕様封入型反射シート使用材質ポリプロピレン発泡厚さ(mm)4寸法(mm)300×500種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザイン文字入り
単相複巻トランス
相原電機¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
酸素調整器(関東式)スパナ付
阪口製作所¥12,980税込¥14,2781台当日出荷質量(kg)1.8ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
コンタクト手動ガン
PEM(旧ユーロテック)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷直径(Φmm)(ガン部)40高さ(mm)(グリップ部から)235、(ガン/使用時)138適合範囲M3~M10、Φ2~10mm本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼溶接(システム)CD溶接/バネの圧力は調整可能
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から36日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
レール固定板(ステンレス製)
ヤボシ¥889税込¥9781個4日以内出荷から5日以内出荷SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用材質SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個(3kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
サーキットプロテクタ CP51B形
富士電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP32P形
富士電機(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から62日以内出荷極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP31P形
富士電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
IEEE1284プリンタケーブル
サンワサプライ¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub25pin搭載の機種)とプリンタ(セントロニクス36pinの機種)を接続するケーブルです。 プリンタ切替器・バッファとも接続可能です。 IEEE1284規格に準拠し、完全双方向通信に対応しています。 高速伝送を可能にする62Ωインピーダンスケーブルを使用し、ECP・EPP双方向通信に対応したIEEE1284ケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。色ライトグレー規格IEEE1284準拠コネクタ形状D-sub25ピンオス インチネジ(4-40) - セントロニクス36ピンオス対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ※D-sub25pinプリンタポートを持つ機種(プリンタ)セントロニクス36pinポートを持つ機種ケーブル外径(Φmm)8シールド2重シールドインピーダンス(Ω)62変換タイプオス - オス
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から16日以内出荷専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)
未来工業¥7,998税込¥8,7981個(1個)4日以内出荷e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合1個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用入数(個)1貫通材内径(Φmm)Φ28
サーキットプロテクタ CP52B形
富士電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から53日以内出荷極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP53B形
富士電機¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から53日以内出荷極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
硬筆書写用鉛筆 3角
uni(三菱鉛筆)¥1,098税込¥1,2081箱(12本)4日以内出荷お子さまから熟練者まで幅広くご使用いただけます。●濃さ・・・書いた時に芯が均一なくずれ方をするので、黒く、濃く、くっきり鮮明に書けます。●書き味・・芯には特殊な油を染み込ませているので、書いた時に摩擦が少なく、滑らかに書けます。●太さ・・太めの芯を採用。削り方によって自由な太さの曲線が表現できるので、文字の練習には最適です。また、「トメ・ハネ・ハライ」等の筆タッチが表現できるので、本格的な硬筆書写にもピッタリです。●強さ・・芯には高級粘土を使っているので、折れにくく削る手間が少なくてすみます。主な用途一般用芯色黒
ユニ硬筆書写用鉛筆 三角
uni(三菱鉛筆)¥309税込¥3401個(3本)翌々日出荷従来よりも太目の芯を採用 従来の鉛筆芯よりも太目の芯を採用。削り方によって自由な太さの曲線が表現できるので、文字の練習には最適です。 また、「トメ」「ハネ」「ハライ」などの筆タッチが表現できるので、本格的な硬筆書写にもピッタリです。 特殊油配合で、より滑らかに、濃く筆記できる 芯には特殊な油を染み込ませているので、書いたときに摩擦が少なく、滑らかに書けます。 また、通常の鉛筆芯より芯径が太いため、より軽い書き心地で濃く筆記できます。 硬度は硬筆書写に使われる4B、6B の2種類をご用意しております。 硬質書写用鉛筆の滑らかに、濃く書ける秘密!! 折れにくい高級粘土を使用 芯には高級粘土を使っているので、折れにくく削る手間がが少なくすみます。 高級感があり、なじみやすいデザイン デザインは、永年親しまれてきた「ユニ」をベースにしていますので、高級感があり、かつなじみやすいデザインとなっています。 また軸の形は、「スタンダードな六角軸」と「鉛筆の握り方の矯正に役立つ三角軸」の2 種類をご用意しております。主な用途一般用
カーブレール(下)900R(ステンレス製)
ヤボシ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷下部に使用するレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。材質SUS304ステンレス呼称3号仕上ヘアーライン半径R(mm)900設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ユニ硬筆書写用鉛筆 3角
uni(三菱鉛筆)¥98税込¥1081本3日以内出荷から4日以内出荷「トメ・ハネ・ハライ」等の筆タッチが表現できるので、文字の練習から本格的な硬筆書写にもぴったりです。主な用途硬筆書写用芯色黒
...