カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,369)
  • 自動車純正部品(5,468)
  • 農業機械(4,552)
  • 制御機器(4,242)
  • メカニカル部品(3,588)
  • バイク純正部品(2,781)
  • オフィス家具(2,437)
  • トラック純正部品(2,409)
  • 切削工具(2,146)
  • 物流用品(1,835)
  • ねじ・ボルト・釘(1,606)
  • バイク部品(1,516)
  • 空調・照明・電設資材(1,494)
  • 機構部品(1,460)
  • 自動車補修部品(1,308)
  • 配管・水廻り設備部材(1,300)
  • 測定用品(1,231)
  • パソコン/周辺機器(1,183)
  • 事務用品(1,116)
  • 作業服(1,079)
  • 作業工具(1,054)
  • 科学研究・開発用品(967)
  • 保管用品(765)
  • 建築金物(688)
  • 電気材料(645)
  • FA担当者のオススメ新商品(575)
  • 家電(532)
  • 安全標識(523)
  • 油圧機器・油圧ホース(412)
  • はんだ関連・静電気対策用品(350)
  • 建材・エクステリア(293)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(292)
  • 船舶用品・漁業資材(292)
  • 店舗什器・備品(275)
  • 研磨材(255)
  • 医療(242)
  • 厨房用品(236)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(215)
  • 卓上消耗品(211)
  • 学童・教育用品(204)
  • 介護用品(196)
  • 清掃用品(192)
  • 空圧工具(174)
  • カー用品(169)
  • 電動工具(155)
  • 溶接用品(150)
  • 塗装・養生・内装用品(147)
  • 安全用品(140)
  • トラック用品・パーツ(136)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(131)
  • 縫製用品(127)
  • 自転車部品(124)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(114)
  • 防犯用品(113)
  • 鈑金・塗装(100)
  • 農業・園芸資材(99)
  • 梱包用品(87)
  • 住設機器(87)
  • 整備工具・収納(79)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(74)
  • 安全保護具(67)
  • バッテリー・電装(65)
  • マスク(64)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(64)
  • 防災用品(62)
  • クリーンルーム用品(57)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(57)
  • スプレー・オイル・グリス(48)
  • 手袋(48)
  • 日用品(45)
  • ヘルスケア(45)
  • 測定関連サービス(44)
  • 接着剤・補修材(43)
  • 測量用品(土木/建設)(39)
  • 救急・衛生(39)
  • 安全靴・作業靴(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • トラック輸送・安全用品(35)
  • タイヤ・足回り(31)
  • テープ(26)
  • 塗料(26)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(20)
  • 食品・飲料(17)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 農具(16)
  • 完成車(14)
  • 洗車・清掃(12)
  • 理美容(11)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 名入れカレンダー(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • エンジン工具(1)

「s-4」の検索結果

64,133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
  • 手押しスイーパー S 4 ケルヒャー

    手押しスイーパー S 4

    ケルヒャー(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
    用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ材質(本体)プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)材質(フレーム)プラスチックダストコンテナ容量(L)20清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
  • S-4D フリーベアコーポレーション

    S-4D

    フリーベアコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    許容荷重(kg)10自重(g)35
  • アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリック

    アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型

    ホーリック(22件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
    ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
  • ライナOリング(S-4) トーキン

    ライナOリング(S-4)

    トーキン
    109税込120
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクSDSプラス
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • QIケーブル4S-4S 共立電子産業

    QIケーブル4S-4S

    共立電子産業
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4S(ソケット)
  • スポンジ S-4(Φ1.8) フセ企画

    スポンジ S-4(Φ1.8)

    フセ企画
    3,598税込3,958
    1足
    4日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)サイズ全長1m×径18×穴径8.5mm質量(g)8
  • クリスタルボックス S-4 cotta

    クリスタルボックス S-4

    cotta
    2,098税込2,308
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    寸法(mm)73×73×H73 厚さ0.25
  • QIケーブル4S-4P 共立電子産業

    QIケーブル4S-4P

    共立電子産業
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
  • サンテナーB#60S-4 サンコー(三甲)

    サンテナーB#60S-4

    サンコー(三甲)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途リンゴコンテナー適合(嵌合)サンテナーB#60Sシリーズ種別B60 S4材質PPグレータイプ井桁積可能容量(L)51.8有効内寸(mm)597×266×316外寸(mm)642×316×327内寸(mm)608×276×316機構長側面、短側面にチョーク書き用シボ面有フタなし底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])20.2(2061)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)642×316×327
  • QIケーブル4S-1S×4 共立電子産業

    QIケーブル4S-1S×4

    共立電子産業
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-1S×4(ソケット)
  • 4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル マックステル

    4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル

    マックステル
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    衛星受信用同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    用途2K4K8K(3224HMz)衛星放送対応ホワイトグレーケーブルS-4CFB
  • OリングSG 3S.4TS 日東工器

    OリングSG 3S.4TS

    日東工器
    90税込99
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • 3590S-4-103L BOURNS

    3590S-4-103L

    BOURNS
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイアライS,4kg 乾商事

    ハイアライS,4kg

    乾商事
    25,980税込28,578
    1ケース(4本)
    4日以内出荷
    脂肪・蛋白質汚染の洗浄に最適 経済的
    用途医療・理化学器具の洗浄 【超音波洗浄機】0.5~1.0% 【浸漬洗浄】2.0~5.0%pH11.6±0.5(1.0%)
  • 縦つりクランプ(S)4.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(S)4.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)4適合機種S4t
  • OリングX-100 3S.4TS 日東工器

    OリングX-100 3S.4TS

    日東工器
    499税込549
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    材質フッ素
  • ファーストミルS 4L 大一産業

    ファーストミルS 4L

    大一産業
    9,298税込10,228
    1本
    6日以内出荷
    直接噴霧するだけで約3ヶ月程度の阻止効果を発揮します。簡単・強力にカビ・細菌・藻をシャットアウトできます。抗菌・防カビ剤です。
    仕様●成分:メチルスルフォニル、テトラクロロ、ピリジン●容量:4Lアズワン品番65-3350-09危険物の類別非危険物
  • ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット) PETZL

    ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット)

    PETZL
    759税込835
    1個
    当日出荷
    縁の薄いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック。
  • ファーストミルS 4L 大一産業

    ファーストミルS 4L

    大一産業
    38,980税込42,878
    1箱(4本)
    6日以内出荷
    直接噴霧するだけで約3ヶ月程度の阻止効果を発揮します。簡単・強力にカビ・細菌・藻をシャットアウトできます。抗菌・防カビ剤です。
    仕様●成分:メチルスルフォニル、テトラクロロ、ピリジン●容量:4Lアズワン品番65-3350-10危険物の類別非危険物
  • アルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパック FDK

    アルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパック

    FDK
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷
    ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)134タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)34.2×61.5本数4使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4

    omron(オムロン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
    質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
  • 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ

    同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB

    DXアンテナ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
    ケーブルS-4CFBその他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
  • GEAR,M/S.4/3 ホンダ

    GEAR,M/S.4/3

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • 手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式 大阪サニタリー

    手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式

    大阪サニタリー
    93,980税込103,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)160材質(ボール)AISI316Lハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ナイストレイS 4枚セット SEIWA(セイワ)

    ナイストレイS 4枚セット

    SEIWA(セイワ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    セット内容4枚寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×240×55
  • ベーシック折畳S 4ステンシルピンク フジホーム

    ベーシック折畳S 4ステンシルピンク

    フジホーム
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    材質シャフト:アルミ、グリップ:木製(楓材)、ストラップ:ポリプロピレン質量(g)約250幅(cm)【グリップ】12.5全長(cm)73~83(5段階調節/2.5ピッチ)
  • GP用梱包 F-15S―4 棚セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用梱包 F-15S―4 棚セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    7,698税込8,468
    1セット(4枚)
    7日以内出荷
    トラスコ品番693-8912
  • 同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト DXアンテナ

    同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト

    DXアンテナ
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。
    用途低損失高シールドの衛星放送対応(~2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。ケーブルS-4CFBその他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
  • アルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパック FDK

    アルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパック

    FDK
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)65タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)26.2×50.0使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
  • プロパン運搬車 FB50S-4用 前輪小タイヤ フジ

    プロパン運搬車 FB50S-4用 前輪小タイヤ

    フジ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    用途プロパン運搬車 FB50S-4用 前輪小タイヤ
  • 全面形面体専用矯正めがねCG1 S-4.00 重松製作所

    全面形面体専用矯正めがねCG1 S-4.00

    重松製作所
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番422-6567度数近視用:4
  • S-04 T/C長袖ツナギ ROUND ONI

    S-04 T/C長袖ツナギ

    ROUND ONI
    5,998税込6,598
    1着
    5日以内出荷から8日以内出荷
    T/C素材の春夏バリューアイテム(長袖タイプ)
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様腰伸びシャーリング、アームフリー機能、ヒザ当て付き、脇メッシュ仕様。種別長袖ツナギ混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100袖丈長袖
  • GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型

    住友電工ハードメタル
    5,198税込5,718
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
    用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
  • S4Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S4Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
  • スイッチ ハザード (S4) MAZDA(マツダ)

    スイッチ ハザード (S4)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • シート (S4) MAZDA(マツダ)

    シート (S4)

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • FUZOKUHIN (S4) MAZDA(マツダ)

    FUZOKUHIN (S4)

    MAZDA(マツダ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
...