カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「s-422-j」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数22モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)73ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)88ねじ穴位置J(mm)10
  • 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • ステンレス ステープル 4mm幅 若井産業

    ステンレス ステープル 4mm幅

    若井産業
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5000本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • 油圧ユニットエコリッチ40シリーズ ダイキン工業

    油圧ユニットエコリッチ40シリーズ

    ダイキン工業
    ¥759,800税込¥835,780
    1台
    30日以内出荷
    高効率IPMモータを新たに搭載。 。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。 。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。
    種類エコリッチシリーズポンプ吐出量(L/min)25.1