カテゴリ

  • 物流用品(86)
  • 電動工具(19)
  • 保管用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 切削工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 医療(6)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-434」の検索結果

230件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス インストルメント (S434) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S434)

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS

    廣杉計器(10件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 板目表紙 LION (ライオン事務器)

    板目表紙

    LION (ライオン事務器)(5件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1冊(100枚)
    当日出荷
    書類の整理・保管に便利。耐久性に優れた両面「白」の板紙です。
    材質再生紙色白
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • すいすいクロス (強力吸水クロス) LEC(レック)

    すいすいクロス (強力吸水クロス)

    LEC(レック)(3件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    吸水力抜群の万能クロス!大変吸水力に優れており、セーム革やスポンジ、ペーパータオル等の代替品として、ご家庭内でのさまざまな用途にお使いできます。 くり返し洗濯機で洗えます。シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。 お風呂場の水滴を取りカビ防止に!ガラス窓拭きおよび結露の拭き取りに。ペット用タオルに。
    用途シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。材質レーヨン80%+ポリプロピレン20%寸法(mm)約500×600色オレンジ質量(g)83タイプ強力吸水クロスアズワン品番64-1226-57繰り返し・詰め替え対応
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3安全荷重(kg)1000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 EZ45A5 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A5 充電バンドソー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ドラムサンダーロール アルゴファイルジャパン

    ドラムサンダーロール

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10本)
    当日出荷
    アルミナ砥粒のドラムサンダーです
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • ヘッド付きスクリュー ワルター

    ヘッド付きスクリュー

    ワルター
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 9仕切 ステムウェアラック キャンブロ

    9仕切 ステムウェアラック

    キャンブロ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷
    丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。
    仕切内寸法(mm)148×148
  • Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座表示錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング

    Pattiジョイントクリップ

    昭和スプリング
    ¥829税込¥912
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
    用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。材質SUS304CSP-H/SUS303角度(°)60寸法C(mm)(ピンカシメ径)4材質(ピン)SUS303材質(板バネ)SUS304CSP-H
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
  • 16仕切 ステムウェアラック キャンブロ

    16仕切 ステムウェアラック

    キャンブロ
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    翌々日出荷
    丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。
    仕切内寸法(mm)109×109
  • キャンブロ カムラック フル ステム用 キャンブロ

    キャンブロ カムラック フル ステム用

    キャンブロ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ

    TRUSCO
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
  • キャスター 434S0M-KUB ハンマーキャスター

    キャスター 434S0M-KUB

    ハンマーキャスター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • 49仕切 ステムウェアラック キャンブロ

    49仕切 ステムウェアラック

    キャンブロ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷
    丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。
    仕切内寸法(mm)60×60
  • 36仕切 ステムウェアラック キャンブロ

    36仕切 ステムウェアラック

    キャンブロ
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷
    丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。
    仕切内寸法(mm)71×71
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • パリオシール 賞シール 日本ノート

    パリオシール 賞シール

    日本ノート
    ¥249税込¥274
    1パック(72片)
    4日以内出荷
    学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
    色銀寸法(幅W×高さH)(mm)29×36入数72片(12片×6)
  • 25仕切 ステムウェアラック キャンブロ

    25仕切 ステムウェアラック

    キャンブロ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷
    丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。
    仕切内寸法(mm)87×87
  • 8仕切 ステムウェアラック キャンブロ

    8仕切 ステムウェアラック

    キャンブロ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌々日出荷
    洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
    タイプハーフ仕切内寸法(mm)102×109
  • キャンブロ カムラック ハーフ ステム用 キャンブロ

    キャンブロ カムラック ハーフ ステム用

    キャンブロ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    翌々日出荷
  • ハイレバーNo.43 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.43 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • 10仕切 ステムウェアラック キャンブロ

    10仕切 ステムウェアラック

    キャンブロ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
    タイプハーフ仕切内寸法(mm)102×86
  • 17仕切 ステムウェアラック キャンブロ

    17仕切 ステムウェアラック

    キャンブロ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌々日出荷
    洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
    タイプハーフ仕切内寸法(mm)Φ71
  • スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ ハマイ

    スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。 流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2色ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200