カテゴリ
- 物流用品(87)
- 電動工具(19)
- 保管用品(14)
- メカニカル部品(13)
- 自動車純正部品(12)
- 厨房用品(11)
- 切削工具(9)
- 医療(6)
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定用品(4)
- バイク部品(3)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(3)
- トラック純正部品(3)
- 作業工具(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ハンマーキャスター(93)
- マキタ(19)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- キャンブロ(10)
- SMC(4)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- 日研工作所(3)
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- GIKEN(川口技研)(3)
- アイゼン(3)
- 伊東電機(3)
- 日野自動車(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-434」の検索結果

すいすいクロス (強力吸水クロス)
LEC(レック)(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷吸水力抜群の万能クロス!大変吸水力に優れており、セーム革やスポンジ、ペーパータオル等の代替品として、ご家庭内でのさまざまな用途にお使いできます。 くり返し洗濯機で洗えます。シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。 お風呂場の水滴を取りカビ防止に!ガラス窓拭きおよび結露の拭き取りに。ペット用タオルに。用途シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。材質レーヨン80%+ポリプロピレン20%寸法(mm)約500×600色オレンジ質量(g)83タイプ強力吸水クロスアズワン品番64-1226-57繰り返し・詰め替え対応
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm
(10件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3安全荷重(kg)1000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
Pattiジョイントクリップ
昭和スプリング¥829税込¥9121袋(2個)当日出荷から6日以内出荷パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。材質SUS304CSP-H/SUS303角度(°)60寸法C(mm)(ピンカシメ径)4材質(ピン)SUS303材質(板バネ)SUS304CSP-H
Kレバーミニケース丸座表示錠
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
9仕切 ステムウェアラック
キャンブロ¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。仕切内寸法(mm)148×148
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
16仕切 ステムウェアラック
キャンブロ¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。仕切内寸法(mm)109×109
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
49仕切 ステムウェアラック
キャンブロ¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。仕切内寸法(mm)60×60
キャスター 434S0M-KUB
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
36仕切 ステムウェアラック
キャンブロ¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。仕切内寸法(mm)71×71
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
パリオシール 賞シール
日本ノート¥249税込¥2741パック(72片)4日以内出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます色銀寸法(幅W×高さH)(mm)29×36入数72片(12片×6)
25仕切 ステムウェアラック
キャンブロ¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。仕切内寸法(mm)87×87
8仕切 ステムウェアラック
キャンブロ¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。タイプハーフ仕切内寸法(mm)102×109
ハイレバーNo.43 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
10仕切 ステムウェアラック
キャンブロ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。タイプハーフ仕切内寸法(mm)102×86
17仕切 ステムウェアラック
キャンブロ¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。タイプハーフ仕切内寸法(mm)Φ71
スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ
ハマイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。 流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm
(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2色ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
中軽量ラック200kg
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。色アイボリー棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)200
中量ラック300kg(中量3Mタイプ)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック(中量5Mタイプ)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。耐荷重(kg/段)500均等耐荷重(kg/段)500