カテゴリ
- バイク純正部品(388)
- メカニカル部品(183)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
- 制御機器(147)
- 自動車純正部品(87)
- 農業機械(85)
- 科学研究・開発用品(78)
- 船舶用品・漁業資材(70)
- 空調・照明・電設資材(62)
- 測定用品(57)
- パソコン/周辺機器(44)
- 家電(22)
- 自動車補修部品(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 研磨材(16)
- 作業服(15)
- 接着剤・補修材(14)
- オフィス家具(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 機構部品(9)
- 電動工具(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 切削工具(7)
- 溶接用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 事務用品(6)
- バイク部品(5)
- 物流用品(4)
- 医療(4)
- 自転車部品(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(468)
- SMC(221)
- 伊東電機(104)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- 明邦化学(27)
- TENRYU(天龍製鋸)(21)
- TRACO POWER(19)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- 中央精機(17)
- Nikon(ニコン)(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- 京セラインダストリアルツールズ(15)
- Pico Technology(14)
- onsemi(14)
- 東芝(12)
- StarTech.com(11)
- ノーブランド(10)
- ブランドをもっと見る
「s-5000」の検索結果

E4 電動シングルピペット S-5000XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4 電動シングルピペット。汎用タイプ容量(μL)5000最小目盛(μL)500チャンネル数1アズワン品番64-3928-57操作方式電動
エビ印 スーパー砥石 台付 S5000
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥6,498~税込¥7,148~1本翌日出荷から4日以内出荷仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(深溝用測定子)
東京精密¥169,800税込¥186,7801個10日以内出荷仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)13(S5000/CREST)、12(S3000)、5(S-NEX100)
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(汎用測定子)
東京精密¥52,980税込¥58,2781個10日以内出荷仕様2μmR/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)13(S5000/CREST)、12(S3000)、5(S-NEX100)
ミニサンダ
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)用途木材・非鉄金属の表面仕上げ付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(小穴用測定子)
東京精密¥93,980税込¥103,3781個10日以内出荷仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)13(S5000/CREST)、12(S3000)、5(S-NEX100)
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(極小穴用測定子)
東京精密¥93,980税込¥103,3781個10日以内出荷仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)13(S5000/CREST)、12(S3000)、5(S-NEX100)
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(微細輪郭用測定子)
東京精密¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷仕様先端R5μm/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)13(S5000/CREST)、12(S3000)、5(S-NEX100)
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(輪郭用高剛性測定子2倍アーム)
東京精密¥169,800税込¥186,7801個10日以内出荷仕様先端R25μm/24°錐超硬/4mN以下ストローク(mm)26(S5000/CREST)、24(S3000)、10(S-NEX100)
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から11日以内出荷ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気ハンドル切換角度(°)90![電子タイムスタンプ NS-5000 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24033932-160615-02.jpg)
電子タイムスタンプ NS-5000
アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。質量(kg)2.9消費電力(W)待機時3、定格12電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
マイクロピペット NEXTY-S
WATSON¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
ミニスケール KSシリーズ
アズワン¥3,990税込¥4,3891個当日出荷オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト計量皿寸法(Φmm)160安定時間(秒)約3計量皿形状丸
IKSシムボックス ステンレス
岩田製作所¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から7日以内出荷ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。材質ステンレス(SUS304)長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
六角パワーソケット
若井産業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷ボールロックでねじをカチっと固定。板バネ鋼が外れにくく引っ掛かりにくい構造。ステンキャップ頭もしっかりロック!用途六角頭ドリルネジ用ソケット全長(mm)60両頭機能片頭
防災面
理研オプテック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷レンズは衝撃に強いポリカーボネート製で表面にハードコート・内側には曇り止め加工を施しています。用途飛来物・危険な薬品等から顔への飛散を守ります。仕様UVカット、表面ハードコート内側曇り止め加工トラスコ品番356-5114形状かぶり型防災面寸法(mm)380×195質量(g)228レンズ色クリア機能曇り止め加工、耐衝撃性材質(レンズ)ポリカーボネート装着方法ヘッドバンドタイプ
防じんマルノコ
マキタ¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から7日以内出荷「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)267質量(kg)2.6電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
銅 1人用 うどんすき鍋
新光金属¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷種別20cm質量(kg)0.3高さ(mm)45容量(L)0.5内径(Φmm)160外径(Φmm)200板厚(mm)1EBM品番5240600
アズワンの手指消毒剤 アルコール80vol% AS1000シリーズ
アズワン¥20,900税込¥22,9901箱(4本)3日以内出荷殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属)成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く)容量(mL)5000
プロ用両開き工具セット (47点組)
スーパーツール¥42,980税込¥47,2781セット(47点)当日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ツールケース S470B2】1個質量(kg)11.6段数2ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
エビ印 超セラミック砥石 台付
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌日出荷人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材寸法(mm)210×70×25研磨対象各種刃物
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)
SMC(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)
SMC(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から90日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
プロ用両開き工具セット (53点組)
スーパーツール¥58,980税込¥64,8781セット(53点)当日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)ツールケース S470B3】1個質量(kg)14.6段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
プロ用両開き工具セット (63点組)
スーパーツール¥64,980税込¥71,4781セット(63点)翌日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個質量(kg)16.7段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
デジタルシャワープルーフはかり
カスタム(27件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台ほか当日出荷から9日以内出荷上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
...





















![電子タイムスタンプ NS-5000 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24033932-160615-02.jpg)