カテゴリ
- 研磨材(9)
- 電動工具(3)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「s-555m」の検索結果

ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ
スリーアールソリューション¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC質量(g)約309ケーブル長(m)5光源白色LED×4解像度640×480視野角65°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)約30~80先端径(Φmm)5.5可動範囲ケーブル:約320°動作温度範囲(℃)5~70
直流入力変換器(アナログ2出力形)
MG(旧エム・システム技研)¥52,980税込¥58,2781個(1個)10日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ76使用湿度範囲10~85%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
ダイヤトレンド¥12,680~税込¥13,948~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP502,5024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥13,480~税込¥14,828~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR502,HG-JR503,HF-SP502,5024,HF-JP503性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
パットスポンジ
京セラインダストリアルツールズ(20件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様マジック式適合機種S-555M、S-550M、S-5000材質マイクロスティック寸法(mm)75×105危険物の類別非危険物
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥599税込¥6591セット(5枚)当日出荷用途木工用適合本体S-550M、S-555M、S-5000砥粒AA
集じんホース(延長用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
ミニサンダS-550M用ペーパー(75×140)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途木工用適合本体S-550M、S-555M、S-5000砥粒WA
木工ペーパー(マジック式)
京セラインダストリアルツールズ¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷木材の研削・研磨に適したペーパー交換が容易なサンダー用のマジック式ペーパーです(中仕上用)用途木材の研削・研磨種類中仕上
木工ペーパー(マジック式)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(5枚)当日出荷から4日以内出荷木材の研削・研磨に適したペーパー交換が容易なサンダー用のマジック式ペーパーです(荒仕上用)用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-550M・S-5000・AS555M・AS550M材質砥粒:アランダム種類荒仕上入数(枚)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×107×1質量(g/枚)5
シガープラグコード
セルスター¥669税込¥7361個4日以内出荷シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
木工ペーパー(マジック式/穴あき)
京セラインダストリアルツールズ¥699税込¥7691パック(5枚)3日以内出荷木材の研削・研磨に適したマジック式でペーパー交換も簡単な木工ペーパーです(穴あき/仕上用)用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-5000・AS555M材質砥粒:アランダム種類仕上入数(枚)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×107×1質量(g/枚)2
木工ペーパー(マジック式/穴あき)
京セラインダストリアルツールズ¥699税込¥7691パック(5枚)3日以内出荷木材の研削・研磨に適したマジック式でペーパー交換も簡単な木工ペーパーです(穴あき/中仕上用)用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-5000・AS555M材質砥粒:アランダム種類中仕上入数(枚)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×107×1
木工ペーパー(穴あき・仕上用)
京セラインダストリアルツールズ¥999税込¥1,0991パック(10枚)3日以内出荷木材の研削・研磨に適したサンダー用の木工ペーパーです(穴あき・仕上用)用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-5000・AS555M材質砥粒:ガーネット種類仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×140×1質量(g/枚)2
木工ペーパー(穴あき・中仕上用)
京セラインダストリアルツールズ¥999税込¥1,0991パック(10枚)3日以内出荷木材の研削・研磨に適したサンダー用の木工ペーパーです(穴あき・中仕上用)用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-5000・AS555M材質砥粒:ガーネット種類中仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×140×1
VS-800NDDM
明邦化学(1件のレビュー)¥669税込¥7361個7日以内出荷複数のビッグベイトを、まとめて収納したいアングラーには嬉しい、内寸高55mmのスペースを確保。BM-5000、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の下段にシステム収納が可能。さらに、バランススタンド搭載のスタンディングモデルなのでケース自体が自立するため、タックルボックスへも収納しやすく、取り出す時は、指を掛けて引き抜けるスペースを設置した、キャッチアップシステムを採用しているので、蓋が開くことなくスムーズに取り出せます。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)205×145×60備考VS-3010NDDMと同サイズ/「VS-7070、7055、VW-2070、2055、BM-5000」下段にシステム収納可能/可変仕切板4枚付/ワームプルーフ