曜日別特売

直流入力変換器(アナログ2出力形)

直流入力変換器(アナログ2出力形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

高速応答形を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
耐電圧
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅29.5×奥行124×高さ76
使用湿度範囲
10~85%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全20種類を絞り込む
入力信号
第1出力信号
第2出力信号
20種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
入力信号
供給電源
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713370M2WVS-666-R/N3W以下1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713546M2WVS-A1AA-M2/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713607M2WVS-6AA-M2/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714831M2WVS-A6A-M2/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716416M2WVS-444-M2/K/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716782M2WVS-666-M2/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717482M2WVS-4AA-M2/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718428M2WVS-AAA-R/CE3W以下4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719329M2WVS-44A-M2/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719697M2WVS-AAA-P/N3W以下4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)110V DC(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720038M2WVS-AAA-M2/CE100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720449M2WVS-AAA-R2/N3W以下4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721131M2WVS-AAA-M2/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721980M2WVS-A66-M2/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722041M2WVS-444-M2/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722059M2WVS-555-M2/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)0~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722908M2WVS-66A-M2/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723118M2WVS-AA6-M2/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723292M2WVS-4A4-M2/N100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723407M2WVS-AAA-R/N3W以下4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする