カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-6100」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • 強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ ラバータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    材質ニトリルゴム/フェライト長さ(mm)1000材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 使い捨てスリッパ 10足組 小野商事

    業務用 使い捨てスリッパ 10足組

    小野商事(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1組(10足)
    当日出荷
    介護施設や引っ越し作業・内装業などで使用する使い捨てのスリッパです。 保管に便利な1足ずつの個包装タイプで、1回使い切りのため衛生的です。 従来のスリッパより甲高に設計しましたので、脱ぎ履きしやすくゆったりしています。 かかとにクッション入り。裏面はエンボス加工で滑り止め効果をアップしました。
    用途引っ越し作業、内装業、来客用、介護施設など材質ポリエステル・ポリプロピレン・その他、底裏:EVAホワイトサイズフリーアズワン品番65-0308-94寸法(縦×横)(cm)28×11靴タイプスリッパ
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • セーフティゴーグル OTOS

    セーフティゴーグル

    OTOS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れ、人体に無害なシリコン素材です。(静電気、パーティクル、アレルギーフリー)。滅菌(高圧蒸気滅菌)は121℃で20分可能です。スーパー防曇コーティングにより、優れた防曇効果(従来の防曇性能の2・3倍)を発揮します。拡張された視野角と強化されたフレーム構造により、顔へのフィット感に優れながら安定性を高めています。スムーズで柔軟性のある幅広ストラップを採用し、快適な掛け心地を実現しています。レンズ厚:0.8mm
    トラスコ品番257-7426材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:シリコン幅(mm)170タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアフレーム色クリアレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット特性防曇加工
  • スピン軸(軸径Φ6mm) TRUSCO

    スピン軸(軸径Φ6mm)

    TRUSCO
    229税込252
    1本
    当日出荷
    軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
    用途スピンねじ式フラップホイール用軸。軸径(Φmm)6材質(本体)S-20CねじピッチW1/4-20取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト材質(軸)スチール材質(ナット)SPCC
  • ディスクパッド シム付 MKカシヤマ

    ディスクパッド シム付

    MKカシヤマ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「接着」=「純正と内容状態同等のシム付き仕様」 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
    用途※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
  • LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LRG プラスティックグリップレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状スティック形種類クランプレバー取付部おねじ
  • SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)

    オンダ製作所
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用

    ParkerTAIYO
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スピーカケーブル4心 カナレ電気

    スピーカケーブル4心

    カナレ電気(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
    種別より線種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタキャノンXLRタイプコネクタ色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア導体軟銅線耐電圧(V/min)AC500
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • 緩衝キャスター5 プレート式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター5 プレート式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
    用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    229税込252
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • ゼネバギア 分割数:6 青木精密工業

    ゼネバギア 分割数:6

    青木精密工業(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入材質S45C表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • ゲーム タイプLJ SHIMANO(シマノ)

    ゲーム タイプLJ

    SHIMANO(シマノ)
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    指先感覚の緻密なジグ操作を楽しむ。スーパーライトジギングモデルにチューブラー3機種が新登場。ジギングロッドの絶対的性能であるジャークを進化させ、もっと楽に、意のままにジグを操りたい。そんなコンセプトをもとに開発されたゲーム タイプLJ。すでに展開中のスタンダードモデル(LJ)、フルソリッドモデル(LJ、SLJ)に加え、スーパーライトジギングカテゴリーにもチューブラーモデル3アイテムが追加ラインナップされた。いずれもチューブラーならではの軽量・高感度・高レスポンスという特性を活かしたきめ細かなジグ操作が特徴で、ワンピッチジャークでスライドやフォールのアクションを正確に操ったり、リーリングジャークで直線的な泳ぎを演出したり、多彩なジグアクションでさまざまなターゲットを攻略。
    継数(本)2
  • オシアジガーリミテッド SLJ SHIMANO(シマノ)

    オシアジガーリミテッド SLJ

    SHIMANO(シマノ)
    72,980税込80,278
    1本
    欠品中
    軽量ジグを意のままに操る。シマノスーパーライトジギングロッドの頂点。シマノ最高峰のスーパーライトジギングロッドとしてオシアジガー リミテッド SLJが目指した性能は、軽くて強いことはもちろん、引き抵抗を感じにくい軽量ジグをストレスなく自在に操ることができ、水中のあらゆる情報を瞬時に感知できること。スパイラルXコアは軽くて強いブランクスを実現し、ジギングロッド初搭載となるカーボンモノコックグリップは、その軽量・中空・薄肉な構造体によりジャークの軽快性やレスポンスの向上と、手に響き渡るような高感度を実現。また、サイドフラットのデザインを施した多面体形状は脇挟みしやすく、ブレのない安定したジャークをサポート。さらにシマノオリジナルのXガイドは、計算された角度と形状によりトラブルレス性能とスムーズな糸抜けを両立している。もちろん、本質であるブランクスは徹底的に高弾性化および細径化。反発を高めながらもその曲がりはシルキーで、伝達されるエネルギーを高効率にインプット&アウトプット。またグリップ前後までもが絶妙に曲がることでジャークのタイミングを手元で把握しやすく、意のままのジグ操作を可能にしている。ファイト時にはロッド全身がジワジワと曲がり込み、フックオフやラインブレイクのミスを防ぎながら細PEラインでのやり取りをサポート。アイテムはこのゲームの重要なウェポンとなる軽量ジグを自在に操る4モデル。バーチカル&ドテラ対応モデルのほか、キャスティング対応のロングモデル、バーチカルに適したベイトモデルをラインナップし、シーンに応じて最適なモデルをチョイスすることが可能となっている。高いレスポンス性としなやかさを兼ね備えた次世代ブランクスがスーパーライトジギングゲームの新たなステージを切り開く。
    継数(本)2
  • LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LCGS コニカルグリップレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状スティック形材質(本体)SUS303種類グリップレバー取付部おねじ
  • ボード用スクリュードライバ マキタ

    ボード用スクリュードライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
    付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック全長(mm)272質量(kg)1電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)480回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)20締付け能力(mm)ドライウォール4カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22
  • カラーフィットフレキ AICA(アイカ工業)

    カラーフィットフレキ

    AICA(アイカ工業)
    3,298税込3,628
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3単色長さ(m)50巻
  • テトカラーS 6.5×12.5 100m 八興

    テトカラーS 6.5×12.5 100m

    八興
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6389材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)12長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • HMコート超硬スクエアエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬スクエアエンドミル

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    3,216税込3,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
    用途高硬度・焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック ストレートシャンク

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
    付属品ナット寸法L1(mm)24寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:21Max:40
  • ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型) AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型)

    AUTONICS(オートニクス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    軸外径(Φmm)6起動トルク40gf.cm以下(0.00392N.m以下)
  • トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 6100シリーズ Aタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • アウトドアスポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト 1200TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1タイプ1200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)10.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当12V IRCミニハロゲン球50Wエコロジー商品省エネ
  • エポック21エンドミル(ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック21エンドミル(ロングシャンク)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
  • HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    2,880税込3,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
    用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
  • スパイラルチューブ ニックス

    スパイラルチューブ

    ニックス
    3,198税込3,518
    1巻(50m)ほか
    6日以内出荷から22日以内出荷
    電線の結束と同時保護。配線前、配線後の容易な装着及び取り外しが可能
    材質軟質ポリエチレンナチュラル(乳白色)
  • 超多刃PCD フライスカッタ タングスピードミル(部品) タンガロイ

    超多刃PCD フライスカッタ タングスピードミル(部品)

    タンガロイ
    2,398税込2,638
    1個ほか
    3日以内出荷から63日以内出荷
    超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイヒット 屋内終端接続部 古河電工パワーシステムズ

    アイヒット 屋内終端接続部

    古河電工パワーシステムズ
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    電界緩和テープと常温収縮工法の採用によりゴムストレスコーン端末と比較して大幅な施工時間の短縮を実現。構成材料はハロゲンフリー、鉛レスのためエコケーブルにも適応可能
  • トリムシール 6100シリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール 6100シリーズ Cタイプ

    岩田製作所
    2,498税込2,748
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]

    アームスエージャー(ステンレススリーブ用)

    アーム[作業工具]
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷
    アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。 頭部が180°回転します。
    用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番858-0475セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)19.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)760アズワン品番64-6549-44最大出力(kN[tf])108(11)
  • トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質PVC 岩田製作所

    トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質PVC

    岩田製作所
    24,980税込27,478
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール6100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所

    トリムシール6100シリーズ Aタイプ 材質PVC

    岩田製作所
    24,980税込27,478
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプAタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)寸法C(mm)2.2材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A3004)
  • 高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX ユニオンツール

    高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX

    ユニオンツール
    7,200税込7,920
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼材質SuperMG表面処理HARDMAX
  • 100mm 6F 1 インパクトソケット BAHCO(バーコ)

    100mm 6F 1 インパクトソケット

    BAHCO(バーコ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6639
  • トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE 岩田製作所

    トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE

    岩田製作所
    24,980税込27,478
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A5052)
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
"s-6100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷