カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(101)
- 制御機器(16)
- 店舗什器・備品(10)
- 切削工具(6)
- 作業工具(4)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 自転車部品(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(99)
- IDEC(和泉電気)(15)
- オリバー(10)
- TRUSCO(4)
- イマオコーポレーション(2)
- イワタツール(2)
- 水本機械製作所(2)
- ギガ・セレクション(2)
- THECUT(2)
- ダイキン工業(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- セルスター(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 日本ドライブイット(1)
- RIDEA(1)
エコロジープロダクト
「s-6al」の検索結果

レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング
イワタツール¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。ストローク(mm)3.5質量(g)3.5タイプノーズロック型寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
GSSスターティングドリル 135° ALTコーティング
イワタツール¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から32日以内出荷レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式ボタン形状角端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から32日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
カプラ YS160M
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から翌々日出荷高圧で、特に過酷な使用条件に耐える、ヘビーデューティータイプのSカップリングです。 メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えているので、分離時の流出を防ぎます。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)27.5表面処理黒染
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
アルミカラーチェーン シルバー
水本機械製作所¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から14日以内出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
AL-HO/B-200/Nアルミ
ギガ・セレクション¥15,980税込¥17,5781組翌々日出荷から14日以内出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
アルミ生爪(油圧 エアーチャック用)
THECUT¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)3日以内出荷から6日以内出荷鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。用途旋盤チャック用
アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS
THECUT¥13,980税込¥15,3781セット(3個)3日以内出荷鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。材質A6061寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式ボタン形状長角端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
HF1-R135/24 High Performance Hub
RIDEA¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷小径車リア用シールドベアリングハブ AL7075CNC製ハブボディ クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪) リア:4ベアリング 対応変速数:8/9/10s質量(g)211
バッテリー充電器
セルスター¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)。本気で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC6V / DC12V。バッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)。・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※。※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14Sなど。YB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など。6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など。**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R。※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から32日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15
ParkerTAIYO¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)15
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)
ParkerTAIYO¥73,980~税込¥81,378~1個6日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3














![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484167-130226-02.jpg)