カテゴリ

  • 建築金物(15)
  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-7002」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    8,990税込9,889
    1台ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,690税込9,559
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    8,490税込9,339
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付きアームシルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ レール式(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ レール式(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 ガイドレール式を採用。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 急な開放を制御するバックチェック機能付はオプション。 ストップ角度は調整可能。(85°~100°) (ストップ金具の取付位置を変えることで調整出来ます。) 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。 最大開き角度は100°。
    シルバー
  • ドアクローザー 7000シリーズパラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズパラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    アイボリーストップ角度70°~180°ストップ
  • シャワーカラーNS オルト産業

    シャワーカラーNS

    オルト産業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    入浴時のシャワー専用カラーです。頭部の後ろに手が回らない方でも前方で取り外し可能です。抗菌EVAフォームを使用。
    首廻り(cm)30~45
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~120°まで設定可能です。
    用途開戸用。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)230シルバー高さ(mm)116奥行(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス六角ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メネジ同士のつなぎに使用
    材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • ステンレス六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス六角ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メネジ同士のつなぎに使用
    材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • 70mm角用スペーサ 中央精機

    70mm角用スペーサ

    中央精機
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。質量(kg)0.1材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 120度 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 120度

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
    仕様制限角度120°シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ適合扉高さ(mm)2100ストップ適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下
  • 節分・おかめ面 お面(ゴム輪なし) アルファ[販促]

    節分・おかめ面 お面(ゴム輪なし)

    アルファ[販促]
    2,698税込2,968
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    輪ゴムなし。ノベルティとしてはもちろん、売り場演出にも大活躍!
    用途福を呼ぶおかめ面。材質寸法(高さH×幅W)(cm)19.8×19.5
  • 節分・鬼面 お面(ゴム輪なし) アルファ[販促]

    節分・鬼面 お面(ゴム輪なし)

    アルファ[販促]
    2,698税込2,968
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    輪ゴムなし。ノベルティとしてはもちろん、売り場演出にも大活躍!。子ども達にも大人気のにっこり笑顔が印象的な赤鬼です。
    用途楽しい豆まきに欠かせない鬼のお面!材質寸法(高さH×幅W)(cm)19.8×19.5
  • 【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)

    ノーブランド
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • S-700 20 ED ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ ブラック 昭和インダストリーズ

    S-700 20 ED ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ ブラック

    昭和インダストリーズ
    699税込769
    1本
    8日以内出荷
    BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。Φ10ハブ用 BMX用一本スタンド。正爪フレームエンドの20型自転車にも装着可能です
    材質スチールブラックサイズ20インチ質量(g)269.5
  • スポットライト 灯具本体 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト 灯具本体 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スケヤゲージブロックバラBM4 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スケヤゲージブロックバラBM4

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • S-700 20 CP ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ メッキ 昭和インダストリーズ

    S-700 20 CP ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ メッキ

    昭和インダストリーズ(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    8日以内出荷
    BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。Φ10ハブ用 BMX用一本スタンド。正爪フレームエンドの20型自転車にも装着可能です
    材質スチールメッキサイズ20インチ質量(g)269.5
  • ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    12,880税込14,168
    1本
    9日以内出荷
    NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STAR ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付き)バーントアンバー NEW STAR

    STAR ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付き)バーントアンバー

    NEW STAR
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
    用途開戸用トラスコ品番708-7723材質アルミダイカスト幅(mm)230バーントアンバー高さ(mm)108奥行(mm)102適合扉質量(kg)45以下
  • ローラ(ヒキオコシ ヤンマー

    ローラ(ヒキオコシ

    ヤンマー
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    ローラ(ヒキオコシ
  • シート研磨材 FUJI STAR(三共理化学)

    シート研磨材

    FUJI STAR(三共理化学)
    6,098税込6,708
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。
    用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。
  • SL-S700 11S シフトレバー ラピッドファイヤープラス SHIMANO ALFINE SHIMANO(シマノ)

    SL-S700 11S シフトレバー ラピッドファイヤープラス SHIMANO ALFINE

    SHIMANO(シマノ)
    7,098税込7,808
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO ALFINE シフター SL-S700 11スピード
    仕様スモールパーツ:CJ-S700適合リア11スピード長さ(mm)アウターケーシング:2100(同一パック)ケーブル長(mm)インナー:2360
  • 25 ソルティーアドバンス ブレードジギング SHIMANO(シマノ)

    25 ソルティーアドバンス ブレードジギング

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ルアーをフルキャストして様々なレンジを引いてくるというシンプルな釣り方で、人気のサワラや青物などの回遊魚を狙えるブレードジギング。超高速リトリーブを行うことも多く、ロッドには扱いやすさと安定した操作性が求められます。この釣り方にしっかりと対応するよう作られたのがブレードジギングシリーズです。S70-0は、水深60m+αのレンジに対応し、バーチカルな釣りであれば20~80g+αのウェイト、キャスティングであればMAX60gクラスを使用できるオールラウンドモデルです。超高速リトリーブも安定して操作できるのが特徴。S68-1は水深80m+αのレンジ、ジグウェイトはバーチカルで20~80g、キャスティングでMAX80gクラスに対応。幅広いウエイトに対応するので、広範囲をアプローチすることが可能で、大型魚とも余裕をもってやり取りが可能なパワー重視のアイテムです。
    継数(本)2先径(mm)1.6
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
  • 2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ azbil(旧:山武)

    2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ

    azbil(旧:山武)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ● IEC防爆規格対応の2点検出形リミットスイッチで、危険場所(ゾーン1)での使用が可能 ● **耐圧防爆構造(内部スイッチ:Ex d)+安全増防爆構造(ハウジング:Ex e)**の組み合わせにより、高い防爆性能を確保 ● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出(センターニュートラル)方式で、上下限・開閉位置を1台で検出可能 ● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、耐食性・耐候性に優れる屋外対応設計
    用途● 防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の全開/全閉位置検出 ● 化学プラント・石油化学設備などの可燃性ガス雰囲気中での機械位置検出 ● 水素ガス雰囲気を含む高危険度設備の安全インターロック用途 ● 防爆対応が要求される屋外設備・プラント設備の制御信号入力
  • VS-3020NDM 明邦化学

    VS-3020NDM

    明邦化学
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VS-3020NDサイズに、マルチ機能を実装し、BM-9000・BM-7000・VS-7080・VS-7080Nにシステム収納が可能。VS-7070・VS-7070N・VW-2070の下段にシステム収納が可能。システム収納に便利なバランススタンドを採用。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×40備考可変仕切板4枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
  • フィット手袋(10双入) MCC(MaxClean)

    フィット手袋(10双入)

    MCC(MaxClean)
    939税込1,033
    1袋(10双)
    当日出荷
    ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首が長く「7cm」防塵性に優れる
    用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約7機能防塵性コーティングなし
  • ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    保護構造IP65
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防滴型ポストデザインポスト(屋内仕様)可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    防滴型ポストデザインポスト(屋内仕様)可変ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
    材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイトヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150錠前可変ダイヤル錠
  • Li-ion18Vバッテリー 4000mAh ムサシ

    Li-ion18Vバッテリー 4000mAh

    ムサシ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    18V充電式製品の替えバッテリー
    用途対応機種:BCT-1000、FW-1000、HCS-6000、PCS-6001、PL-5001、PL-5002、WE-770容量4000mAh電圧(V)直流18電池リチウムイオン電池
  • ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    前入れ前出しタイプ
    材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイトヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150錠前静穏ダイヤル錠