カテゴリ
- 建築金物(17)
- メカニカル部品(10)
- 制御機器(8)
- 自動車純正部品(6)
- 機構部品(3)
- 自転車部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- NASTA(ナスタ)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- omron(オムロン)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 昭和インダストリーズ(2)
- アルファ[販促](2)
- MCC(MaxClean)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- ノーブランド(1)
- マキタ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 明邦化学(1)
- ムサシ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-7002」の検索結果

ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥8,990~税込¥9,889~1台ほか当日出荷から11日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から10日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,690税込¥9,5591台当日出荷から32日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥8,490税込¥9,3391台当日出荷から10日以内出荷ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付きアーム色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7000シリーズ レール式(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から17日以内出荷勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 ガイドレール式を採用。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 急な開放を制御するバックチェック機能付はオプション。 ストップ角度は調整可能。(85°~100°) (ストップ金具の取付位置を変えることで調整出来ます。) 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。 最大開き角度は100°。色シルバー
シャワーカラーNS
オルト産業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷入浴時のシャワー専用カラーです。頭部の後ろに手が回らない方でも前方で取り外し可能です。抗菌EVAフォームを使用。首廻り(cm)30~45
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から16日以内出荷ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~120°まで設定可能です。用途開戸用。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)230色シルバー高さ(mm)116奥行(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応
70mm角用スペーサ
中央精機¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。質量(kg)0.1材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 280 mA, 3 ピン パッケージSOT-23
ON SEMICONDUCTOR¥359税込¥3951袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 280 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2Ω最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 300 mW寸法 = 2.92 x 1.3 x 0.93mm強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 120度
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷120°以上開かない機構。バックチェック機能付。仕様制限角度120°色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ適合扉高さ(mm)2100ストップ付適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下![節分・おかめ面 お面(ゴム輪なし) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687628-240117-02.jpg)
節分・おかめ面 お面(ゴム輪なし)
アルファ[販促]¥2,698税込¥2,9681パック(100枚)6日以内出荷輪ゴムなし。ノベルティとしてはもちろん、売り場演出にも大活躍!用途福を呼ぶおかめ面。材質紙寸法(高さH×幅W)(cm)19.8×19.5![節分・鬼面 お面(ゴム輪なし) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687619-240117-02.jpg)
節分・鬼面 お面(ゴム輪なし)
アルファ[販促]¥2,698税込¥2,9681パック(100枚)6日以内出荷輪ゴムなし。ノベルティとしてはもちろん、売り場演出にも大活躍!。子ども達にも大人気のにっこり笑顔が印象的な赤鬼です。用途楽しい豆まきに欠かせない鬼のお面!材質紙寸法(高さH×幅W)(cm)19.8×19.5
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)
ノーブランド¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
onsemi¥359税込¥3951箱(10個)7日以内出荷仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。幅(mm)1.3ピン数(ピン)3動作温度(℃)-65 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)280最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)2最小ゲートしきい値電圧(V)1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル最大パワー消費300 mW
S-700 20 ED ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ ブラック
昭和インダストリーズ¥699税込¥7691本8日以内出荷BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。Φ10ハブ用 BMX用一本スタンド。正爪フレームエンドの20型自転車にも装着可能です材質スチール色ブラックサイズ20インチ質量(g)269.5
スポットライト 灯具本体 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
スケヤゲージブロックバラBM4
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から92日以内出荷スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
S-700 20 CP ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ メッキ
昭和インダストリーズ(2件のレビュー)¥799税込¥8791本8日以内出荷BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。Φ10ハブ用 BMX用一本スタンド。正爪フレームエンドの20型自転車にも装着可能です材質スチール色メッキサイズ20インチ質量(g)269.5
ガススプリング NSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,880税込¥14,1681本9日以内出荷NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
STAR ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付き)バーントアンバー
NEW STAR¥9,498税込¥10,4481台5日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。用途開戸用トラスコ品番708-7723材質アルミダイカスト幅(mm)230色バーントアンバー高さ(mm)108奥行(mm)102適合扉質量(kg)45以下
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 7A, 24V dc SF-1206S700-2
BOURNS¥669税込¥7361袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 7A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
シート研磨材
FUJI STAR(三共理化学)¥6,098税込¥6,7081箱(100枚)6日以内出荷から25日以内出荷車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。
SL-S700 11S シフトレバー ラピッドファイヤープラス SHIMANO ALFINE
SHIMANO(シマノ)¥7,098税込¥7,8081個8日以内出荷SHIMANO ALFINE シフター SL-S700 11スピード仕様スモールパーツ:CJ-S700適合リア11スピード長さ(mm)アウターケーシング:2100(同一パック)ケーブル長(mm)インナー:2360
25 ソルティーアドバンス ブレードジギング
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ルアーをフルキャストして様々なレンジを引いてくるというシンプルな釣り方で、人気のサワラや青物などの回遊魚を狙えるブレードジギング。超高速リトリーブを行うことも多く、ロッドには扱いやすさと安定した操作性が求められます。この釣り方にしっかりと対応するよう作られたのがブレードジギングシリーズです。S70-0は、水深60m+αのレンジに対応し、バーチカルな釣りであれば20~80g+αのウェイト、キャスティングであればMAX60gクラスを使用できるオールラウンドモデルです。超高速リトリーブも安定して操作できるのが特徴。S68-1は水深80m+αのレンジ、ジグウェイトはバーチカルで20~80g、キャスティングでMAX80gクラスに対応。幅広いウエイトに対応するので、広範囲をアプローチすることが可能で、大型魚とも余裕をもってやり取りが可能なパワー重視のアイテムです。継数(本)2先径(mm)1.6
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付、沖縄仕様)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥15,980税込¥17,5781台31日以内出荷ドアクローザーPS-7002Aの沖縄仕様です。 ドアクローザーを屋内側に取付けていても、本州に比べ塩害の影響が大きいため、各部品にメッキを施しています。質量(kg)(適合ドア)45以下色シルバー材質(ねじ部)ステンレス(メーンアーム締め付けネジは鉄)塗装メッキ後塗装(本体:上下蓋・横蓋、アームセット:三角板・メーンアーム・ストップ金具座・連結杯(ネジ棒・平アーム)適合寸法(mm)900×2100
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から69日以内出荷超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ
azbil(旧:山武)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から62日以内出荷● IEC防爆規格対応の2点検出形リミットスイッチで、危険場所(ゾーン1)での使用が可能 ● **耐圧防爆構造(内部スイッチ:Ex d)+安全増防爆構造(ハウジング:Ex e)**の組み合わせにより、高い防爆性能を確保 ● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出(センターニュートラル)方式で、上下限・開閉位置を1台で検出可能 ● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、耐食性・耐候性に優れる屋外対応設計用途● 防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の全開/全閉位置検出 ● 化学プラント・石油化学設備などの可燃性ガス雰囲気中での機械位置検出 ● 水素ガス雰囲気を含む高危険度設備の安全インターロック用途 ● 防爆対応が要求される屋外設備・プラント設備の制御信号入力
VS-3020NDM
明邦化学¥799~税込¥879~1個当日出荷から7日以内出荷VS-3020NDサイズに、マルチ機能を実装し、BM-9000・BM-7000・VS-7080・VS-7080Nにシステム収納が可能。VS-7070・VS-7070N・VW-2070の下段にシステム収納が可能。システム収納に便利なバランススタンドを採用。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×40備考可変仕切板4枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
フィット手袋(10双入)
MCC(MaxClean)¥939税込¥1,0331袋(10双)当日出荷ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首が長く「7cm」防塵性に優れる用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約7機能防塵性コーティングなし



















![節分・おかめ面 お面(ゴム輪なし) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687628-240117-02.jpg)
![節分・鬼面 お面(ゴム輪なし) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687619-240117-02.jpg)