カテゴリ
- バイク部品(221)
- 農業機械(217)
- 制御機器(131)
- 自動車補修部品(81)
- パソコン/周辺機器(61)
- 切削工具(36)
- 安全標識(28)
- カー用品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 店舗什器・備品(22)
- 事務用品(22)
- オフィス家具(21)
- メカニカル部品(20)
- 機構部品(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 家電(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 安全用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 物流用品(8)
- 測定用品(8)
- 作業服(8)
- 研磨材(7)
- 自転車部品(7)
- 作業工具(7)
- 自動車純正部品(6)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 建築金物(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(216)
- Gクラフト(80)
- IDEC(和泉電気)(38)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(27)
- OVER RACING(27)
- CKD(22)
- サンクリエイト(22)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- ラスタバナナ(19)
- メディアカバーマーケット(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- omron(オムロン)(11)
- TDK(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- ラムマウント(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s-7a」の検索結果

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷小形トグルスイッチ(Sシリーズ)シリーズSパネル取付孔(Φmm)12.5パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥70税込¥771本当日出荷適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
ケガキ針
GROZ¥849税込¥9341本当日出荷グリップ部分はアルミ製で滑り止め加工されています。 先端部分はHRC55-60の硬度になっており確実なケガキ作業が可能です。用途金属やその他材料へのマーキングに。トラスコ品番256-2337材質アルミ、スチール軸径(Φmm)8.4全長(mm)215硬度HRC55先端チップ径(mm)1.35
ビクーニャBPリフィル07
ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷適合BXW3375 ビクーニャEX 3シリーズ 0.7、BXW1375 ビクーニャEX 1シリーズ 0.7材質軸・ペン先:ステンレス質量(g)1適合本体シリーズ名ビクーニャEX3シリーズ、ビクーニャEX1シリーズ、ビクーニャEX1シリーズシエリナ本体サイズ(mm)2×2×68先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
なめらか油性ボールペン替芯(多色・多機能用) 5本組
ぺんてる(アストラム)¥369税込¥4061セット(5本)当日出荷なめらか油性ボールペンリフィル多色多機能用5本入り寸法(mm)40×145×3質量(g)5適合本体シリーズ名多色多機能用カルム、フィール、ビクーニャインク色黒ボール径(Φmm)0.7インク油性入数5本繰り返し・詰め替え対応
F×ホールカッター アタッシュケースセット F×-US7A
大見工業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷-トラスコ品番212-9610セット内容Φ21、27、33、42、53×各1本、シャンク(SJ-SK)×1本
HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBT保護構造IP67(IEC60529)適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)感電保護クラスClass II(IEC60536)汚染度(使用環境)3色(本体)赤繰返し精度(%)10以下定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
吸収缶交換マスク(2缶式)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷低濃度ガス用2缶式マスク。 国家検定合格品(第TN452号)。 締め紐の角度が自由に調節できるベルトフック採用。 接顔部をシボ加工することにより、接顔部の不快感及び汗による面体のズレを極力抑えました。エスコ品番EA800MS-7A
4G1iR16 5120U/AW/82/1P/B
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1858g~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U( 最大周波数 5GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、スレッド数 12 、キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分22.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300nits、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約20.90×359.4× 251 (最厚部19.90、10.90 (前部) /17.00 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター本体質量(kg)約 1.858~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANIntel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトなし
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)
ノーブランド¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
HS7A-DMP形非接触安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBTタイプ3接点タイプ保護構造IP67(IEC 60529)適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)電気的耐久性120万回以上汚染度(使用環境)3色(本体)赤保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536)繰返し精度(%)10以下電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
スリップオンライン チタン EC/ECE S-A7SO3-HDT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A7SO3-HDT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC対応 バッフル付 2本出し ※08-09モデルは別品番→S-A7SO1-HDT。適合情報:。アプリリア[APRILIA] SHIVER750 [シバー] 10-16。アプリリア[APRILIA] SHIVER750GT [シバー] 10-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:10.5。重量[キログラム]:4.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:57.22kW/9250rpm。最大出力:59.72kW/9250rpm。STD 最大トルク:65.4Nm/7350rpm。最大トルク:66Nm/8550rpm付属品ガスケット、バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)4.4、STD:10.5色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
...