カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 自転車部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-7al」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
    付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
  • ケガキ針 GROZ

    ケガキ針

    GROZ
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    グリップ部分はアルミ製で滑り止め加工されています。 先端部分はHRC55-60の硬度になっており確実なケガキ作業が可能です。
    用途金属やその他材料へのマーキングに。トラスコ品番256-2337材質アルミ、スチール軸径(Φmm)8.4全長(mm)215硬度HRC55先端チップ径(mm)1.35
  • 替刃式スクレーパー3連発 SK11

    替刃式スクレーパー3連発

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    刃の交換の手間が省ける3連発式スクレーパーです。レバー操作で新しい刃を簡単装着できる3連発式です。上部ストレージに3枚、ハンドル収納ボックスに6枚の替刃を内蔵可能です。
    用途フローリング、ガラス、タイル、の汚れ落とし。
  • スクレーパー3連発替刃10枚 SK11

    スクレーパー3連発替刃10枚

    SK11
    ¥339税込¥373
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    レバーを押さえながらスライドするだけで1枚づつ刃を取り出せます。使用済みの刃もケースの裏側に収納できます。レバー操作で刃を1枚づつ取り出せます。
    用途SK11替刃式スクレーパー3連発SCS-7ALの専用替刃。
  • ホワイト7 AL-S(アルカリ洗浄剤) ユーアイ化成

    ホワイト7 AL-S(アルカリ洗浄剤)

    ユーアイ化成
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(4kg)
    7日以内出荷
    血液・組織・油脂・タンパク質・炭水化物などのついた手術器材の洗浄に(アルカリ性)。 洗浄対象物:ステンレス製手術器材・ガラス類など。
  • ESTEF41R7AL シフト/ブレーキレバー 右 7S 2フィンガー SHIMANO(シマノ)

    ESTEF41R7AL シフト/ブレーキレバー 右 7S 2フィンガー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT

    スーパー面取り丸 自動盤用ZERO

    THECUT
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ESTEF5002RV7AL シフト/ブレーキレバー ブラック 右 7S 2フィンガー SHIMANO(シマノ)

    ESTEF5002RV7AL シフト/ブレーキレバー ブラック 右 7S 2フィンガー

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
  • ESTEF5004RV7AL シフト/ブレーキレバー ブラック 右 7S 4フィンガー SHIMANO(シマノ)

    ESTEF5004RV7AL シフト/ブレーキレバー ブラック 右 7S 4フィンガー

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
  • アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ軽合金
  • エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数3
  • 伸縮クリーナーロング エスコ

    伸縮クリーナーロング

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    翌々日出荷
    毛先の角度を自由に変えられます。
    エスコ品番EA928AL-7S材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂全長(mm)1170~1690(伸縮)ブラシ寸法(mm)105×320繰り返し・詰め替え対応
  • オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)

    オイル交換パーフェクトセット

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    3日以内出荷
    オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
    仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています
    規格自社規格
  • 北川用 SBS 小径 スクロール生爪(アルミ) ギガ・セレクション

    北川用 SBS 小径 スクロール生爪(アルミ)

    ギガ・セレクション
    ¥17,980税込¥19,778
    1組(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質アルミ(A2017)
  • アルミカラーチェーン シルバー 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン シルバー

    水本機械製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
    用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
  • バッテリー充電器 セルスター

    バッテリー充電器

    セルスター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)。本気で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC6V / DC12V。バッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)。・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※。※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14Sなど。YB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など。6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など。**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R。※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
    使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
  • アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT

    アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS

    THECUT
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。
    材質A6061寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    62日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
    仕上外径(mm)7.7±0.3導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000