カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(566)
- 農業機械(355)
- 自動車純正部品(149)
- 制御機器(128)
- 作業服(88)
- メカニカル部品(80)
- バイク部品(64)
- パソコン/周辺機器(49)
- 電気材料(46)
- 自動車補修部品(38)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 切削工具(27)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 家電(23)
- 清掃用品(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- カー用品(18)
- 研磨材(16)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- バイク純正部品(13)
- オフィス家具(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自転車部品(10)
- 測定用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 機構部品(8)
- 安全用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 鈑金・塗装(7)
- 事務用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 物流用品(5)
- 医療(5)
- 学童・教育用品(5)
- 保管用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- 厨房用品(3)
- 安全標識(3)
- 整備工具・収納(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(562)
- BIGM(丸山製作所)(355)
- MAZDA(マツダ)(71)
- ホンダ(64)
- アルベ(チトセ)(52)
- 空調服(33)
- コノエ(32)
- TDK(23)
- CKD(22)
- IDEC(和泉電気)(21)
- オーム電機(21)
- ケルヒャー(18)
- 大阪魂(18)
- 堀内機械(14)
- omron(オムロン)(10)
- 関西通信電線(10)
- 日本ナインスター(10)
- イスカル(7)
- 伸興電線(7)
- ブランドをもっと見る
「s-7c」の検索結果

衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰)
伸興電線¥24,980税込¥27,4781巻(100m)4日以内出荷外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番608-1322色灰全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒)
伸興電線¥24,980税込¥27,4781巻(100m)4日以内出荷外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番607-9739色黒全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >
関西通信電線¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか8日以内出荷絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE ) < 屋外用PEシース >
関西通信電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 )
関西通信電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)68(220MHz)、142(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFBE-ATNL ) < アルミ編組シールド >
関西通信電線¥439,800税込¥483,7801巻(500m)8日以内出荷3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.05絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.8、外部1:7.4、外部2:8.2、外部3:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)38(90MHz)、58(220MHz)、85(470MHz)、112(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( EM-S-7C-HFL 環境配慮型 ) < アルミ ラミネート タイプ >
関西通信電線¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質(シース)EMPE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.8、外部:8.2絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)55.9(220MHz)、111(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部:アルミテープインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FB-SSF ) < 自己支持型 >
関西通信電線¥129,800税込¥142,7801巻(100m)8日以内出荷幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース >
関西通信電線¥139,800税込¥153,7801巻(100m)8日以内出荷幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFBE-ATNL-SSF ) < アルミ編組シールド 自己支持型 >
関西通信電線¥539,800税込¥593,7801巻(500m)8日以内出荷3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.05絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.8、外部1:7.4、外部2:8.2、外部3:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)38(90MHz)、58(220MHz)、85(470MHz)、112(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ >
関西通信電線¥98,980税込¥108,8781巻(100m)8日以内出荷絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)
トップ工業(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥70税込¥771本当日出荷適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
ビオラモ汎用遠心機
VIOLAMO(ビオラモ)¥107,999税込¥118,7991個当日出荷から23日以内出荷フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
グルースティック クリア
BOSCH(ボッシュ)¥699税込¥7691箱(10本)当日出荷透明なタイプなので、見える接着部分に最適長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
六角棒スパナ ステンレス製 テーパーヘッド セミロング セット
エイト¥10,980税込¥12,0781セット(7本)当日出荷ステンレス材を高硬度HRC55~57に特殊焼入です。 耐食性・耐摩耗性に優れ、船舶・食品・医薬品・水産・化学・農機・マリンスポーツなどの分野に最適です。 手にフィットするよう、ハンドル部を丸棒にしました。 材質はステンレス(SUS440A相当)です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質ステンレス(SUS440A相当)形状L型タイプセミロング先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
グルースティック カラー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(10本)当日出荷楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!長さ(mm)150色赤、黄色、青、黒、緑(各2本)径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ジョイント金具19型Sクローム
TRUSCO(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から翌々日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
衛生ソフトタイプまな板(軟質塩化ビニール)厚さ8mm
平野製作所¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷から7日以内出荷従来のまな板のかわりとして、又は、まな板にのせて、用途に合わせて使う補助用のまな板としてご使用下さい。出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
7WAYクリーニングキット”7Clean(ナナクリ)”
エアリア¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷パソコン、スマホ、イヤホンなどデジモノグッズの掃除道具の決定版「ナナクリ」。手のひらにのるコンパクトなケースに7つのツールをひとまとめにしました。スマホやイヤホンの細かな隙間のホコリや汚れをささっと掃除できる気持ちいいアイテムです。付属品クリーニングクロス仕様ツール:フランネルクロス、霧吹きミニボトル、ロングブラシ、先端クリーナー、ショートブラシ、スティッククリーナー、キートップ引き抜き工具材質ABS寸法(mm)幅43×奥行23×長さ122質量(g)80
同軸ケーブル
伸興電線¥22,980税込¥25,2781巻(100m)3日以内出荷ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています規格自社規格
エアスルーサイン(プラダン看板) 封入反射
トーグ安全工業¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷から4日以内出荷風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。封入反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。取付方式スタンド式縦(mm)1560横(mm)550
フットスイッチ S7形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から18日以内出荷高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他材質ABS樹脂形式中型機器用保護構造防浸形IP28相当定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC適合規格IEC60601-1準拠定格電圧(V)DC110耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間)定格電流(A)0.3スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25動作特性モーメンタリー動作力13N(1.3kgf)材質(ハウジング)ABS樹脂(黒)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)使用周囲温度(℃)-10~60接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz)耐衝撃(m/s2)980(100G)以上耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz)耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
Turck リレーソケット C7シリーズ
TURCK¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ. ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。. 11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意取付TS-35またはバックプレーンの取り付け質量(g)37ねじM3保存温度(℃)-40~80使用周囲温度(℃)-40~60定格インパルス耐電圧(kV)2.5rms/1min定格負荷10A、16A、1極/ 250 VRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)[Single-wire]4/AWG12、2×1.5/AWG16、[Multi wire]2.5/AWG14、2×1/ AWG18最大ネジ締付トルク(N・m)0.7アクセサリタイプソケット
衛生ソフトタイプまな板(軟質塩化ビニール)厚さ5mm
平野製作所¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷従来のまな板のかわりとして、又は、まな板にのせて、用途に合わせて使う補助用のまな板としてご使用下さい。出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
...