カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,334)
- 測定用品(2,006)
- 制御機器(710)
- メカニカル部品(259)
- 農業機械(258)
- 電気材料(241)
- 自動車純正部品(202)
- 科学研究・開発用品(112)
- 自動車補修部品(98)
- オフィス家具(88)
- FA担当者のオススメ新商品(87)
- 建築金物(84)
- バイク部品(79)
- パソコン/周辺機器(79)
- 空調・照明・電設資材(61)
- 切削工具(58)
- 家電(48)
- 作業工具(48)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- 物流用品(43)
- バイク純正部品(31)
- 機構部品(31)
- カー用品(31)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 建材・エクステリア(21)
- 店舗什器・備品(20)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 整備工具・収納(17)
- トラック用品・パーツ(14)
- 自転車部品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 防犯用品(11)
- 電動工具(11)
- 卓上消耗品(10)
- 研磨材(10)
- 医療(9)
- 学童・教育用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- バッテリー・電装(7)
- 保管用品(6)
- 梱包用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 測定関連サービス(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 事務用品(5)
- 厨房用品(4)
- 日用品(4)
- 救急・衛生(4)
- マスク(4)
- 防災用品(3)
- 住設機器(3)
- 介護用品(3)
- 作業服(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農具(3)
- トラック純正部品(3)
- 空圧工具(3)
- 溶接用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(2,210)
- 理研計器(1,854)
- SAMTEC(328)
- BIGM(丸山製作所)(251)
- MAZDA(マツダ)(172)
- コノエ(106)
- omron(オムロン)(103)
- CKD(102)
- 水本機械製作所(75)
- オカムラ(岡村製作所)(72)
- SUS(エスユーエス)(71)
- ADVANTEC(70)
- 長野計器(55)
- ParkerTAIYO(54)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(49)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
- THK(47)
- フエニックス・コンタクト(41)
- エスコ(40)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「s-2d」の検索結果

GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
センサコントローラ S3D2
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から66日以内出荷0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
サーフェス・マウントリレー G6S
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から71日以内出荷コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から85日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
フラワースタンプ台
新朝日コーポレーション(SACOS)¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷フタを見ればインキの色がひと目でわかるフラワーバリエーションと、鮮やかな発色で綺麗なスタンプが人気の秘密です。 インキに含まれる吸水成分により、空気中の水分を吸収して盤面は適度な潤いを保ちます。 盤面は布張り構造で再生樹脂を使用。ゆるみや型くずれを防いでいます。 ゴム印との適正が良く盤面を傷めない。適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙インク水性染料インキ繰り返し・詰め替え対応
仕切レール レクト30用 重量級ステンレス アジャストランナー
ハイロジック(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質ステンレス/樹脂許容荷重(kg)30アズワン品番64-9705-31高さ調整範囲(mm)15
イーエスタンプ台
新朝日コーポレーション(SACOS)¥899税込¥9891個当日出荷から6日以内出荷極細表面布と速乾タイプ顔料インキで、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 印影が素早く乾き、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。 フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。 容器には再生樹脂を使用しています。 トレーシングペーパーには消ゴムで消去可能。適合上質紙、PPC用紙、薄葉紙、和紙、トレッシングペーパー、木・布・皮革エコマーク認定認定インク油性染料インキグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 219繰り返し・詰め替え対応
(150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1305材質本体:亜鉛合金、キー:鋼色シルバー色タイプキーの抜差し:2か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:100
PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応
Pixio¥18,164税込¥19,9801個当日出荷から3日以内出荷3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)1~15(1本につき/1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100取付可能厚(mm)10~45対応インチサイズ17~35インチ設置形態2台調節方式ガススプリング角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)
SMC(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
マークバンド
ニックス¥1,398税込¥1,5381袋(300個)3日以内出荷から65日以内出荷信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)材質66ナイロン
ダイヤルインジケーターセット
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷TS-2/TS-2.2に取り付け可能なダイヤルゲージとブラケットのセット。 縦、横の振れを0.01mm単位の数値で確認することが可能。 ダイヤルゲージの先端は自転車ホイール用にそれぞれ特殊形状となっています。適合(振取台)TS-2/TS-2.2
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応
(63件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
オンセミ, 整流ダイオード, 2A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB)
ON SEMICONDUCTOR¥399税込¥4391袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV長さ = 4.75mm幅 = 3.95mm高さ = 2.45mmピーク逆回復時間 = 20nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ハイサス HS-2D
タイムケミカル¥299,800税込¥329,7801セット翌々日出荷切削油自動微量噴射システムは、微量噴射用切削油「ハイカットスーパー」と切削油自動微量噴射装置「ハイサス HS-2D」の組合せにより、切削加工において作業環境を改善し、油剤の消費量を減らして廃液を出さない等、環境管理に対応したシステムです。従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。特殊ノズルで、微量切削油を噴射。間欠作動で、休止時間・噴射時間を自由に設定できます。工作機械と連動し自動運転します。本体はコンパクト設計で、場所をとりません。フレキシブルノズルで、噴射位置を自由に変えられます。磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けできます。コンプレッサー内蔵で、工場エアーが不要です。適合エア・液ホース(m):5取付磁石(N):300電源(V)単相AC200電源コード(m)3吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物供給空気量(L/min)5
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から7日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
アジャスタブルチェーンスリング
スリーエッチ¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)フック形状ラッチロックフック有効長(m)1.5
...